USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)
最大出力(W)67
定格入力電圧(V)DC12/24
適合機器充電対応機器:<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
定格出力<USB Type-C(USB-C1)>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。<USB Type-C(USB-C2)>DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W
使用電源アクセサリソケット
コネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート
各種認証Power Delivery 2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリーソケットを搭載したカーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。アクセサリーソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。アクセサリーソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。USBポート、アクセサリーソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
入力シガープラグ
出力アクセサリーソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力<最大出力(アクセサリソケット+USB)>DC12V車:合計96W、DC24V車:合計168W<アクセサリソケット>DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W)<USB Type-Cポート>5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。<USB Aポート>5V/2.4A(最大12W)
電源アクセサリソケット
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります
適合機器<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書
ポート数USB-Aポート数:1ポート、USB Type-Cポート数:1ポート
対応QuickCharge
ケーブル長(m)約1.2
仕様ソケット数:1個、PD:~20W、後部座席拡張:×
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。
AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。
USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。
合計120Wまでの機器を使用することができます。
保護回路を搭載した安心設計です。
セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A
最大出力(W)150
ケーブル長(m)約1
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)120
適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
出力周波数(Hz)55
出力波形擬似正弦波
保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2
適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
USBポート数2ポート
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。