カー用品 :「タブレット用アーム」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188
取付方式吸盤
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113
対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所シートレール
固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
タイプアーム:角度調整ロングアーム
耐荷重(kg)0.75
適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど
適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチ
セット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書
取付方式マグネット
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
アーム長さ(mm)約59
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。