カー用品 :「回転」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート 寸法(mm)吸盤:約64 質量(g)約118 取付方式ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100 対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番64-0908-41 耐荷重(g)約300 設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

VEH-TBMG1 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

サンワサプライホルダー
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付 タイプアーム:角度調整ロングアーム 耐荷重(kg)0.75 適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど 適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチ セット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

VEH-TBMG2 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワサプライカートホルダー
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
用途カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、スマートフォンホルダー。短アームタイプ。頑丈なアルミ素材を使用。 セット内容スマートフォンホルダー ×1、アーム ×1、クランプ ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用) ×各1、六角レンチ(4mm) ×1、取扱説明書 材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ 耐荷重(kg)3.5(※静止時/3.5、運転時/3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×221×63~93 対応機種幅60~80mm、厚さ13mm以下のスマートフォン クランプ径(Φmm)対応サイズ:直径21.7~28.6 設置方法円柱型支柱に取付
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

サンワサプライカートホルダー
スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。長短2種類のアームを付属しており、用途によって付け替えることができます。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
セット内容スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書 材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ 寸法(mm)W35×D306×H63~93 質量(g)約3220 耐荷重(kg)2.5、長アーム静止時/2.5、運転時/2、短アーム静止時/3.5、運転時/3 設置方法円柱型支柱に取り付け
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書 取付方式マグネット 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 アーム長さ(mm)約59
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷