強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書
取付方式マグネット
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
アーム長さ(mm)約59
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。