絞り込み
ブランド
  • Beat-Sonic
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • ボンフォーム(491)
  • 槌屋ヤック(486)
  • カーメイト(452)
  • SEIWA(セイワ)(370)
  • RG(レーシングギア)(345)
  • アイエルモータースポーツ(288)
  • カシムラ(276)
  • 星光産業(181)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(170)
  • GARSON(163)
  • MAD MAX(マッドマックス)(152)
  • セルスター(115)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(108)
  • カーク産業(108)
  • Bullcon(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月12日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
コードレール Beat-SonicコードレールBeat-Sonic(4件のレビュー)
939税込1,033
1個(2本)
当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)寸法(cm)25
スタンド Beat-SonicスタンドBeat-Sonic(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
粘着ジェルシート Beat-Sonic粘着ジェルシートBeat-Sonic(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
欠品中
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)外径(mm)68内径(mm)28適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
バックカメラ 広角タイプ Beat-Sonicバックカメラ 広角タイプBeat-Sonic
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素画角[水平]約140度、[垂直]約105同期方式内部同期最低照度(Lux)1動作温度範囲(℃)-10~50防水性IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22質量(g)25設置形態バックビュー
ホルダー Beat-SonicホルダーBeat-Sonic(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
デリカミニ専用スタンド Beat-Sonicデリカミニ専用スタンドBeat-Sonic
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
デリカミニ専用スタンド デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。 デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
型式4AA / 5AA取付方式粘着タイプ車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-
フロントカメラ グリル取付け Beat-Sonicフロントカメラ グリル取付けBeat-Sonic
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm)質量(g)約40電源(V)DC12 マイナスアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45消費電流(mA)55±5設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約120度動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
フィット専用スタンド Beat-Sonicフィット専用スタンドBeat-Sonic
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
フィット専用設計フィット専用設計なので簡単取付しっかり固定!
適合車種フィットGR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8メーカーホンダ
ハスラー専用スタンド Beat-Sonicハスラー専用スタンドBeat-Sonic
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ハスラー専用設計ハスラー専用設計なので簡単取付しっかり固定!
メーカースズキ適合車種ハスラーMR52S/MR92S
ダイハツ コペン専用  後方撮影用スタンド Beat-Sonicダイハツ コペン専用 後方撮影用スタンドBeat-Sonic
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
コペン専用設計でしっかり固定され画像が揺れません。助手席側ロールバーに取り付けていますので、後方視界の邪魔になりません。ルーフの開閉に干渉せず閉じてもそのまま使えます。日本国内で加工及びカチオン塗装されています。(手曲加工)表面にクッション材が貼り付けてありますので触れても安心です。あおり運転対策に最適です。
材質スチール表面処理カチオン塗装メーカーダイハツ
S660専用スタンドセット Beat-SonicS660専用スタンドセットBeat-Sonic
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
S660用に専用設計したスタンドです。
適合機種ホンダ S660用(H27/3~)メーカーホンダ
アシストパーツ Beat-SonicアシストパーツBeat-Sonic
749税込824
1個
7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
CD/DVDプレイヤー Beat-SonicCD/DVDプレイヤーBeat-Sonic
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
新型アルファード/ヴェルファイア専用新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書ケーブル長(m)1.5電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28出力端子USB Type-Cオス
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
TOON Xを幅広いお客様に楽しんでいただくために、さまざまな車種に対応できるように「汎用モデル」をラインナップしました。自由自在に音作りが楽しめる、音響調整専用ソフトを準備。 もっと低音を効かせたい、などお好みに合わせて調整できます。ビートソニックだからできた簡単取付け仕様。配線の面倒な加工が不要で、カプラーオンで取付けできます。
仕様リモート出力電流:0.1A、全高調波歪率:0.0001、車両接続用ハーネス:2mセット内容DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz消費電流(A)0.35(無信号時)奥行D×幅W×高さH(mm)170×103×45S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)最大消費電流(A)15
CD/DVDプレイヤー Beat-SonicCD/DVDプレイヤーBeat-Sonic
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス規格USB2.0電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18USBケーブル(m)1.5適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)出力端子USB Type-Aオスケーブル長(cm)20入力コネクタUSB Type-Aメス
GR86/BRZ専用スタンドセット Beat-SonicGR86/BRZ専用スタンドセットBeat-Sonic
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
GR86/BRZ専用スタンド [GR86:R03/10~、BRZ:R03/07~]<車両型式 GR86:ZN8、BRZ:ZD8>GR86のインパネ形状にぴったりフィットする設計で、快適なドライブをサポートします。
純正オーディオ良音キット  CH-R Beat-Sonic純正オーディオ良音キット CH-RBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
トヨタ C-HR[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー> トヨタ C-HR GR SPORT[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー> 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
DSP用ケーブル Beat-SonicDSP用ケーブルBeat-Sonic
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷
ミツビシ純正ナビ装着車接続用ハーネス(20ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。
長さ(m)2
純正オーディオ良音キット ヤリスクロス Beat-Sonic純正オーディオ良音キット ヤリスクロスBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
トヨタ ヤリスクロス[R02/08-]ディスプレイオーディオ付(8インチ)<6スピーカー> 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
ミツビシ デリカD:5[H31/02-]オリジナル10.1型ナビゲーション<6スピーカー> 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
ミツビシ 純正ナビ装着車用(20ピン) 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
DSP用ケーブル Beat-SonicDSP用ケーブルBeat-Sonic
9,898税込10,888
1台
9日以内出荷
ホンダ純正ナビ装着車接続用ハーネス(24ピン) TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。
長さ(m)2
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
ホンダ ステップワゴン専用[R04/05-]ディーラーオプションナビ付 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
ホンダ 純正ナビ装着車用(24ピン) 高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB質量(g)900長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V電源DC12V(マイナスアース)電源電圧10V-15V対応OSWindows7、8、10、11出力電流(A)(リモート)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35S/N比105dBヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)出力端子(外部アンプ用リモート)12V
重力式ホルダー Beat-Sonic重力式ホルダーBeat-Sonic
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
幅60-86MMのスマホに対応!重力式だから片手で取り外し可能充電ケーブルも挿したまま使用可能
幅(mm)ホールド:60~86のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:91×99×31
ワイヤレス充電付ホルダー Beat-Sonicワイヤレス充電付ホルダーBeat-Sonic
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Qi準拠のワイヤレス充電ワイヤレス充電がついていますので、ワイヤレス充電に対応したスマホを設置いたしますと充電することができます。
幅(mm)ホールド:60~105のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13出力(W)5W/7.5W/10W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:90×122×45入力DC 5V/1.7A , 9V/1.7A(max)動作距離(mm)ワイヤレス充電:3~6
リレーアタック防御装置 Beat-Sonicリレーアタック防御装置Beat-Sonic
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
独自技術のキーレス連動型降車時の手間が無くそのまま。スマートロックでガードON!!
消費電流(mA)4以下/機能ON時質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57
ホルダー Beat-SonicホルダーBeat-Sonic(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
フロントカメラ 魚眼タイプ Beat-Sonicフロントカメラ 魚眼タイプBeat-Sonic
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ナンバープレート取付超小型フロントカメラナンバーネジがカメラに!!ナンバープレート(自動車登録番号標)固定ネジ穴を使用するのでほとんどの車は穴あけ等の作業が必要なくて簡単です。ナンバー同色!超小型サイズ!超小型のカメラ本体、ナンバーと同色カメラで、カメラが目立たず見た目もスッキリ!視野角160度 超広角!!水平約160度の超広角レンズ採用で広範囲にわたる障害物の有無を確認できます。映像出力は、正像タイプのためフロントカメラとしてご使用できます。暗い場所でも鮮明画像高感度CMOSの採用で暗いところでも鮮明な画像で見やすい映像が得られます。白昼から夜間まで使用可能、光量変化に対しても素早く反応。防滴、防水構造。カメラ本体は防滴、防水構造!カメラケーブルが長いため、水に濡れない車内まで引き込めます。外部突起規制に対応!メーカーバックカメラ、フロントカメラは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)、ガイドライン:なし電源(V)DC12 マイナスアース有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素消費電流(mA)55±5S/N比48dB以上同期方式内部同期撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約140度映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)最低照度(Lux)1
トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型 車両盗難予防装置 パトロック Beat-Sonicトヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型 車両盗難予防装置 パトロックBeat-Sonic
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
車の鍵と隠しスイッチで車をダブルロックします。エンジンを切ると自動でダブルロック状態に戻ります。本機の簡単な操作で純正状態に戻せるので、車を他人に預けるときなど便利です。イモビカッターを使ってもエンジンが始動できないので、車両盗難予防に有効です。公用車にも搭載されているダブルロック(車のカギ+隠しスイッチ)方式を商品化した車両盗難予防装置です。
セット内容パトロック本体/ハーネス/隠しスイッチ/ポジタップ/取扱説明書/保証書適合車種トヨタハイエース/ハイエースレジアス200系1~5型
スタンド Beat-SonicスタンドBeat-Sonic
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
スズキジ ムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonicスズキジ ムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンドBeat-Sonic
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
新型ジムニー/新型ジムニーシエラ専用設計のスタンドです。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
備考本商品は専用スタンド単体のみです寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×55×45メーカースズキ適合車種スズキジムニー ジムニーシエラ専用(H30/7-)
スズキ ジムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンド Beat-Sonicスズキ ジムニー/ジムニーシエラ専用(H30/7~)スタンドBeat-Sonic
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
新型ジムニー/新型ジムニーシエラ専用設計のスタンドです。助手席乗降グリップにしっかり固定できます。
メーカースズキ適合車種スズキジムニー ジムニーシエラ専用(H30/7-)
NBOX専用スタンド Beat-SonicNBOX専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
N-BOX専用スタンドN-BOX専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
適合機種ホンダ N-BOX[JF3/4]専用メーカーホンダ
ポータブルナビ用アタッチメント Beat-Sonicポータブルナビ用アタッチメントBeat-Sonic
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
ディレイタイマー Beat-SonicディレイタイマーBeat-Sonic(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
入力した信号(ACC、アンプリモートなど)のオフ時から一定時間(0.5~6秒/5~60分)オフ時間を遅延させた信号を出力することができます。0.5~6秒遅延させるモードと5~60分遅延させるモードがあり、ボリュームでそれぞれ12段階に設定することができます。キーオフから一定時間照明をつけておいたり、リモートラインのタイミング差によるポップノイズを防ぐことができます。(最大5Aでご使用ください)
用途ディレイタイマー
カー用品