カー用品 :「ディスプレイポート」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス 規格USB2.0 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18 USBケーブル(m)1.5 適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54) 出力端子USB Type-Aオス ケーブル長(cm)20 入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

新型アルファード/ヴェルファイア専用。新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様リージョンコード:2(日本市場用) セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28 出力端子USB Type-Cオス
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷