カー用品 :「トヨタ 端子」の検索結果
トヨタ C-HR[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー>
トヨタ C-HR GR SPORT[R01/10-]ディスプレイオーディオ付き(8インチ)<6スピーカー>
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB
質量(g)900
長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2
出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V
電源DC12V(マイナスアース)
電源電圧10V-15V
対応OSWindows7、8、10、11
出力電流(A)(リモート)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35
S/N比105dB
ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)
出力端子(外部アンプ用リモート)12V
1台
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
トヨタ ヤリスクロス[R02/08-]ディスプレイオーディオ付(8インチ)<6スピーカー>
高性能なDSP搭載アンプで音をリアルに再現。目の前で演奏しているような臨場感を味わえます。
仕様【全高調波歪率】0.0001、(アンプ部)【最大出力】45Wx4/4Ω(14.4V)、【適合インピーダンス】4Ω、【クラス】AB
質量(g)900
長さ(m)【車両接続用ハーネス】約2
出力【スピーカー】4ch、【RCA(出力電圧)】6ch(2.2Vp-p)、【同軸デジタル/光デジタル】なし、【リモートアウト】DC12V
電源DC12V(マイナスアース)
電源電圧10V-15V
対応OSWindows7、8、10、11
出力電流(A)(リモート)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45
入力【ハイレベル】4ch、【RCA(AUX)/同軸デジタル/光デジタル/外部デジタル/Bluetooth/Wi-Fi】なし
周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)
消費電流(A)(最大)15、(無信号時)0.35
S/N比105dB
ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm(車両接続用ケーブルに付随)
出力端子(外部アンプ用リモート)12V
1台
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス
規格USB2.0
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18
USBケーブル(m)1.5
適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
出力端子USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)20
入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。