カー用品 :「アクセサリー 撮影」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能 幅(mm)34 高さ(mm)14 質量(g)12 奥行(mm)29 電源DC5V(カーシガー電源) 機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android) 解像度(ビデオ)VGA 録画時間(最大)約5日間 音声録音あり 撮影モード常時(電源ONで自動録画) メモリーカードmicroSDカード(最大64GB) 実撮影画角約90度(対角) 取扱説明書(0.6MB) 最低照度(Lux)1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用
用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめ その他技適:取得済 付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A 対応サイクル録画:あり、マイク:あり 機能防水:なし 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P、静止画:1080P 関連資料(0.75MB) メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 実撮影画角約120 (対角) フレームレート最大30fps Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷