カー用品 :「監視カメラ」の検索結果
特価
本日7月24日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式CVBS
本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272
LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約120°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
・トラックや大型車両の後方安全確認。
・30万画素、照明付きで夜間も安心。
・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ
質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】30万画素、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー20~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約90°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥21,250
税込¥23,375
4日以内出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480
LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥15,300
税込¥16,830
4日以内出荷
2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視
材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス
質量(g)本体約50/リアカメラ:約18
電源DC12~24V(カーシガーより供給)
記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53
バッテリー電圧(V)3.7
液晶モニター2.4 インチ
バッテリー容量(mAh)200
画素数200万画素
カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ
質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600
LCD仕様【モニター】7 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源
寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
色カメラ:黒
質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
ケーブル長(m)約0.9
信号形式モニター:AHD
解像度モニター:800×480
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源
寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
色カメラ:白
質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
ケーブル長(m)約0.9
信号形式モニター:AHD
解像度モニター:800×480
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源
寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
色カメラ:黒
質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
ケーブル長(m)約0.9
信号形式モニター:AHD
解像度モニター:800×480
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源
寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
色カメラ:白
質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
ケーブル長(m)約0.9
信号形式モニター:AHD
解像度モニター:800×480
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約90(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視</br>。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応</br>。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます</br>。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます</br>
付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本
寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)
質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)
規格鏡像
電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V
信号形式モニター:AHD
メモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)
解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720
入力CH4
出力信号AHD
LCD仕様TFT 10.36インチ
コネクタM12 - 4ピン航空コネクタ
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約140°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能
付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)
適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)
材質ABS
サイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く
電源(V)D5
対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロック
バッテリー内蔵:300mAH/3.7V
メモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)
使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%
スピーカー有り
音声録音有り
関連資料(0.83MB)
電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー
前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質
後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能
夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視!
信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。
フロントガラスもバックカメラも超広角
フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用
多彩な機能
サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、
タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置
付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド
材質ABS
寸法(mm)約90x50x35
質量(g)約65(スタンド除く)
電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm
解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)
LCD仕様3.0インチ
音声録音あり
ケーブル長(cm)バックカメラ:約580
メモリーカード最大128GB
取扱説明書(0.44MB)
画角(撮影)前方約150度、後方約130度
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視
質量(g)約150 / 約35
電源DC12V
ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2
本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)
信号形式AHD
解像度200万画素(800×480)
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
動作温度(℃)-10~50 / 0~50
防水性IPX7相当
画角【レンズ】約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認
付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード
適合技適:取得済み、画像:正像
質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)
電源(V)DC12-30
電源DC12-30V/1A
本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)
信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス
メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)
解像度【カメラ】200万画素、記録:720P
LCD仕様TFT 7インチ
動作温度(℃)-10~50、0~50
防水仕様IPX7相当
画角(レンズ)約120°(対角)
チャンネルタイプ入力:4チャンネル
最低照度(Lux)0.1
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認
付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード
適合技適:取得済み、画像:正像
質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)
電源(V)DC12-30
電源DC12-30V/1A
本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)
信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス
メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)
解像度【カメラ】200万画素、記録:720P
LCD仕様TFT 7インチ
動作温度(℃)-10~50、0~50
防水仕様IPX7相当
画角(レンズ)約120°(対角)
チャンネルタイプ入力:4チャンネル
最低照度(Lux)0.1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。