カー用品 :「車用フロントカメラ」の検索結果
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480
LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥15,300
税込¥16,830
4日以内出荷
◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 。◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130°
付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。
適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ
材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む)
電源(V)12-24
ケーブル長(m)バックカメラ:約6
機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式
本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く)
バッテリー容量(mAh)450
関連資料(0.45MB)
メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置
スマートフォンでアクセス
サイクル録画
車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー
小型の為、目立たずに取り付け可能
幅(mm)34
高さ(mm)14
質量(g)12
奥行(mm)29
電源DC5V(カーシガー電源)
機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)
解像度(ビデオ)VGA
録画時間(最大)約5日間
音声録音あり
撮影モード常時(電源ONで自動録画)
メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)
実撮影画角約90度(対角)
取扱説明書(0.6MB)
最低照度(Lux)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。