カー用品 :「ブザー 12V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMEX-A07PW ドライブレコーダー amex 動画あり
通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画。走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画。標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画。駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画。常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
用途ドライブレコーダー その他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+) 付属品microSD 64GB 質量(g)約100(ブラケット含む) 切替方式【Gセンサー】10段階 使用温度範囲(℃)-20~70 電圧(V)DC12/24対応 電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース 対応LED式信号機、地デジノイズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33 機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能 消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流) ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル 保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く) 記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能 音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能) 画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS) 対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB) 記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアル フレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値) 画角対角140°(水平118°、垂直65°) GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷