古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85
ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)
本体質量(g)約93
アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5
消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17
表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。