カー用品 :「日本無線 jrm-11」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85 ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ) 方式(告知)音声/LED 本体質量(g)約70 入力電圧(V)DC12、DC24 アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5 消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

古野電気ETC車載器 アンテナ分離型。カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。カードイジェクト方式。音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85 ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ) 本体質量(g)約93 アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5 消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17 表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷