4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
慶洋エンジニアリングAPPキャスト
Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。2画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。スマートフォンとBluetooth接続で使える!。Wi-Fi環境がなくても使用できる!。バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のスマホアプリが楽しめる ブラック・ゴールド 質量(g)75 メモリー4GB OSAndroid12 入力電源(V)5(USB Type-C) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×13×60 ストレージ64GB GPS内蔵
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPキャストⅡ
1Android12搭載!カーナビでスマホアプリが利用できる!。2Wi-Fiでインターネット環境さえ用意すれば付属のUSBケーブルで接続するだけの簡単設定!。32画面表示に対応しており、動画とナビの同時表示が可能!。4大容量の内蔵ストレージ64GBで好きなアプリをダウンロード!。5スマートフォンとBluetooth接続で使える!。6Wi-Fi環境がなくても使用できる!。7バッテリーレスのコンパクト設計
用途Carplay対応モニターに接続するだけでYouTube等のAndroidアプリが楽しめる 質量(g)90 消費電流(A)2(MAX) メモリー4GB OSAndroid12 入力電源(V)5(USB Type-C) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×13×60 ストレージ64GB GPS内蔵
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス
APPワイヤレスの主な特徴。・Apple CarPlay の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V 本体質量(g)約50(TBD) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD) 使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz 保存温度範囲(℃)-20~65 OSiOS/Android BluetoothBluetooth 5.0 動作温度範囲(℃)-20~60 無線LAN5.18GHz
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

慶洋エンジニアリングAPPワイヤレス
APPワイヤレスの主な特徴。・Android Auto の有線接続しか対応していない車にもワイヤレス接続が可能になります。・コンパクトなデザインで取付はUSB ケーブル接続のみとシンプルな設計。・簡単な初期設定後は、車のエンジン始動で自動的にスマートフォンとワイヤレス接続されますので、手動で接続する必要がありません。・スマートフォンとケーブル接続する必要がないので、スマートフォンの置き場所が限定されません。(※接続距離5mまで)
電源電圧5V 本体質量(g)約50(TBD) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×57×45(TBD) 使用CPUArm Cortex-A7 900MHz + RISCC-V core 600MHz 保存温度範囲(℃)-20~65 OSiOS/Android BluetoothBluetooth 5.0 動作温度範囲(℃)-20~60 無線LAN5.18GHz
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷