カー用品 :「眠気覚まし 運転」の検索結果
ひとみちゃんmini+バイブレーター付き 居眠り運転対策機器 。「居眠り運転」「わき見運転」「スマートフォン操作」「車内での喫煙」の4つを感知 。マスクをつけている状態でも認識可能 。スマホ連動で注意喚起 。居眠りウオッチャー AN-S066Ⅲ
セット内容本体、カメラ(1.6m)、シガープラグ電源ケー ブル(3m)、振動パッド(1.6m)、スペーサー (5mm、10mm)、両面テープ×4( カメラ用)、 面ファスナー×2( 本体用)、六角レンチ、ケー ブルクリップ×6、取扱説明書( 保証書)
質量(g)カメラ:約58( ケーブル含む)、振動パット:約26( ケーブル含む)
本体質量(g)約71
感度1~3 段階
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:約34×30×40、振動パット:約105×40×30
音量オフ/1~3 段階
スピーカー本体(1W)
LED【本体】顔未検出 : 緑点滅/顔検出 : 緑点灯/警報 : 赤点滅、【カメラ】顔未検出 : 青点滅/顔検出 : 青点灯/警報 : 赤点滅
検出範囲70±10cm( カメラから顔までの距離) 、水平:-30°~30° 垂直:-15°~20°
動作温度範囲(℃)-10~+60
カメラ仕様赤外線対応CMOS センサー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×22×65
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。