カー用品 :「リモート用 マイク」の検索結果
USB-C接続対応のハンズフリーステレオイヤホン。通話マイク付きリモコン搭載。型式:ダイナミック型。【マイク部仕様】。型式:コンデンサー型。入力感度:40dB(1kHz時)。有効周波数帯域:100Hz~10kHz
用途イヤホンとして。USB接続 高音質 イヤホン ステレオ ハンズフリー通話 マイク リモコン
付属品標準イヤーパッド(SS/S/M/L)、低遮音イヤーパッド(SS/S/M/L)、取扱説明書(保証書付/1年保証)
質量(g)約12
コード長さ(m)約1.2
音圧レベル(dB)(1kHz時)102
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)5
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。