カー用品 :「自動車用扇風機」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〇使いやすいベーシックモデル〇きめ細やかでやさしい風の7枚羽根〇小さなお子様やペットが操作ボタンに触っても反応しない「チャイルドロック機能」を搭載〇羽根にホコリが付きにくい「ホコリ防止加工」。羽根:30cm 7枚羽根(乳白色)。寸法(mm):W360×D350×H670~860。重量:約 3.5kg。風量切換:連続3段階・ランダム2段階。操作:リモコン操作、本体操作ボタン。切タイマー:1.2.4時間。清潔機能:ホコリ防止加工(羽根)。首振り:左右合計約85°(リモコン首振り操作不可)。上下角度調節:上20°/下20°(手動)。消費電力(50Hz/60Hz):35W/40W。梱包寸法(mm)W610×D202×H370。梱包重量:約4.5kg
1台
11,880 税込13,068
8日以内出荷