カー用品 :「映像 コード」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12 適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車) コード長さ(mm)250
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12 適合日産純正ディーラーオプションナビゲーションシステム対応 コード長さ(mm)150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。
電源(V)DC12 適合トヨタ ハイエース・レジアスエース ルームミラーモニター装着車 コード長さ(mm)1000
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12 適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応 コード長さ(mm)450
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
電源(V)DC12
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。 脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。 モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。 映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。 映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V)DC12 本体質量(g)134 消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170 コード長さ(cm)40 ヒューズ容量(A)3 画素数130560画素(480×272) 電源コード(cm)95 画面仕様16:9/4:3(選択可能) 動作温度範囲(℃)-20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く) 映像入力RCA端子(メス)×2系統
1セット
7,998 税込8,798
8日以内出荷

市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12 適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用 コード長さ(mm)250/250
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。
電源(V)DC12 適合日産純正ディーラーオプションバックカメラ対応 コード長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm) 電源(V)DC12 本体質量(g)315 取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ) 消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180 ヒューズ容量(A)3 画素数130560画素(480×272) ケーブル長(cm)50 電源コード(cm)250 画面仕様16:9(固定) 動作温度範囲(℃)-20~+65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く) 映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

高感度・高精細・高解像度の92万画素カラー1/4CCDセンサ採用で、夜間の映像もよりクリアに映せるようになりました。 カメラ本体は19.3mmの球体形状で小型軽量、設置位置や角度も自由自在。 防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリア正像/鏡像切替機能付で、フロントカメラ以外にサイドカメラやバックカメラとしてもお使いいただけます。 様々な取り付けに対応するため、4種類の専用ホルダーを同梱! ※装着位置によっては車両側に5mmまたは21mmの穴あけ作業が必要です。 バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター【AV-CS100】」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
用途高解像度広角度ミニボールカメラ 質量(g)24(コード含む) 長さ(m)カメラ:2、中間ハーネス:2、電源ビデオハーネス:6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.3×20.6×19.3(レンズ部17.1) 保護等級IP68 有効画素数92万画素 使用電源(V)12 消費電力(mA)40 設置形態フロント・バック・サイドビュー 最低被写体照度(Lux)0.3 画角水平194°垂直142°対角206° 動作温度範囲(℃)-30~85 映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷