カー用品 :「取扱注意 テープ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10 消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85
1個
38,880 税込42,768
7日以内出荷

アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。 2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ 適合ICカード:ETCカード 質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48 電圧(V)DC10~16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22 消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃) 送信電力(mW)(定格)10 表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1 保存温度範囲(℃)-40~90 スピーカー音声通知用スピーカー 周波数(GHz)通信:5.8 動作温度範囲(℃)-30~85
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷