カー用品 :「無線 HDMI」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。 音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。 Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。
仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264 付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式 質量(kg)約2.9 サイズ11型 出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大) 最大出力(W)50×4 表示方式【モニター部】透過型FFS液晶 電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース 有効画素数【モニター部】99.99%以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45 光源【モニター部】LEDバックライト方式 インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9) 回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー 駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス 受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz セキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal 画素数【モニター部】2,764,800画素 接続台数【HDMI出力部】最大4台 受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52 Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2 無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11 受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD) 使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13 動作温度範囲(℃)-20~60 画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38 周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz 供給電圧(V)【USBメモリー部】5 対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP SDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷