カー用品 :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 質量(g)約70(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g)約48(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く) 端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth対応 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーディオテクニカのFMトランスミッター、ソケット分離型です。 カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。 マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択可能です。チャンネルが少ないとノイズ対策が必要でしたが、チャンネルの幅が広いことで、よりノイズの少ないチャンネルを選んで接続することができます。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。毎回ペアリングする必要がないので、面倒な設定は必要ありません。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。 Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)約68(コード含む) 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 感度-36dB(1V/Pa at 1kHz) 出力電流(A)最大2.4・1.0 合計3.4 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64×49×23(突起部除く) 送信周波数(MHz)76.0~90.0のうち1波を選択(0.1ステップ) 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50~4000 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) 充電端子USB Type-A×2ポート 対応コーデックSBC マルチペアリング8台 対応プロファイルA2DP・AVRCP・HFP
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。・カーナビ/カーオーディオにBluetooth機能を追加することができる製品です。。・さまざまな場所に取り付け可能な分離式。プリウスなど、コンソールにソケットがある車種でも、ケーブルを伸ばして安定した配線と設置が可能です。。・ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作可能です。。・マイクの設置位置をマルチサウンドホールの位置に近づけ、音が本体内部に回り込まないように、壁で囲むことで、話した声が伝わりやすい構造になっています。。・最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートが付いているので、スマートフォンやタブレットを急速充電しながら使用できます。。・アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。。・Bluetooth5.0に対応。データ通信速度が4.0の2倍、通信範囲が4倍、通信容量は8倍に。メッシュネットワークにも対応しているので、古い製品と比べるとより使いやすい製品となっています。。※接続のためのオーディオケーブルは付属していません。。※急速充電は2.4AのUSBポートのみ対応できます。。※充電のためのUSBケーブルは付属していません。
仕様●USB充電端子:USB Type-A×2ポート●オーディオ出力端子(mm):Φ3.5オーディオ出力端子●マルチペアリング数(台):8●外形寸法(突起部除く)(mm):H64×W49×D23●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品固定用フック 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)(コード含む)約68 使用温度範囲(℃)-20~70 電源(V)DC12/24 コード長さ(m)1 周波数範囲(MHz)2402~2480(2.4GHz帯域) 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)50~4000 BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.0準拠 音圧感度(dB)-36(1V/Pa at 1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 対応コーデックSBC 最大出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷