13ページ目: カー用品

10,907件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REFINED FRAME メッキ 槌屋ヤックREFINED FRAME メッキ槌屋ヤック(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。 高級感のあるクロームメッキ仕上げ。 普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。
クロームメッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×173×6
マルチモール クリエイトマルチモールクリエイト(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
日本製の高品質メッキモールです。 裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
高速解氷剤 ジョイフル高速解氷剤ジョイフル(13件のレビュー)
229税込252
1本(400mL)
4日以内出荷
ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
けん引ロープ EMERSON(エマーソン)けん引ロープEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
キーケース4 星光産業キーケース4星光産業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマートキーも収納し傷がつきにくいパーテーション付き。 上質な本革調の素材を使用。 3連フックでキーを3個とスマートキー1個を収納できる。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×60×33
消臭極炭 灰皿用 カーメイト消臭極炭 灰皿用カーメイト(4件のレビュー)
639税込703
1個(440mL)
当日出荷
消臭専用の炭ビーズにファイバー活性炭の強力な吸着力&バイオの分解力をプラス灰皿に入れるだけでタバコ臭を強力消臭。
用途ファイバー活性炭&バイオの力で強力消臭香り無香質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×75×46RoHS指令(10物質対応)対応
G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用) 橋研G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)橋研(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から93日以内出荷
スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
UVカットサンバイザー4t~大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ)UVカットサンバイザー4t~大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190取付方向左右共用適合車種4tから大型車
オットキャスト OttoAibox P3 Pro オットキャストオットキャスト OttoAibox P3 Proオットキャスト
44,980税込49,478
1箱
5日以内出荷
毎日の車を、もっとスマートに。大好評のシリーズがさらに進化した、新登場のP3 Pro。Android13と最新独自OS「OttoDrive 3.0」を搭載し、より直感的かつ快適な操作画面を実現。耐久性と接続安定性も向上し、長時間の使用でも快適動作。車内エンタメと便利機能でドライブを快適に。使い方は簡単。純正Apple CarPlay/Android Autoを搭載した車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。Amazon Prime、Spotify、YouTubeやNetflixなど任意のアプリを自由にダウンロードが可能。車内で気軽にエンタメを楽しめます。ご自身のスマートフォンとペアリングすると、CarPlay/Android Autoがワイヤレスで使用可能に。本体背面のボタンでCarPlay/Android Autoがワンタッチ切替。ご自身のスマートフォンに合わせて操作してください。※AI音声アシスタント搭載で音声操作も可能。あなたのドライブをサポートします。Snapdragon6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代比35%もパフォーマンスが向上。HDMI出力対応で、対応後席モニターに接続すれば後席でも楽しめます。デュアルBluetooth搭載で安定・遅延無し。スマートフォンだけでなく周辺機器にも接続可能。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(P250033201)取得済みで安心。Ottocast社が送る最新CarPlay/Android Auto AI BOXの決定版です。
用途CarPlay/Android Auto用AI BOX仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou付属品AI BOX本体、USB TypeA to Cケーブル、USB TypeA to C変換アダプター、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書対応OSiOS10以降/Android11以降本体サイズ(mm)約Φ80×20.5使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13,RAM/ROM:8GB/128GB,OttoDrive3.0Bluetooth5.1+5.0Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz対応microSDカード512GB迄
スズキ・キャリイ専用アームレスト SEIWA(セイワ)スズキ・キャリイ専用アームレストSEIWA(セイワ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合車種キャリイ/スーパーキャリイ(DA16T)、クリッパートラック(DR16T)、ミニキャブトラック(DS16T)、スクラムトラック(DG16T)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)265×385×115
200系ハイエース スーパーGL標準幅 フロアパネル用ノンスリップアングル プロダックス200系ハイエース スーパーGL標準幅 フロアパネル用ノンスリップアングルプロダックス
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
【適合車種】トヨタ 200系 ハイエーススーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅プロダックス製フロアパネル専用【特徴】・プロダックス製フロアパネル専用に設計された、車種専用のノンスリップアングルです。・フロアパネルのエッジ部分に取り付けることで、パネル本体を保護します。・積載物の滑りを防ぎ、走行中のズレや転倒を抑えて安定性を向上させます。・エッジ部分の保護と見た目の美しさを兼ね備え、自然な一体感のある仕上がりに。
用途フロアパネルオプション
トラック用 パープルセイバーPRO JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用 パープルセイバーPROJB(日本ボデーパーツ工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
道路交通法施行規則適合品株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。関連資料リーフレット(0.27MB)
コンパルスーパー解氷スプレー330ml コンパルコンパルスーパー解氷スプレー330mlコンパル
459税込505
1本
当日出荷
ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に!トラスコ品番225-8450材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン容量(mL)330
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
サンバイザーポケットフルサイズ3 SEIWA(セイワ)サンバイザーポケットフルサイズ3SEIWA(セイワ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サンバイザーを有効に活用出来ます。横から入れるサイドポケットで収納物の落下を予防出来ます。
用途車の車内用品幅(mm)160高さ(mm)360奥行(mm)7
サンバイザー 車用 日除け スライドバイザー ポリカーボネート製 紫外線カット 大型 収納可 ブラック メディアカバーマーケットサンバイザー 車用 日除け スライドバイザー ポリカーボネート製 紫外線カット 大型 収納可 ブラックメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
運転中の強い日差し、まぶしい光などから目の負担を高い光透過率と靭性を備えたPC素材でできており耐久性に自信あり!紫外線を効果的に遮断し、強い太陽光をフィルタリングし眩しさを軽減させます。目の疲労を軽減し、集中力を維持することができます。フィルターは左右にスライドさせることができ、状況に応じて位置を調整できます。使用しないときは収納でき運転の邪魔になりません。雪道での反射などにも効果的です。
材質ポリカーボネート寸法(mm)345×215×2ブラック
カローラ専用 ドリンクホルダー カーメイトカローラ専用 ドリンクホルダーカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
質量(g)146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×143×79適合車種カローラ(R1.9~)/カローラツーリング(R1.9~)/カローラスポーツ (H.30.6~)適合メーカートヨタ
マルチクランプwithタブレットホルダー エツミマルチクランプwithタブレットホルダーエツミ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。 ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195厚さ(mm)タブレット:約最大10質量(g)ホルダー:約95耐荷重(kg)クランプ:約1.5三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155材質(ホルダー)ABS樹脂クランプ取付幅(mm)約13-60材質(クランプ)アルミ合金
自動車用ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロックKATO-DENKI(加藤電機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム車載充電器 2ポート 4.8A スマホエレコム
1,098税込1,208
1個
欠品中
おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。 自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。 1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。 USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。
その他接続機器自動認識 革シボデザインブラック質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケットLED色ブルー保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大出力4.8Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
ブラングフレグランスオイル カーメイトブラングフレグランスオイルカーメイト
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
ベースシート カーメイトベースシートカーメイト(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4枚)
当日出荷
ルーフを保護する特殊シートです。 キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリアー質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×0RoHS指令(10物質対応)対応
駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック駐車監視・直接配線コード HDROP-14コムテック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
鈴ホルダー 大一鋼業鈴ホルダー大一鋼業(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
自転車や家の鍵などにもお使いいただける鈴のキーホルダーです。きれいな音色の鈴です。
用途鍵の管理、キーホルダー等
芳香ビーズ Meltec(大自工業)芳香ビーズMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
639税込703
1本(500mL)
当日出荷から3日以内出荷
大容量の500ml いやなタバコ臭を抑えます。
幅(mm)64高さ(mm)190奥行(mm)64成分シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤取付その他
伸びる・搭載ショベル コンパル伸びる・搭載ショベルコンパル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
伸縮式
トラスコ品番819-3280幅(cm)約26.5全長(cm)70~88(伸縮式)
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
サンバイザーポケット2 カーメイトサンバイザーポケット2カーメイト(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全周50cmの大型バイザーにも取付けできるバイザーポケット。マートフォンやサングラス、カード4枚、小物等のドライブグッズを収納できます。カード部分はフタ付なので盗難予防にもなります。
寸法(mm)260×265×10ブラック質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
けん引伸縮ベルト 大橋産業(BAL)けん引伸縮ベルト大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
カーロック EMERSON(エマーソン)カーロックEMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490付属品専用鍵(4個)材質特殊合金質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
2WAY傘入れ カーメイト2WAY傘入れカーメイト(21件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
傘2本を収納できます。本体を折り畳むと、折り畳み傘サイズになります。車内がぬれにくい防水仕様。
用途傘入れ質量(g)85サイズ(mm)H674×W165×D5RoHS指令(10物質対応)対応
オールメッキモール シルバーメタ 槌屋ヤックオールメッキモール シルバーメタ槌屋ヤック(12件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
外側からだけでなく、内側からの見た目も美しい全周メッキタイプ。 シルバーメタルの輝きで、愛車のボディラインをエレガントに演出。 ボディを傷や衝撃から保護。
付属品両面テープ(25×16mm)30枚幅(mm)約10シルバー長さ(m)3.6
サンシェード用 大型吸盤 JB(日本ボデーパーツ工業)サンシェード用 大型吸盤JB(日本ボデーパーツ工業)
359税込395
1個
3日以内出荷
ピタっと密着して取れにくい
用途吸盤の破損や紛失の時に直径(Φcm)5
車用 転落防止ボックス 折りたたみ メイダイ車用 転落防止ボックス 折りたたみメイダイ
1個
取扱い終了
運転中の荷物の転落を防ぐ収納ボックス助手席、後部座席にセットして普段は腰クッションとしても使用可能向きを変えればシートクッションでも使用可能ストッパーをシートに差し込むだけの簡単取り付けお買物バッグや大切なプレゼントなどの持ち運びにも最適便利な小物ポケット付き荷物が転落する心配が軽減されるので運転にも集中できます
用途車内の整理整頓に。車用 荷物入れ 転落防止ボックス 折りたたみ 収納ボックス ト シートクッション材質【本体側地、ポケットメッシュ】ポリエステル、【クッション側地】ポリエステル、ポリウレタン、【中材:ポリプロピレン樹脂、クッション材】ポリウレタン樹脂【ストッパー材】ポリエチレン樹脂質量(g)約480耐荷重(kg)クッション時:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボックス時:41×33×26(ストッパー除く)、クッション時:26×33×5(ストッパー除く)開閉面ファスナー収納容量(L)約32ポケット内側:メッシュタイプ×1
クッション Fリフトエアー 座クッション ボンフォームクッション Fリフトエアー 座クッションボンフォーム
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ムレを解消するフォークリフト用メッシュクッション(座タイプ) 電源をとることなく通気性抜群!フォークリフト用クッション。表生地には通気性の良いダブルメッシュ素材を使用中材にはクッション性と通気性を兼ね備えた立体網状構造体(エアーフォーム)を採用ベルトや裏面ノンスリップ加工により作業中のクッションのズレを防ぎます
ブラック材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ポリプロピレン【裏地】ポリエステル・PVC質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×30
ラゲッジメッシュネット トライメイトラゲッジメッシュネットトライメイト
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
PD65WカーチャージャーC+A 多摩電子PD65WカーチャージャーC+A多摩電子
3,598税込3,958
1個
当日出荷
GaN採用の小型ハイパワー充電器。PD65Wでノートパソコン対応。タイプCとUSB-Aの同時使用可能。12/24V兼用。
用途携帯の充電幅(mm)70高さ(mm)180奥行(mm)35電圧(V)12/24兼用
融雪剤アイスバイ novopin融雪剤アイスバイnovopin(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
水に溶けやすく多量の溶解熱を発生し、水の凍結温度を大幅に下げるため、即効性のある凍結防止作用と融氷雪作用を発揮します。
用途融雪・融氷・凍結防止(家庭用)成分塩化カルシウム液性弱アルカリ性
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 車まるごと除菌・消臭 アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 車まるごと除菌・消臭アース製薬
959税込1,055
1個
当日出荷
車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。水を入れて一晩放置するだけ。クリーンムスクの香りです。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
用途車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭香りほんのり香るクリーンムスクの香り成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分使用方法※ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個※ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。●使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。●除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:●窓を閉め、エンジンをOFFにする。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。※シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:●エンジンをかけ、エアコンを設定する。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。●オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。※マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。※内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。※エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)※15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。※プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。容量薬剤缶1個、水袋1個シリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×129×84使用場所車室内、エアコンフィルターアズワン品番65-2349-89
カー用品