17ページ目: カー用品

10,907件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サボンタイム プレート CARALLサボンタイム プレートCARALL
799税込879
1個(9g×3個)
当日出荷から4日以内出荷
清潔感のある石鹸の香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合。香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。吊るすだけで、しっかりと香りが広がるプレートタイプ。
用途車用芳香剤取付吊り下げ
防水シートカバー PVCコーティング Meltec(大自工業)防水シートカバー PVCコーティングMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
水や汚れからシートを守る!かぶせるだけ!カンタン取付!PVCコーティングで水・汚れに強い!海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!
材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 セルスタードライブレコーダー電源オプション GDO-43セルスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドアガード SEIWA(セイワ)マグネットドアガードSEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。 内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。 何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。 形状が曲げられるので、鋭角に張り出したボディー形状にも対応します。 リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
材質シリコーンブラック質量(g)35
オートワイヤレスQiスマホホルダーAC SEIWA(セイワ)オートワイヤレスQiスマホホルダーACSEIWA(セイワ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
質量(g)249最大出力(W)15
車内テーブル Meltec(大自工業)車内テーブルMeltec(大自工業)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。
材質ABS質量(kg)約1(付属品除く)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50アズワン品番65-0502-47
シートクッション ベーシックスタイル ボンフォームシートクッション ベーシックスタイルボンフォーム
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スポーティーにスタイルアップ人気のヒップ型形状クッション。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!スカート型ストッパー付きでクッションのめくれ上がりを防止!スポーティなデザインが内装にマッチ。
形状ヒップ型 ストッパー付 スカート付 45×45cm材質(本体)[表地]ポリエステル・合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約260タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×45使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
Sawadayクルマ専用クリップ 小林製薬Sawadayクルマ専用クリップ小林製薬(1件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
まるで香水のような厳選フレグランス2個パック高級感ある フローラルフルーティー調の香りです約1ヶ月間持続します。 (春・秋の場合)
シリーズSawaday香りパルファムロゼ
ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL)ブレイクハンマー JIS規格適合品大橋産業(BAL)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格適合品高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター刃は錆びにくいステンレス刃物鋼本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型握りやすいグリップ光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
古野電気ETC車載器 アンテナ分離型カードイジェクト方式の音声/ブザー切替え案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証カードイジェクト方式音声/LED、ブザー/LEDモード切替機能LED内蔵アンテナETCカード有効期限通知(ON/OFF切り替え可能)履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30 ~+85ケーブル長(m)3.5 (車内専用アンテナ)本体質量(g)約93アンテナサイズ(mm)(W)32.4 mm×(D)32.4 mm×(H)12.5消費電流(mA)DC12V/500以下、DC24V/300以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×105×17表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。 マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。 超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。 スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。 3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。 オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書質量(g)105規格VCCI クラスA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)電源電圧(V)DC12/24記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨保証期間3年視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2画素数200万画素RoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8Aカシムラ
2,588税込2,847
1個
当日出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
スマホホルダー AXS(アークス)スマホホルダーAXS(アークス)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
大型スマホ対応車載ホルダー ロングアームで手元で操作
タイプしっかり装着ジェル付吸盤取付タイプ
ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]ダッシュボードモールBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。
材質EPDM使用温度範囲(℃)-20~80全長(cm)約165
ハイエース用 リアゲート用ダンパーストッパー ユーアイビークルハイエース用 リアゲート用ダンパーストッパーユーアイビークル
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
車種ハイエース200系型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期メーカートヨタ
特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144 星光産業特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144星光産業(12件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的 サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット) 軽自動車にも使用できる4本セット
シルバー
ヘッドレストバー 槌屋ヤックヘッドレストバー槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。 マルチバー&フックの1セット入り。 ヘッドレストポールに簡単装着。 マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。 2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
ブラック耐荷重(kg)約5
シースルークロック 2 BK 槌屋ヤックシースルークロック 2 BK槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
高齢運転者マーク 吸盤・マグネット(各1枚) 東洋マーク製作所高齢運転者マーク 吸盤・マグネット(各1枚)東洋マーク製作所
769税込846
1袋(2枚)
当日出荷
タイプ吸盤、マグネット仕様反射
スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNOスクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)INNO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4個)
当日出荷
車種別の取付位置を指定取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ETC取付基台 ENDYETC取付基台ENDY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ETCを純正位置にきれいにピッタリ収納できます。
光る缶灰皿3 槌屋ヤック光る缶灰皿3槌屋ヤック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯・消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。 火消しツマリ防止棒機能付き ガラス入り難燃性樹脂使用。 高輝度LED採用。 ブルー光
2連セパレートソケット 槌屋ヤック2連セパレートソケット槌屋ヤック
889税込978
1個
当日出荷
2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
2連ダイレクトソケット 槌屋ヤック2連ダイレクトソケット槌屋ヤック(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチール出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
フレッシュコロン 日本磨料工業フレッシュコロン日本磨料工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)
当日出荷
粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。
用途消臭使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml)寸法(mm)245×90×90質量(g)820
オモリ付きスリムダストボックス SEIWA(セイワ)オモリ付きスリムダストボックスSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オモリ付きスリムダストボックス
用途コンパクトカーから、ミニバンまですっきり簡単装着できるスリムで、スマートなダストボックスです。 小さいゴミが捨てやすいシーソーのようにスイングするフタの開き方と、大きいゴミが捨てやすいように横に大きく開く2通りのフタの開き方ができます。 フタが大きく開くので、フチまでしっかりゴミが捨てられます。 底面におもりが入っているので安定感抜群です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×115×220仕様ブラック
3000Rミラー 軽用 カーメイト3000Rミラー 軽用カーメイト(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡便利なチケットクリップ付万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
ベースバーセット TERZOベースバーセットTERZO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
ハンドルカバー ボアーサポート ボンフォームハンドルカバー ボアーサポートボンフォーム(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(表地)ポリエステル100%<クリアPVC巻>材質(中材)低反発ウレタンフォーム
身体障害者マーク(マグネットタイプ) 東洋マーク製作所身体障害者マーク(マグネットタイプ)東洋マーク製作所(7件のレビュー)
629税込692
1枚ほか
当日出荷
反射シート付マグネットタイプ。 全日本交通安全協会型式認定品。
タイプマグネットタイプ
緊急セット 大橋産業(BAL)緊急セット大橋産業(BAL)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3tセット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書)ベルト長さ(m)4(伸張時)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)2.15(ブースター)定格電流(A)50適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用断面積(mm2)ケーブル/3.0
スマートフック 槌屋ヤックスマートフック槌屋ヤック(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
スッキリ装着。便利なスマートフック。 2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。 高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。 小物等を引っ掛けるのに便利なフック。 シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。 車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
ホールドメッシュ ボンフォームホールドメッシュボンフォーム(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ブラック仕様ノンスリップ加工、ストッパー付材質(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニルサイズ(cm)45×94(ダブル)
DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ- トヨタDJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ-トヨタ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱
5日以内出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
雪おとしつらら (ズーム500付) 八ツ矢工業雪おとしつらら (ズーム500付)八ツ矢工業
5,698税込6,268
1本
当日出荷
軒に垂れる雪やカーポートに積った雪を落とすのに便利です。片側がゴム付なので、カーポートの屋根をいためずに雪落としが出来ます。
材質頭部/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ質量(g)1500幅(cm)【掃幅】24全長(cm)最長/470、最短/180
U型ワイパー 八ツ矢工業U型ワイパー八ツ矢工業
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ質量(g)570幅(cm)【掃幅】24全長(cm)108~150(伸縮)
200系ハイエース フロアパネル用スペアタイヤキャップ プロダックス200系ハイエース フロアパネル用スペアタイヤキャッププロダックス
599税込659
1個
4日以内出荷
【適合車種】トヨタ 200系 ハイエース (2004.8~現行) 1~8型プロダックス製フロアパネル専用【特徴】・プロダックス製ハイエース用フロアパネルに対応した専用設計のスペアタイヤキャップです。・フロアパネルに設けられたスペアタイヤ交換用の穴に装着し、異物やゴミの侵入を防ぎます。・キャップを装着することで、荷室内の清潔さを保ち、メンテナンス性も損ないません。・パネルと一体感のあるデザインで、見た目もすっきりと仕上がります。
用途フロアパネルオプションブラック
FRPガラスクロス #200 PROST'sFRPガラスクロス #200PROST's
1,298税込1,428
1パック(1m)ほか
5日以内出荷
強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクンアラデン
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編屋外の駐車に最適です!大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用
カー用品