18ページ目: カー用品

10,903件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ- トヨタDJクイツクエバポレ-タ-クリ-ナ-トヨタ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
雪おとしつらら (ズーム500付) 八ツ矢工業雪おとしつらら (ズーム500付)八ツ矢工業
5,698税込6,268
1本
当日出荷
軒に垂れる雪やカーポートに積った雪を落とすのに便利です。片側がゴム付なので、カーポートの屋根をいためずに雪落としが出来ます。
材質頭部/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ質量(g)1500幅(cm)【掃幅】24全長(cm)最長/470、最短/180
U型ワイパー 八ツ矢工業U型ワイパー八ツ矢工業
2,398税込2,638
1本
9日以内出荷
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ質量(g)570幅(cm)【掃幅】24全長(cm)108~150(伸縮)
200系ハイエース フロアパネル用スペアタイヤキャップ プロダックス200系ハイエース フロアパネル用スペアタイヤキャッププロダックス
599税込659
1個
4日以内出荷
【適合車種】トヨタ 200系 ハイエース (2004.8~現行) 1~8型プロダックス製フロアパネル専用【特徴】・プロダックス製ハイエース用フロアパネルに対応した専用設計のスペアタイヤキャップです。・フロアパネルに設けられたスペアタイヤ交換用の穴に装着し、異物やゴミの侵入を防ぎます。・キャップを装着することで、荷室内の清潔さを保ち、メンテナンス性も損ないません。・パネルと一体感のあるデザインで、見た目もすっきりと仕上がります。
用途フロアパネルオプションブラック
FRPガラスクロス #200 PROST'sFRPガラスクロス #200PROST's
1,298税込1,428
1パック(1m)ほか
5日以内出荷
強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
自動車用ボディーカバー チョットカケルクン アラデン自動車用ボディーカバー チョットカケルクンアラデン
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
掛けるだけで安心・安全。ボディーカバーの入門編屋外の駐車に最適です!大気汚染(排ガス他)、酸性雨、紫外線、砂ボコリ、夜露、霜、樹液、鳥のふん、イタズラ・盗難によるボディーのいたみ、汚れを防ぎます。着脱時に便利な着脱アシストゴム付き!全周ロープ絞りタイプです。ドアミラー専用タイプ
材質(本体)ポリエステル、タフタ生地カラー撥水コーティング再生材使用率(%)D再生材使用使用
メテオ スマートキッズベルト メテオAPACメテオ スマートキッズベルトメテオAPAC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スマートキッズベルトは、ポーランドで開発され、EU やUS 基準の厳しいクラッシュテストを経て安全認証を取得し国内でもE マーク適合と認められた、世界で唯一の携帯型子供用シートベルトです。革新的な形状で携行性に優れ、旅先のレンタカーやタクシーの車内など、利用場所を選びません。製品の重さはわずかに120g。一般的なチャイルドシートと異なり幅も取らないため、後部座席に3 人のお子様を乗せて使用できます。
用途旅行やお出かけに最適です。レンタカー、タクシーでの使用が可能です。取り外しが簡単な為、後部座席の邪魔になりません。体格に応じて調整可能で子どもの成長と共に買い換える必要はありません。便利で快適、そして非常に実用的な商品です。ポケットサイズで持ち運び簡単! 専用収納ポーチ付き。トラスコ品番685-5412材質クリップ部:テトラエチレンペンタミン、黒パーツ部:ポリアミド、ベルト:ポリエステルPET、糸:ポリエステルPET、ポリエチレン黒x赤品名スマートキッズベルト
サイドストレージパネル for ハイエース IPFサイドストレージパネル for ハイエースIPF
22,980税込25,278
1セット
11日以内出荷
荷物の整理に最適。角穴と丸穴の開いたパネルによりモールシステムに対応した小物ケースやポーチの固定が可能。また丸穴部はM8のアイボルトやホルダーを固定する事が出来ます。クォーターガラス全面をカバーする形状の為、背の高い荷物を積んだ時のガラス保護としても活躍車両側無加工。かんたん取付。
用途ハイエースセット内容本体(L/R共通 )1枚入り・ステー・取付ボルトセット・説明書適合車種トヨタ ハイエース(200 系)H16.08 ~ スーパーGL専用
ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]ステアリングホイールセキュリティBRIDGE[自動車用品]
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバータ400W大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
ドクターデオPゴールドスチーム循環 カーメイトドクターデオPゴールドスチーム循環カーメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。エアコン内部を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。
用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)25シリーズドクターデオ香り無香
サボンタイムクリップ CARALLサボンタイムクリップCARALL
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
サボンタイムクリップのお得な2個パック
用途車の消臭芳香剤セット内容2.4g×2個取付エアコン取付質量(g)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×21.6
200系ハイエースアームレスト シーエー産商200系ハイエースアームレストシーエー産商(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
差し込むだけの簡単取付。小物類の収納出来ます。ソフトレザー仕様。
用途車のドライブ用品材質PVCレザー/木幅(mm)100BK高さ(mm)210奥行(mm)295
レーザーマウントベース ASSY セルスターレーザーマウントベース ASSYセルスター(1件のレビュー)
669税込736
1個
欠品中
マウントベース(A)ASSY[両面テープ付](セルスター製レーダー探知機レーザーアンテナ/GPSレシーバー専用) <対応レーダー探知機(レーザーアンテナ)> AR-33 ※レーザーアンテナ用マウントベースとなります。ご注意ください。 <対応GPSレシーバー> GR-99L
ジムニー専用コンソールトレイ SEIWA(セイワ)ジムニー専用コンソールトレイSEIWA(セイワ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付簡単。専用設計で各操作に対応。収納が豊富。
用途車内のドリンクホルダー幅(mm)240高さ(mm)175奥行(mm)70
BLUETOOTHイヤホンWマイク カシムラBLUETOOTHイヤホンWマイクカシムラ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
BTバージョン5.3。ワイヤレス通話や音楽や動画音声が聞けます。ENCノイズ/エコーキャンセラー搭載。従来品(BL117)より大きいスピーカー。音量調整可能。カナル形状のイヤホンパッド。
幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetoothVer.5.3 AD6976D IC(Class2準拠)装着方式片耳イヤホン形状カナル型音量調節ノイズキャンセリング
増設ソケット 2USB+ソケット CAPStyle増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
盗難防止ワイヤーロック CAPStyle盗難防止ワイヤーロックCAPStyle
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
用途車の盗難・いたずら防止
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付きRG(レーシングギア)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
360°記録1カメラドライブレコーダー marumie ユピテル360°記録1カメラドライブレコーダー marumieユピテル
32,980税込36,278
1台
当日出荷
夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。 前方・左右・車内の撮影ができる。 進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。 microSDカードの定期フォーマット不要。 全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)質量(g)約130(microSDカード含む)取付方式一体型電源(V)DC12(5V入力)消費電力(W)7.5記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×4記録媒体microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上)解像度最大340万画素保証期間3年(microSDカードを除く)画面サイズ2.4インチ フルカラー画素数500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)画角水平360°、垂直240°動作温度範囲(℃)-10~+60
超解氷スプレー ウイルソン超解氷スプレーウイルソン
599税込659
1個(300mL)
4日以内出荷
ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤成分アルコール類95%、シリコーン使用温度(℃)-40まで
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 車まるごと除菌・消臭 ミニバン・大型車用 アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 車まるごと除菌・消臭 ミニバン・大型車用アース製薬
1,198税込1,318
1個
当日出荷
独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
用途車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭香りほんのり香るクリーンムスクの香り成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分使用方法※使用に際しては、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の普通自動車に1回あたり1個●使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。●除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:●窓を閉め、エンジンをOFFにする。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:●エンジンをかけ、エアコンを設定する。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。●オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。※マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25℃以上の時は設定温度を最低に、室温が24℃以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。※エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)※15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。※プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。容量薬剤缶1個、水袋1個シリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×139×90使用場所車室内、エアコンフィルターアズワン品番65-2349-90
3連セパレートソケット カシムラ3連セパレートソケットカシムラ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
用途車用増設ソケットブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
リアデフォッガーカバー 星光産業リアデフォッガーカバー星光産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
Jimny・Jimny SIERRAのバックドアのデフォッガー部専用です。 貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコード・コネクタ・端子をまとめて保護できるカバーです。 荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクタの破損トラブルを未然に防ぎます。 2個セット(右側用・左側用) 両面テープ貼付
付属品両面テープブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体右:76×124×63、本体左:95×137×68
ブライドサポートミラー  補助ミラー 巻き込み防止ミラー 051 ブラック MAD MAX(マッドマックス)ブライドサポートミラー 補助ミラー 巻き込み防止ミラー 051 ブラックMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
779税込857
1セット
当日出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。
ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40主な適合車種汎用
DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラDC充電器リール式5.4AタイプCカシムラ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
HORNET ハンドルロック KATO-DENKI(加藤電機)HORNET ハンドルロックKATO-DENKI(加藤電機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
車両盗難対策に!
GPSアンテナ Catch HunterGPSアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
BRAITH ソケット BRAITH(ブレイス)BRAITH ソケットBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ETC本体取付けキット CA-FX926D Panasonic(パナソニック)ETC本体取付けキット CA-FX926DPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
CY-ET926D用詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類ETC本体取付けキット
ダブルシートクッション JET INOUE(ジェットイノウエ)ダブルシートクッションJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
長時間のドライブをサポートする腰当付き。上質なすわり心地!革調カバーで高級感アップ! ヘッドレストの大きさに関係なくすべての車両に取付け可能!座面部と背面部のつなぎ目がないため強度UP!
用途内装パーツ
2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6A プロキオン2USB+ダイレクト1ソケット 12/24V兼用 3.6Aプロキオン(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。 3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24ブラック許容電流(A)7.6(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
身障者マーク 吸盤 東洋マーク製作所身障者マーク 吸盤東洋マーク製作所(4件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
タイプ吸盤仕様反射
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ) 多摩電子スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)多摩電子(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載
コード長さ(m)1.3イヤホン形状カナル型ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40
ドレスアップテープ カシムラドレスアップテープカシムラ(14件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
手軽にドレスアップできる、柔らかな柔軟素材PVC樹脂製のラインテープ。 耐候・耐水性に優れたテープを採用。 外装・内装に貼付け可能。 パッケージをそのままテープリールとして使えるので、テープがばらけません。
3Dプライム 前席用S ボンフォーム3Dプライム 前席用Sボンフォーム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
3D防水フロアマット 雨・雪・汚れをマットでキャッチ ! 車両フロアにあった形状を採用。マット前方の勾配角度をなだらかにしフィッティング向上 ! 先端のカットラインをカットするとよりフィッティングが向上します。 (別売りの丸穴用ズレ防止フック使用可能)
寸法(mm)460×600タイプ前席S
2WAYコンパクトスピーカー アークヒル2WAYコンパクトスピーカーアークヒル(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカーサテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
初心者マーク プロキオン初心者マークプロキオン
339税込373
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
普通自動車免許取得後、一年に達しない者は前面及び後面に付けないで運転してはなりません。 後続運転者などに安全運転、交通安全のメッセージをアピールします。
カスタマイズフォントエンブレム アールエルカスタマイズフォントエンブレムアールエル(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
クロームの輝きが魅せるエンブレム。 両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。 複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付高さ(mm)20材質/仕上ABS/クロームメッキ
アシストシェード 運転席・助手席用 Meltec(大自工業)アシストシェード 運転席・助手席用Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!
付属品吸盤2個質量(g)51タイプ運転席・助手席用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約400(H)×690(W)
カー用品