24ページ目: カー用品

10,902件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストボックスL ティシュ SEIWA(セイワ)ダストボックスL ティシュSEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダストボックスL ティシュ
用途大容量ビッグサイズのダストボックスです。 ティシュボックスをフタの上に設置できます。 底面に転倒予防のおもり付き。 ティシュボックスを設置したまま、フタを開く事ができます。 両側開閉のフタで両側からフタを開く事ができます。 小窓付きなので、小さなゴミならフタを開けずに捨てられます。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×172×270仕様ウォークスルー/おもり付/ティシュ置き
ハンドルカバー ツーリング ボンフォームハンドルカバー ツーリングボンフォーム(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
3D立体グリップ レーシングデザイン
シートベルトパッド モードメッシュ ボンフォームシートベルトパッド モードメッシュボンフォーム(4件のレビュー)
779税込857
1セット(2本)
当日出荷
ブラック材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)ポリエステル100%材質(中材)ウレタンフォーム
レジテック カラビナ シルバー カーメイトレジテック カラビナ シルバーカーメイト(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
吸収した静電気でランプが点灯カラビナ形状でカギ等を束ねるのに便利です
用途静電気防止アクセサリーシルバーブラック質量(g)20サイズ(mm)H69×W32×D10RoHS指令(10物質対応)対応
バーエンドキャップ BK カーメイトバーエンドキャップ BKカーメイト(5件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
バーのエンドに取付けるキャップ柔軟素材で衝撃時の緩和に
用途バーのエンドに取付けるキャップRoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ箱 ボトル型 ブラック カーメイトゴミ箱 ボトル型 ブラックカーメイト(5件のレビュー)
759税込835
1個
欠品中
ドアポケット等の純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱ですレシートやガム等の小さなゴミ箱を捨てるのに最適ですゴミが見えないフタ付きフタは取り外せます
用途ボトル型ゴミ箱寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×98×86容量(mL)約600質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
ミニミラーF カーメイトミニミラーFカーメイト(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
自然な見え方の平面鏡を採用したミニミラー後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えますしっかり取付く「大型吸盤」を採用ミラーの角度は自由に変えられます吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途自然な見え方のミニミラーミラー形状平面鏡ブラック質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×46×62RoHS指令(10物質対応)対応
おもり付ゴミ箱 S フレーム付 カーメイトおもり付ゴミ箱 S フレーム付カーメイト(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵していますコンビニ袋をすっきり装着できるフレーム付ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160質量(g)390RoHS指令(10物質対応)対応
多機能液晶保護シート 8インチワイド 槌屋ヤック多機能液晶保護シート 8インチワイド槌屋ヤック(3件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役特殊な帯電防止処理・耐指紋処理により、ホコリ・指紋の付着を最大現抑えることができます。8インチ専用の液晶保護シートでカット不要(※一部機種によりカットが必要な場合があります。)対応タッチパネル方式:静電気式・感圧式・パルスタッチ式に対応しています。(※機種によっては、一部反応が鈍くなる場合があります。)液晶クリーナー付属。
シートサイズ(mm)約103×173
車種別ハーネス Pivot車種別ハーネスPivot
4,198税込4,618
1台
当日出荷から5日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
グリルメッシュ BK BRAITH(ブレイス)グリルメッシュ BKBRAITH(ブレイス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウムブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ ホワイトムスクの香り 各種 P&Gファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ ホワイトムスクの香り 各種P&G
479税込527
1個(3mL)ほか
翌々日出荷
消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ
オットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト ScreenFlow(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト
28,980税込31,878
1箱
当日出荷
OttoCast社製ScreenFlowでドライブを快適に。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok liteが初期搭載されており、Spotify、Disney+、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリをダウンロードして利用も可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen内アプリの組合せのみ。)Android13を搭載し、microSDカードも256GBまで対応。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)570本体サイズ(mm)107×40×20使用CPU4コアOSAndroid13Bluetoothデュアル対応
カーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30W サンワダイレクトカーチャージャー USB Power Delivery対応 PD65W/33W+30Wサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート質量(g)約72.5最大出力(W)128適合機器充電:USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器寸法(cm)約直径3.58×7.55定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。使用電源アクセサリソケット保証期間ご購入日より1年適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。定格入力DC12/24V取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタシガープラグ
700系ハイゼットカーゴ カーゴトレイ プロダックス700系ハイゼットカーゴ カーゴトレイプロダックス
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
【商品の特徴】 ダイハツ ハイゼットカーゴの荷室に設置する専用棚、カーゴトレイ。 ハイゼットカーゴにもっと荷物を積みたい。荷室を2段にすることにより、驚くほど搭載量が増えます。 専用設計×高精度加工。プロ仕様のカーゴトレイ。 工具など道具をたくさん使うお仕事に、キャンプなどレジャーや旅行に、たくさん積める安心感。 車両形状にぴったりフィット。車両に既存のネジ穴を利用するため、車体加工の必要なし。車両を傷つけません。 棚はリバーシブルで、トレイ面(前後に立ち上がりあり)・テーブル面(フルフラット)として使用できます。 セカンドシートはそのまま使用可能です。 【適合車種】 ダイハツ 700系 ハイゼットカーゴ (2021.12~現行) ・クルーズターボ ・クルーズ ・デラックス ・スペシャルクリーン ・スペシャル トヨタ ピクシス バン (2021.12~現行) ・全グレード スバル サンバー バン (2021.12~現行) ・全グレード
用途荷室の整理整頓、積載量の拡大取扱説明書(0.41MB)
マルチカーゴネット MYSTマルチカーゴネットMYST
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード樹脂製フックで傷が付きにくい
用途台車・キャリーカートの荷崩れ防止にオートバイの荷台にアウトドアや防災に材質(ゴム・フック)PP、(本体)PP伸長率(%)ゴムコード許容伸び率:150
クルマの扇風機 EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機EMERSON(エマーソン)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 首振り機能付き 風量無段階調整 手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
カーフレグランス 2個入り クリップ式 車用 消臭 芳香剤 安田産業カーフレグランス 2個入り クリップ式 車用 消臭 芳香剤安田産業
598税込658
1パック(2個)
6日以内出荷
カーエアコンの蓄積臭を強力消臭。サッと引っかけるだけで使えるクリップ式のカーフレグランスです。お徳用!2個セットで合計90日間(45日/個)香りが続きます。
用途車内の消臭、芳香剤として仕様持続期間:45日間/個成分香料、色素内容量(mL)4×2個
リベット、キャップセット 和研工業リベット、キャップセット和研工業(1件のレビュー)
499税込549
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
用途ドアバイザー/サイドバイザー取付用留め具材質リベット:ナイロン樹脂 / キャップ:EPDM
超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos超小型シガーソケットカーチャージャーLazos
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない取っ手付きで取り出しカンタンPD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
材質(本体)アルミ合金本体質量(g)約30本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ アルファード / ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plusサイズ14取付方式シリコン吸着特性指紋防止
インナーネット INNOインナーネットINNO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
伸長率200%、適度に伸びて使いやすい。指が掛けやすく、着脱しやすいイージーフック。6個のフックは着脱可能、任意の場所に設置可能。
ブラック寸法・サイズ(mm)M(H10×W800×D600)入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
アームレスト AzurアームレストAzur
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
ブラック
ハンドルロック シートベルト固定タイプ モノタロウハンドルロック シートベルト固定タイプモノタロウ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。 ロック・解除は付属の専用キーで行います。 ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。付属品鍵3本適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。)材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)約456外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2取扱説明書(1.0MB)
スクエアバーセット 137CM BK INNOスクエアバーセット 137CM BKINNO
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
穴あき・曲がる雪落し(4.8m) コンパル穴あき・曲がる雪落し(4.8m)コンパル
13,980税込15,378
1本
当日出荷
穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。トラスコ品番628-8099材質アルミ合金、合成ゴム、他幅(mm)620全長(mm)2940~4800
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード 伸縮アーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード 伸縮アームbitstrong
899税込989
1個
当日出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35関連資料(1.44MB)
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
業務用ルーフキャリア NV350用 INNO業務用ルーフキャリア NV350用INNO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 積載部バー高さ目安寸法:2,080mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック質量(g)9600最大積載量(kg)50適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅/標準ルーフ :年式 H29.8~(2017.8~) 型式 E26系
コンソールトレイ&ボックス 星光産業コンソールトレイ&ボックス星光産業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
ミニバンのウォークスルー専用で、便利な大容量のトレーとボックスのセットです。スマートフォン等が置きやすいクッションシート付のトレイと深めのポケット、ドリンクやティッシュホルダーも備えています。ボックスは大きな物入れとしてはもちろん、中仕切りで片方をゴミ箱としても使用できます。取付けは、面ファスナーテープで簡単に固定できます。
用途車内小物ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×170×370
シートカバークロス「綿100」 THANKSGIVINGシートカバークロス「綿100」THANKSGIVING
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から15日以内出荷
お客様の車の”シート”を汚さない!布製シート保護カバー 大きめサイズ・ゴムひも入りで座面の裏まで届きます。国内で丁寧に縫製していますので繰り返しの洗濯に十分対応できる高品質。2~4年くらいのサイクルで使っていただいています。 厚みのある綿100%の布製なので、滑りや静電気の発生も少なく工場のイメージUP・信頼性向上に役立ちます!
材質綿100寸法(cm)145×85
ソケットUSBキャップ 星光産業ソケットUSBキャップ星光産業
639税込703
1個
4日以内出荷
ホコリや遺物の混入を防ぎます。ソケットキャップ用シール3枚付属。
用途車内の小物幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)30
シートバックポケット2 SEIWA(セイワ)シートバックポケット2SEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シート裏側に取り付ける便利なシートバッグ。収納が豊富。
用途ドライブ用品幅(mm)315高さ(mm)295奥行(mm)25
シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォームシートカバー 迷彩防水カバー 前席ボンフォーム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付簡単シートカバーキズや汚れに強い!防水加工素材を使用固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎますしっかりカバーする幅60cmワイドタイプサイドエアバッグ装備車にも対応取り付けがとっても簡単にできます軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
形状前席用材質(本体)ポリエステル※裏面PVCコーティング質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
リレーアタック防止キーケース トライメイトリレーアタック防止キーケーストライメイト
799税込879
1個
当日出荷
スマートキーの電波を遮断する事でリレーアタックによる盗難から車を防ぐケースです。
用途自動車の盗難対策に材質PU寸法(mm)83×10×130ブラック質量(g)28
本革調ティッシュカバー CAPStyle本革調ティッシュカバーCAPStyle
749税込824
1個
当日出荷
6通りの取付け方が可能です。ヘッドレストポールに縦向き、横向き、サンバイザーに、アームレストに、グローブボックスに、コンビニフックに取り付けが可能。ゴミ入れ用のレジ袋をセットできます。
材質本体生地:PUレザー、取付ベルト:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラBluetooth FMトランスミッター USB電源カシムラ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)7使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)USB 5/0.5A以上接続端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応
スーパーカーチャージャー RAMASU(ラマス)スーパーカーチャージャーRAMASU(ラマス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能) Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力 iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応 DC12V/24V車対応 車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉 過電圧・過電流・ショートを保護
用途カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器付属品本体、取扱説明書/保証書セット内容カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません材質アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネートブラック質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24定格出力USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×36×87保証期間6ヶ月保護機能過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電適合車種日本車種(DC12V/24V車対応)RoHS指令(10物質対応)対応
OBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品 BLITZOBDIIアダプター レーザー&レーダー探知機 オプション品BLITZ
7,498税込8,248
1台
当日出荷
BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3ケーブル長(m)約4対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S電源電圧(V)DC12専用消費電流(mA)最大500以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)動作温度範囲(℃)10~60動作電圧(V)DC8~16
前後2カメラドライブレコーダー セルスター前後2カメラドライブレコーダーセルスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前後200万画素2カメラドライブレコーダ。HDR搭載で白とび黒つぶれを低減! ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載! MicroSDカード128GB対応!(付属は32GB) microSDカードの定期フォーマット不要。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。あおり運転も自動録画で安心!
付属品ドライブレコーダー本体、別体カメラ、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、本体用マウントベース(両面テープ(ガラス用)が貼られています)、本体用両面テープ(ダッシュボード用)、本体用ボールジョイント(ストレート)、カメラ接続コード(片側ストレート)、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント(ストレート)、32GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、別体カメラ用両面テープ(ガラス用)、別体カメラ用両面テープ(リヤトレイ用)、コードクリップ5個、脱脂クリーナー一式、取扱説明書質量(g)別体カメラ:19コード長さ(m)カメラ接続コード:9本体質量(g)91寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)別体カメラサイズ:34.5×16×34.5(マウントベース取り付け時:59)(突起部含まず)電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×25×45(マウントベース取り付け時:76)(突起部含まず)測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル視野角本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°、別体カメラ:水平124°/垂直62°/対角160°トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画撮像素子カラーCMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps)F値2画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps画角[FullHD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[HD]本体カメラ:水平116°/垂直59°/対角145°・別体カメラ:水平119°/垂直62°/対角160°、[D1]本体カメラ:水平98°/垂直59°/対角121°・別体カメラ:水平94°/垂直62°/対角116°動作温度範囲(℃)-10~+60映像出力有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ/再生時なし)GPS有り
カー用品