26ページ目: カー用品

10,903件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラーPivot(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
室内防臭 ロングタイプ 室内洗浄・消臭 PITWORK(日産)室内防臭 ロングタイプ 室内洗浄・消臭PITWORK(日産)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(500mL)
当日出荷
二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエール PITWORK(日産)カーエアコン用消臭抗菌剤 わさび デエールPITWORK(日産)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。 わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます 消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Nut(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)KYO-EI
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
デオテックエアコンクリーン FALCONデオテックエアコンクリーンFALCON(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(80mL)
当日出荷
エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
まるまるカサ入れ・3 ブラック 槌屋ヤックまるまるカサ入れ・3 ブラック槌屋ヤック(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雨で濡れたカサを簡単に出し入れできるカサ入れ。 カサをらくらく2本収納可能。 使わない時は、丸めてコンパクトに折り畳み可能。 ヘッドレストにぶらさげたり、グローブボックスの中にすっきり収まるサイズ。
4連セパレートソケット 槌屋ヤック4連セパレートソケット槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
4種類の電飾品が使える。 両面テープ貼り付け。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12ブラック材質ABS、PC、スチールコード長さ(m)約1出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
組立式アルミスコップ CAPTAIN STAG組立式アルミスコップCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
車載用に便利。 雪かき時に便利。 組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。 ハイ・ロー2WAYタイプ
材質本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル)質量(g)600使用時寸法(mm)幅210×全長650・820収納寸法(mm)(幅×厚さ×長さ)225×70×390
給油間違い防止リング ハイオク(イエロー) クリエイト給油間違い防止リング ハイオク(イエロー)クリエイト(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
再生紙使用マーク適合
ダストボックス 7型 おもり付(袋押えワッパ付) 小原産業ダストボックス 7型 おもり付(袋押えワッパ付)小原産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
袋押さえワッパ付き
ブラック材質ポリプロピレン寸法(mm)246×156×175タイプ7型
アシストグリップ固定式ホルダータブレットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定式ホルダータブレットタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!がっちり固定!すっきりホールド!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプタブレットタイプ
エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)エアーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
コンパクト、低価格!!コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
ノンスリップマット3 BK 星光産業ノンスリップマット3 BK星光産業(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ダッシュボード等に敷くだけの簡単取付、小物等のすべりを防止 耐候性に優れ、曲面に沿いやすい厚さ1mmの薄型シリコーン素材 内装にマッチしやすい違和感のない革シボ柄
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×300×1
凍結防止剤 トーカスSi ABC商会凍結防止剤 トーカスSiABC商会
6,798税込7,478
1袋(6kg)ほか
当日出荷
除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。 非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。 液状タイプで即効性に優れています。 金属(鉄・アルミ)を腐食させません。 均一な融雪(氷)効果が得られます。 AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
サングラスクリップ4 SEIWA(セイワ)サングラスクリップ4SEIWA(セイワ)(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
サングラスクリップ4
用途車内で置き場所に困るサングラスが手軽に収納できます。 ワンプッシュでサングラスを出し入れできる、スプリング機能を採用。 便利なチケットクリップ付き。仕様スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×25×39
ベルトストッパー3 星光産業ベルトストッパー3星光産業(3件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷
使わない時はマグネットで金具を簡単に固定できる。 カーボン調ボディとメッキライン。 ワンタッチで簡単にロックと解除が出来る。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×72×25
しっかり消臭 シート下400 カーメイトしっかり消臭 シート下400カーメイト
629税込692
1個(400mL)
当日出荷
シートの下からしっかりと消臭タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭こぼれにくいゲルタイプ消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なりますゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤形状ゲル状質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応
フロント雪かきくん コンパルフロント雪かきくんコンパル(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
4日以内出荷
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂幅(mm)178全長(mm)390寸法(幅W×長さL)(mm)178×390
ブラングブラック ホワイトムスク カーメイトブラングブラック ホワイトムスクカーメイト(1件のレビュー)
859税込945
1個(60mL)
当日出荷
高級感のあるメッキフレーム芳香剤男性向フレグランス調消臭剤入カラー/ブラックタイプ/ラメ入ゼリータイプの芳香消臭剤付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング香りホワイトムスク成分香料、ジェル化剤、溶剤取付置き型形式ジェル状RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドレストハンガー ブラック カーメイトヘッドレストハンガー ブラックカーメイト
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大事な上着の型崩れを防ぎますハンガーとしての基本をしっかり押えた立体形状襟元、肩の丸みに沿わせた三次元設計肩幅は、メンズサイズの45cm工具不要、簡単取付裾が床面に着かない寸法耐荷重2kg取付可能車種/ウィンドウ、ピラーとの距離がヘッドレストポール根元から20cm以上離れている事。取付部の入るスペース幅が23cm以上あること。ヘッドレストポールの、太さが10~16mm。ポール内寸が100~180mm。ポールの高さが40mm以上
用途車内のハンガー材質ABS、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応
ノンスリップパッド トレータイプ カーメイトノンスリップパッド トレータイプカーメイト(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」ですトレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎますソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません何度でも取り付けし直せます水洗いで吸着力が復活します。
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
ゴミ箱 ボトル型 ブラック カーメイトゴミ箱 ボトル型 ブラックカーメイト(5件のレビュー)
759税込835
1個
欠品中
ドアポケット等の純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱ですレシートやガム等の小さなゴミ箱を捨てるのに最適ですゴミが見えないフタ付きフタは取り外せます
用途ボトル型ゴミ箱寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×98×86容量(mL)約600質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
スキー/マストホルダー TERZOスキー/マストホルダーTERZO(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2個)
4日以内出荷
寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25種類ウインタースポーツ用
ブレーキハーネス PivotブレーキハーネスPivot(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
聴覚障害者マーク 東洋マーク製作所聴覚障害者マーク東洋マーク製作所(2件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
ツリワ BRAITH(ブレイス)ツリワBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷
懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用保安セットスタンダード EMERSON(エマーソン)自動車用保安セットスタンダードEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
欠品中
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き) ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き)ワイピーシステム販売
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
卓上ホルダーを使用する事で自立可能自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能
材質PP(卓上ホルダー)寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー)質量(g)18.6(卓上ホルダー)耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
吸盤式 マグネット スマホホルダー 折りたたみ 360度回転 AFF WARE吸盤式 マグネット スマホホルダー 折りたたみ 360度回転AFF WARE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
超強カネオジム磁石を内部に17個搭載しスマホをしっかりホールド。縦・横どちらの向きにも対応し用途に合わせて選べます。
用途車内やデスクなどののスマホホルダーとして付属品装着用マグネットリング付属質量(g)84寸法(cm)12.5×Φ5.8設置方法吸盤式
ハンドルカバー もふもふスヌーピー ボンフォームハンドルカバー もふもふスヌーピーボンフォーム
1,998税込2,198
1箱
翌々日出荷
もふもふとした手触りに癒される! スヌーピーフェイスがキュートなハンドルカバースヌーピーで車内をかわいく演出手触りの良いボア生地を使用スヌーピーの耳が立体的でかわいいハンドル直径36.5~37.9cmのお車に取り付け可能
材質(本体)(表地)ポリエステル質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×45
LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業LEDテープライト用コネクター(配線付き)カーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
ポピーACタイプ ダイヤケミカルポピーACタイプダイヤケミカル
779税込857
1個
5日以内出荷
グレイスメイトポピーのエアコンルーバー取付タイプ。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)48容量(mL)4高さ(mm)52奥行(mm)50設置場所エアコンルーバー
防水カバー座面用ワイド ベッスル防水カバー座面用ワイドベッスル
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
座面を守る防水カバーです側面までカバーできて安心です汚れ防止や、ペットの同乗時、レジャー時に活躍しますチャイルドシートの下に敷いて座面を保護します
材質【生地】ポリエステルブラックタイプ座面用ワイド寸法(幅W×奥行D)(cm)70×60
ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6g オーム電機ワイヤレスレシーバー Bluetooth5.3 マルチポイント対応 軽量7.6gオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
お手持ちのイヤホン、ヘッドホンを簡単にワイヤレスにできます マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応 通話、再生、音量などが操作できるコントローラー付き 充電2時間で再生・通話が9時間可能、専用充電コード付属 スマホ2台同時待受ができるマルチポイント対応 7.6gの軽量仕様、便利なクリップ付き Bluetooth Ver. 5.3(正規ライセンス品) Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン(ヘッドホン)用
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書質量(g)7.6電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)周波数20Hz~20kHz(A2DP)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)指向性【マイク】-42dB取扱説明書(2.8MB)変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)通信距離(m)【見通し】10(Class2)再生時間(時間)9(50%音量)対応コーデックSBCマルチポイント同時待受 最大2台対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)ブロードウォッチ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
ワンタッチサンシェードL SEIWA(セイワ)ワンタッチサンシェードLSEIWA(セイワ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サイズLサイズ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)820×1430×400
アップドラフト 日除けカバーサンシェード アップドラフトアップドラフト 日除けカバーサンシェードアップドラフト
998税込1,098
1個
5日以内出荷
吸盤つかわず簡単設置!!UV加工で社内温度をキープ。折り畳みタイプで使用後はコンパクトに。
用途社内温度の上昇を防ぎます!!材質樹脂・チタン寸法(cm)80×140適合車種ワンボックス・普通車
ウィンドシェード プロテクトシェードII フリー ボンフォームウィンドシェード プロテクトシェードII フリーボンフォーム
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
夏の熱さと冬の寒さから車内を守る兼用プロテクトシェードフリーサイズ約150×100cm夏の強い日差し対策に!車内温度の上昇を抑制冬の凍結・霜防止!フロントガラスをしっかり保護する3層構造(アルミシート、中綿、不織布)ドアミラーに引っ掛けてドアに挟むだけ!収納袋付き
材質(表地)アルミコーティング、(中材)ポリエステル、(裏地)ポリプロピレンシルバー質量(g)520寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)1500×100、(フラップ)200×380
カー用品