29ページ目: カー用品

10,902件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Touch-LASER BLITZTouch-LASERBLITZ
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載! 新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒
質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2
収納 もふもふスヌーピー マルチポケット 汎用フック ボンフォーム収納 もふもふスヌーピー マルチポケット 汎用フックボンフォーム
1,998税込2,198
1箱
翌々日出荷
もふもふとした手触りに癒される! スヌーピーフェイスがキュートなマルチポケットスヌーピーで車内をかわいく演出手触りの良いボア生地を使用スヌーピーの耳が立体的でかわいい裏面のフックでドアポケットやシートバックに取付け可能小物入れやゴミ箱に
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中地)ポリエステル質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×50
車の外付けフロントガラスマスク ヒラカワ車の外付けフロントガラスマスクヒラカワ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
面倒な霜取りや雪かきに・・・風飛び防止ベルト付きのフロントガラスマスク。車のフロントガラスに被せることで、霜や雪による凍結を効果的に防げます。4層構造のため、防水防寒や凍結防止はもちろん、断熱性もあります。夏は車内の温度上昇を抑えます。UVカット率/99.9%以上。オールシーズン対応で、雪・凍結・霜・雨・雹・落ち葉・埃・紫外線・鳥フンなど、さまざまな自然環境からフロントガラスを保護してくれる多機能カバー。車内側はベルト固定できるので、風などによるめくれを防止でき、しっかりとフロントガラスを守ります。カバーを外すだけで、すぐに出発できて便利です。
用途車 フロントカバー カー用品材質ポリエステル100%・ポリエチレン(アルミ蒸着)、不織布(ポリプロピレン)、中綿/ポリエステル100%質量(g)520寸法(cm)約147×117
小型充電式エアーコンプレッサー デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサーデジタルランド
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
短時間でラクラク空気入れ!コンパクト設計で持ち運び便利!いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A
ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ オーシャンサボンの香り 各種 P&Gファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ オーシャンサボンの香り 各種P&G
479税込527
1個(3mL)ほか
翌々日出荷
消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ
パワーシガーソケット(取付プレート付) カーク産業パワーシガーソケット(取付プレート付)カーク産業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、熱にも強い構造となっています。
用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
ビッグゲルマックス GONESH(ガーネッシュ)ビッグゲルマックスGONESH(ガーネッシュ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。
用途車の芳香剤幅(mm)180高さ(mm)38奥行(mm)108
ポピーACタイプ ダイヤケミカルポピーACタイプダイヤケミカル
779税込857
1個
5日以内出荷
グレイスメイトポピーのエアコンルーバー取付タイプ。
用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)48容量(mL)4高さ(mm)52奥行(mm)50設置場所エアコンルーバー
Strut Tower Bar Blue BLITZStrut Tower Bar BlueBLITZ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
Strut Tower Bar Red BLITZStrut Tower Bar RedBLITZ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用オーム電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)冷却ファン付き急速充電対応USB2ポート合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで定格出力120W12V車専用
質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
前後2カメラドライブレコーダー コムテック前後2カメラドライブレコーダーコムテック
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く)電源電圧(V)DC12記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○(ON/OFF可)適合車種12V画質高画質/中画質/低画質F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下フレームレート27.5fps/17.5fps画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60GPS
ワンタッチサンシェードS SEIWA(セイワ)ワンタッチサンシェードSSEIWA(セイワ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サイズSサイズ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)650×1250×400
FRP成型用ガラスマット #450 PROST'sFRP成型用ガラスマット #450PROST's
2,498税込2,748
1パック(4m)
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット容量104cm×4mパック
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
8,460税込9,306
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機ターボEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! ハイパワーモーター採用!! ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式 サンワサプライ車載ホルダー_タブレット用_マグネット取付け式サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書取付方式マグネット使用工具手袋耐荷重(kg)1.5アーム長さ(mm)約59
100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
15,300税込16,830
1セット
当日出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
ミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視 ブロードウォッチミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
21,250税込23,375
1セット
4日以内出荷
・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】30万画素、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー20~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約90°(対角)最低照度(Lux)0.01
スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK 多摩電子スマートフォン用モノラルハンズフリー TSH36SMK多摩電子
999税込1,099
1個
当日出荷
着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
ケーブル長(m)約1.3コード種類クリップ付イヤホン形状カナル型
カーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵 マルエヌカーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵マルエヌ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
【本体仕様】・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック・シガー電源:DC12V/24V車対応・動作温度:0~60℃【マップソフト】・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版・住所登録データ:約4,142万件・電話番号データ:約445万件・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件・レーンガイド:一般道路/約14.5万件・方面案内:一般道路/約11.7万件・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件・交差点表示:2画面高速拡大表示・詳細地図:1,401都市・地図縮尺レベル:14段階・ジャンクションビュー:対応・レーン表示:対応2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)全国の新規開通・開設情報が収録住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能日本全国1,401都市の詳細地図を収録建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)質量(kg)0.325サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
ボルト アイシン精機ボルトアイシン精機
999税込1,099
1セット(4本)
8日以内出荷
90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー槌屋ヤック
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
専用設計で、オーディオパネルにピッタリフィットします。幅61~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(耐荷重250g)両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。ホルダー部を上に可動させることができるため、エンジンスタートスイッチ操作に支障がでません。
ブラック
サンシェードパラソルフレキシブル トレードワンサンシェードパラソルフレキシブルトレードワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フロントガラスにセットするだけ、直射日光をブロック。Sサイズは軽自動車、小型乗用車、コンパクトカーに。Mサイズは普通乗用車、ミニバンなどに。
材質傘の骨/スチール、布地/ポリエステル(チタン銀コーティング)、ハンドル/ABS樹脂・ラバー塗装、収納ケース/ポリウレタン
京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー 京セラ京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー京セラ
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS305)を装着したまま充電することもできます。
電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】ブロードウォッチ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ 配線が不要なのでフロントガラスすっきり Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる 1回の充電で約400分連続使用が可能 従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍
用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェアその他マイクあり、【技適】取得済付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス質量(g)85電源(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質1080P/VGA対応メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート10/15/24/30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz録画方式サイクル録画あり稼働時間(分)400
[7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用) エスコ[7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用)エスコ
37,500税込41,250
1個(1個)
欠品中
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70電源DC12V・24V有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)防水仕様IP67(バックカメラ)画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
ライヒ/モノ蛇口(スイッチ付) カークライヒ/モノ蛇口(スイッチ付)カーク
5,898税込6,488
1個
当日出荷
キャンピングカーキッチン蛇口
最小高さ(mm)40取付径(Φmm)19タケノコ径(Φmm)9/10
シートカバー ファイテン防水カバー 前席1枚 ボンフォームシートカバー ファイテン防水カバー 前席1枚ボンフォーム
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
カラダをリラックス状態へとサポートする!防水シートカバーボンフォームファイテンシリーズ!カラダをリラックス状態へサポートするアクアチタン素材使用キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材使用収納ポケット付き!スマホや車内小物を入れられる固定ベルト付き!カバーのズレを防ぐしっかりシートをカバーする幅60cmのワイドタイプ!安心安全!サイドエアバッグに対応軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応!
材質(本体)ポリエステル ※裏面PVCコーティング質量(g)370寸法(幅W×奥行D)(mm)600x1460
40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック40系 アルヴェル専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車のETC車載器ビルトインタイプの装着箇所に取り付けるカバーです。ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプの装着箇所の内装パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて行ないます。メーカートヨタ
クリップスマホホルダー SEIWA(セイワ)クリップスマホホルダーSEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
カーシェアやレンタカーに最適。どこでも取付可能です。クリップで挟むだけでなくスタンドとしても使用可能です。
用途携帯関連取付クリップ取り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×82×75
Bluetoothイヤホンマイク SEIWA(セイワ)BluetoothイヤホンマイクSEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Bluetoothのver5.1採用。ノイズリダクション/エコーリダクション機能IC搭載により送受信のノイズを軽減。VOLTE通話に対応。マイクロUSBケーブル付属。インイヤータイプ。ワンセグ音声出力。マルチポイント搭載で2台同時接続可能です。通話時間約12時間。
用途携帯関連ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×67×38Bluetoothver. 5.1通話時間(時間)約12音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
USBーCミニタッチライト SEIWA(セイワ)USBーCミニタッチライトSEIWA(セイワ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物仕様USB-C専用ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)6×15×32LED色10色
アロマアワーゲル CARALLアロマアワーゲルCARALL
549税込604
1個
当日出荷
消臭アロマ配合。心落ち着くムスクの香り。
用途車の芳香消臭取付置き型容量(g)100香りヒーリングムスク
2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
傘型サンシェード HAC傘型サンシェードHAC(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
以前サンシェードを使っていたが、何かとめんどくさくて使わなくなったという方におすすめの商品です。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。傘のようにパッと開くだけで使えます。折りたたみ傘のように、開く時もしまう時もサッとでき、時間がかかりません。上部にはV字カットがあり、ルームミラーに干渉せず設置が可能です。車内の高音や劣化の原因になる紫外線を99.9%以上カットしてくれます。PUレザー仕様の専用収納袋付きなので、収納もコンパクトに行うことが可能です。丈夫な10本傘骨なので耐久性もバッチリです。
用途以前サンシェードを使っていた方に。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しに。紫外線カットに。ブラック
ETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用 ENDYETC取付ホルダー ホンダ N-BOX 用ENDY
1,998税込2,198
1個
当日出荷
市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
用途<適合車種 >・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ<製品構成>・ETC取付基台・ねじ・スポンジテープ
シートカバー 日産 Azurシートカバー 日産Azur
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産適合車種NV350キャラバン:E26年式H24/06-適合シート形状ヘッド 一体型適合キャブ標準キャブ/ワイドキャブ適合グレードバンDX(EXパック可) / バンDXライダー
シートカバー 三菱 Azurシートカバー 三菱Azur
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。材質PVCレザーブラックメーカー三菱
シートプロテクトクッション座面シートカバー 未来科学(トーポ)シートプロテクトクッション座面シートカバー未来科学(トーポ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
あったらいいなお困り解消。完全防水の座面シート。
用途車のクッション材質ポリエステル/合成ゴムBKサイズシングル寸法(cm)52×65
カー用品