30ページ目: カー用品

10,902件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ カーボン NISMO日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ カーボンNISMO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のフルカバータイプ のキーケースです。
材質ポリカーボネート、TPU縦(cm)8.6厚さ(cm)1.5横(cm)4.1
サンバイザーポケット XPLUSサンバイザーポケットXPLUS
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コーデュラ素材に裏にPVC加工をしたサンバイザーポケット。汚れや雨も気にならないタフなつくり。サンバイザーに取り付けします。サングラスやコイン、カード類など小物収納に最適。
用途運転席・助手席サンバイザーの収納ポケットとして。サンバイザーケース/サングラスホルダー/コインホルダー/カードホルダー/駐車券/アクセサリ/車用/多機能材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)寸法(幅W×高さH)(cm)31.5×18
リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素 エンプレイスリアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素エンプレイス
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズセット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)センサー3軸Gセンサー記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大:1600液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分ミラー形状平面型画素数フルHD200万画素本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36フレームレート27.5 fps音声マイク、スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
18,980税込20,878
1個
当日出荷
レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル! 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します! 快適なドライブをサポート! 逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。 OBDⅡに対応 別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。 他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。 最新のGPSデータは完全無料! 毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
電源電圧DC12V/24V本体質量(g)105g表示部MVA液晶センサー加速度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラック AUKEY(オーキー)カーチャージャー[CC-A4S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-C 2ポート] ブラックAUKEY(オーキー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
【省スペースで使える小型設計】 シガーソケットからの出っ張りが少なく省スペースですっきりと充電できるコンパクトなデザイン。 本体には軽量でありながら強度もあるアルミニウム合金素材を使用。 キズがつきにくく耐久性に優れ、また、高い放熱性を備えます。 メタリックブラックのカラーリングで高級感のある質感は車内のインテリアとの相性も抜群。 通電中はLEDライトが点灯し、暗い車内でも視認性に優れ扱いやすい! 【2台の機器の同時充電が可能】 2つのUSB-Cポートを搭載し、2台の接続機器を同時に充電できます。 2ポート同時使用時は合計最大24Wのハイパワー出力が可能です。 さまざまなUSB-C機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、ゲーム機器やデジカメなどの充電にもおすすめ。 自分のスマホを充電しながら、同時に家族のゲーム機を充電するなど、車内に充実の充電環境を提供します。 【単ポート使用時最大45Wの高出力に対応】 ポート単体で使用した場合の最大出力はそれぞれ45W! 小型ノートパソコンへの急速充電も可能です。 外出時もスピーディーに接続機器の充電が完了します。
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7ブラック質量(g)17出力【USB-C1/C2】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS;3.3-11V/5A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
エクステンドバイザー SEIWA(セイワ)エクステンドバイザーSEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
純正サンバイザーに取付して遮光範囲を拡張します。日差しに合わせて上下左右スライド出来ます。UVカット99%以上。UPF50+。スモーク仕様で信号の確認が出来ます。
用途ドライブ用品スモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×141×45
オートワイヤレスチャージホルダー吸盤 SEIWA(セイワ)オートワイヤレスチャージホルダー吸盤SEIWA(セイワ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動でアームが稼働しQI正規認証ワイヤレス充電機能内蔵携帯ホルダー。ケースや手帳型カバー装着のまま設置可能です。スーパーキャパシタ搭載でエンジンを切っても開閉が3回まで出来ます。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の車内用品幅(mm)140取付吸盤高さ(mm)170奥行(mm)88出力10W
ドレスアップテープ カシムラドレスアップテープカシムラ
899税込989
1個
当日出荷
カーボン調ドレスUPテープ。対候耐水性に優れた強力粘着テープ。
幅(mm)100カーボン高さ(mm)170長さ(m)3奥行(mm)100
WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズ リンテック(LINTEC)WINCOS カーフィルム プレミアムシリーズリンテック(LINTEC)
7,998税込8,798
1枚(1m)
翌日出荷
WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.9
正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
【90%に近い変換効率】 インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。 他の特長: 2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)2.3電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:2000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)1000寸法(cm)27.2×17.0×7.5出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22取扱説明書(1.83MB)動作温度範囲(℃)0~40
両面テープ セルスター両面テープセルスター
339税込373
1個
当日出荷
マウントベース用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー別体カメラ、レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-93FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D <対応ドライブレコーダーオプション(別体カメラ)> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10 <対応レーザー受信機> AL-02R
レジャール インテリアバー クレトムレジャール インテリアバークレトム
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。
用途ドライブ用品幅(mm)60高さ(mm)905-1610奥行(mm)60
レジャール インテリアバープラス クレトムレジャール インテリアバープラスクレトム
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。専用ベルトと積載保護カバー付き。
用途ドライブ用品幅(mm)55高さ(mm)940-1625奥行(mm)75
代車ステッカー 阿部商会代車ステッカー阿部商会
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
タイプステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)60×98
シートカバー メッシュネオ ボンフォームシートカバー メッシュネオボンフォーム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
取付簡単シートカバーメッシュ素材で通気性抜群SBR素材でしっかり防水固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎますしっかりカバーする幅60cmワイドタイプサイドエアバッグ装備車にも対応取り付けがとっても簡単にできます軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
形状前席用材質(本体)(表地)ポリエステル、合成ゴム貼り質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
脱出ツール 長谷川刃物脱出ツール長谷川刃物
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。
材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)205機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
フロントリップスポイラー BRAITH(ブレイス)フロントリップスポイラーBRAITH(ブレイス)
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
車体前部に装着するエアロパーツ。3分割なので調整可能です。
用途フロントリップ付属品タッピングビス(大2個、小12個)、ワッシャー、ボルト、ナット、スペーサー各2個、6角レンチ1個材質ポリプロピレン艶ありブラック
非常信号灯 小林総研非常信号灯小林総研(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
メッシュフィルム 槌屋ヤックメッシュフィルム槌屋ヤック
2,598税込2,858
1本(1.5m)
当日出荷
気泡が残らず水なしでキレイに貼れる。 直射日光をカットし、冷房効果アップ。 高品質ポリエステルメッシュフィルムを採用。
ブラック長さ(m)1.5
サムライ フレグランスボックス SPRジャパンサムライ フレグランスボックスSPRジャパン
1,098税込1,208
1個(170g)
3日以内出荷から6日以内出荷
人気香水の香りが広がるBOXタイプの芳香消臭剤。
用途車内の芳香消臭剤幅(mm)95取付その他高さ(mm)25奥行(mm)170シリーズサムライ
粘着マット 槌屋ヤック粘着マット槌屋ヤック
629税込692
1個
当日出荷
綺麗に剥がせて、繰り返し使える。車内小物の固定に最適な粘着マット お好みの大きさに合わせてカットして使用できる。芳香剤(液体タイプを除く)等の小物をダッシュボードに固定出来る日本製の粘着マット。汚れても水洗いをすれば繰り返し使用可能
寸法(mm)約40×40×2
MXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックMXPK1# アクア専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
種別運転席用ブラックメーカートヨタ適合車種アクア
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
DCDCコンバーター セルスターDCDCコンバーターセルスター
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
ハンドルカバー クイックカーボン ボンフォームハンドルカバー クイックカーボンボンフォーム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
取り付け超簡単! ステアリンググリップ 見た目が激変! スポーティ感を高める! カーボン調素材を使用。 ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。 ステアリングのドレスアップに最適。 幅広い車種に対応。
材質(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(樹脂リング)ポリカーボネートサイズS・M兼用質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40
ハンドルカバー クイックスエード ボンフォームハンドルカバー クイックスエードボンフォーム
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り付け超簡単! ステアリンググリップ 見た目が激変! 握りたくなる手触り! スエード調タイプが高級感を高めます。 ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。 ステアリングのドレスアップに最適。 幅広い車種に対応。
材質(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(樹脂リング)ポリカーボネートサイズS・M兼用質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40
ホット&クールシートカバー3 BRAHMSホット&クールシートカバー3BRAHMS(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用 3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用RG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
リアカメラ取付金具 ENDYリアカメラ取付金具ENDY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ材質スチール製
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パールアース製薬
489税込538
1個(160g)
当日出荷
独自のテクノロジーで完全消臭へ!車用置き型消臭芳香剤。しぶとい悪臭を消臭し、さわやかな香りが広がります。
用途自動車用香りクリーンムスクの香り成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。容量160gシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66使用場所自動車アズワン品番65-2349-91
美消臭PVCトレイブラック ジョイフル美消臭PVCトレイブラックジョイフル(1件のレビュー)
759税込835
1個
6日以内出荷
使い方イロイロ。消臭機能をプラスしたPVCトレイ。
寸法(mm)41×300×380材質PVC
80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
専用設計で取付ピッタリフィット。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱ブラック取付フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付タイプ【蓋の開閉】簡単なワンプッシュオープンタイプメーカートヨタ内装に合わせた革シボ調。
USBエアピュリファイヤー 槌屋ヤックUSBエアピュリファイヤー槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭材質PC・POMブラック発光色ブルー光機能通電モニターランプ付きオゾン濃度0.03ppm以下首振り90°可能回転角度(°)270
かぽっとハンドルカバー アクティブディンプル OR S 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー アクティブディンプル OR S槌屋ヤック
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 ソフトな握り心地のモケットタイプ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 握りやすい3Dグリップ。
材質PVC・PU・エラストマーブラック×オレンジ適合ハンドル径(Φmm)365~379
RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤックRUGGED ソーラーアッシュ DG槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
ダークグレーLED色ランタンイエロー
USBカーチャージャー 7.2A 3ポート 多摩電子USBカーチャージャー 7.2A 3ポート多摩電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V7.2A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
シートカバー レーシングレザー ボンフォームシートカバー レーシングレザーボンフォーム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
スポーツシートに魅せるレザータイプシートクッションカバー。見た目アップ!スポーツシートのような仕上がり。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。スポーティさを高める!カーボン調素材とディンプルレザーを使用。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。
形状前席フリーサイズ フロント1枚材質(本体)[表地]合成皮革・ポリ塩化ビニル、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約710寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
カーマット フレックスガード ボンフォームカーマット フレックスガードボンフォーム(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
自由にカットできるカットライン付きお手入れ簡単。丸洗いOKズレに強い!裏面スパイク加工
材質(本体)TPS樹脂(熱可塑性エラストマー)※裏面スベリ止めスパイク加工ブラック
カーマット バリューマット ボンフォームカーマット バリューマットボンフォーム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
汚れ防止・フロアの保護に!普通車用 汎用セットマットズレに強い!裏面スパイク加工幅広い車種にピッタリフィットする汎用サイズ
材質[表地]ポリエステル100%、[裏面]TPRブラック
低反発クッション メッシュフィット ボンフォーム低反発クッション メッシュフィットボンフォーム(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
表生地には全面メッシュ素材を使用しています。お尻、背中のムレを防ぎますクッション材には低反発ウレタンを採用していますので運転中の体圧を分散しますクッションのズレ落ち防止ストッパー付き手前側には乗降時のクッションのズレを防ぐクッションカバー付き取付け取外しがとっても簡単
カー用品