33ページ目: カー用品

10,902件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
クロスホルダー3ブラック INNOクロスホルダー3ブラックINNO
2,398税込2,638
1箱(2セット)
5日以内出荷
2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-Cオーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター・12V/24V車兼用・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電・日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス200系ハイエース スーパーGL ステップパネルプロダックス
7,998税込8,798
1枚ほか
4日以内出荷
【商品の特徴】 200系ハイエース スーパーGL専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。 一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。 専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。 デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。 【適合車種】 トヨタ 200系 ハイエース ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 ワイド幅
用途車体の保護取扱説明書(0.21MB)
タルク PROST'sタルクPROST's
369税込406
1個(100g)ほか
5日以内出荷
粘度調整に使用します。
用途粘度調整仕様タルクは軽く柔らかいため、FRP樹脂にタルクを添加したパテは成形し易く、削り易いのが特徴です。ポリパテと呼ばれるFRP用パテは、大概がタルクが使用されています。(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分タルク
防炎裏起毛ボディーカバー アラデン防炎裏起毛ボディーカバーアラデン
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルトベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
サンシェード イージーシェードII 傘型 ボンフォームサンシェード イージーシェードII 傘型ボンフォーム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
折りたたみ傘型サンシェードパッと開いて簡単セット!収納に便利なバンド付き、収納袋付き!強い日差しをカット。UVカット率99%以上!遮光率99%以上!車の内装に干渉しにくいフレキシブルシャフトを採用!傘骨の先端にカバーが付いているので車の内装が傷つきにくい!
材質ポリエステル ※表面PUコーティング、(本体)FRP・POM・ABS・スチール・TPE、(収納袋)ポリエステルシルバー
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリアREX(レックス)[自動車用品]
599税込659
1本
5日以内出荷
クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラックREX(レックス)[自動車用品]
399税込439
1本
5日以内出荷
ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)50×1テープ厚さ(mm)0.5
200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付きブロードウォッチ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷
MSSS受信対応!誤報60%カット!新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較「一時停止表示」機能搭載!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド本体質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.5×25×63.5[突起部除く]表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー周波数無線LAN:2.4GHz帯電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載送信出力無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture無線規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter2WAYコアキシャルスピーカー 10センチCatch Hunter
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
純正プラスアルファの上品な音質 ナチュラルな2WAYサウンドCH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ適合10センチ純正対応音圧レベル(dB)88再生周波数(Hz)80-20000最大入力(W)80インピーダンス(Ω)4
LT スプレー 3.5 oz. リトルツリーズLT スプレー 3.5 oz.リトルツリーズ
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
用途においが気になった際の即効性を求める時に
ドライブレコーダー ZDR048 コムテックドライブレコーダー ZDR048コムテック
45,980税込50,578
1台
当日出荷
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダーPureCelPlus技術搭載高感度センサー採用フロントカメラもセパレートカメラを採用デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能運転支援機能搭載HDRで夜間も綺麗全国のLED信号に対応ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8取付方式分離型本体質量(g)313.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8フレームレート27.5fps/17.5fps画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
ディ・アイサージェット550 Holtsディ・アイサージェット550Holts
499税込549
1個
当日出荷
強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・霜を瞬時に溶かします特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。トラスコ品番582-0539材質アルコール類容量(mL)550
USB給電式車載用ファン ダブル トライメイトUSB給電式車載用ファン ダブルトライメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
材質ABS寸法(mm)250×124×105質量(g)400電圧(V)5消費電力(W)10適合車種DC12/24V車専用
シートカバー Lee防水カバー 前席1枚 ボンフォームシートカバー Lee防水カバー 前席1枚ボンフォーム
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション! ダブル効果で水や汚れを防ぐ!シートカバーボンフォームLeeシリーズ!キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材使用収納ポケット付き!スマホや車内小物を入れられる固定ベルト付き!カバーのズレを防ぐしっかりシートをカバーする幅60cmのワイドタイプ!安心安全!サイドエアバッグに対応軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応!
材質(本体)ポリエステル ※裏面PVCコーティング質量(g)400寸法(幅W×奥行D)(mm)600x1460
40系 アルヴェル専用 サイドBOXゴミ箱プラス 運転席用 槌屋ヤック40系 アルヴェル専用 サイドBOXゴミ箱プラス 運転席用槌屋ヤック
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱&折りたたみ式ハンディーモップ(専用ケース付き)です。専用設計で、運転席側フロントドアポケットにピッタリフィットします。運転席側フロントドアポケットに入れるだけの簡単取り付けです。フタを押すと開き、フタを閉じて押すとロックする構造で、簡単に開閉することができます。フタにはダンパーを採用し、スムーズな動きで開きます。たまったゴミは本製品のゴミ箱を上下分割して捨てることができます。ホコリをしっかりキャッチする極細繊維のハンディーモップを付属しています。内装に合わせた革シボ調です。ゴミ箱の容量は約1.3Lです。メーカートヨタ
アシストカッター 型取り用 槌屋ヤックアシストカッター 型取り用槌屋ヤック
699税込769
1個
5日以内出荷
フィルムの裁断に便利なガイド付きカッターです。
用途カットしたい場所・用途に合わせて2通りの使い方ができます。サイドガラス上辺(上側)のラインに沿ってカットできるガイドフック付きです。型取り線から一定の間隔を保ったままカットできる目盛り付きです。クリア素材で視認性が高まることにより、作業性がアップします。
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
欠品中
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
シートグリップフック SEIWA(セイワ)シートグリップフックSEIWA(セイワ)
899税込989
1個
4日以内出荷
ヘッドレストシャフトに通すだけの簡単取付。グリップ&荷物かけにも使用出来ます。耐荷重10kg。
用途車のドライブブラック取付上向き・下向き2方向取り付け耐荷重(kg)約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×220×86
ルーノ噴霧式フレグランスディフューザー2 カーメイトルーノ噴霧式フレグランスディフューザー2カーメイト
8,198税込9,018
1個
当日出荷
エンジンONで自動噴霧。4段階の香りレベル調整。ブラシレスモーター採用で耐久性5倍。USBケーブル付属。
用途車の芳香
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアームbitstrong
899税込989
1個
当日出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250関連資料(1.44MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(1.32MB)
社内暖房ヒーター ヒートDX ボンフォーム社内暖房ヒーター ヒートDXボンフォーム
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
USB接続タイプ!5V 2.0A 10WUSB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけますクルマ・パソコン・電源アダプター・モバイルバッテリーなどでご使用いただけますON-OFF スイッチ(パイロットランプ付き)
ブラック保証期間購入後180日間
雪道脱出!スタックラダー セーブインダストリー雪道脱出!スタックラダーセーブインダストリー
4,790税込5,269
1個
17日以内出荷
雪道や砂地、泥などのぬかるみなどで、タイヤがスタックして車が動かなくなったときの脱出用のラダーです。ゴム製ですので、自由に曲げたり、広げたり、たたんだりできるのでスタックした形状に合わせて、最適な対応ができます。従来のプラスチック製品と違い、凹凸の路面状況でも楽に脱出可能です。内部にはワイヤーが入っているので、強い力や変形にも十分に耐えることができます。ぬかるみにスタックしたタイヤの下に、この脱出用ラダーを敷いて車をゆっくりと発進してください。スタックの状態によって自由に対応してください。
仕様商品サイズ:215×600×30mm 商品重量:2,400g 個装サイズ:157×167×230mm 本体材質:TPR樹脂 金属部材質:スチール金属部 カバー材質:EVA樹脂 収納袋材質:ポリエステルアズワン品番65-3402-83
スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。 手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。 ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。 タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。 強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Pellucid(ペルシード)のQi対応 正規認証品の自動開閉スマホホルダー ロングアーム吸盤です。 スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応。(ワイヤレス充電対応機種のみ) タテ・ヨコ置き対応でオートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。 キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。 安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知) ワイヤレス充電ON/OFFの切替えが行えます。車両側への傷を防止する傷防止パッド付きです。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×111×227適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
スムースコロンフィット ダイヤケミカルスムースコロンフィットダイヤケミカル
799税込879
1個
当日出荷
シート下やラゲッジスペースからしっかり方向。
用途車の芳香剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×147×110内容量(g)200香りエンジェルスノー
ループチェックマット 未来科学(トーポ)ループチェックマット未来科学(トーポ)
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
軽自動車/コンパクトカー用リアマット。雨泥汚れからフロアをガード。
用途車のマット材質ポリエステル/PVCグレーサイズS寸法(cm)45×40
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品 工進エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に適合品番KSB-1170-AAA-0関連資料(2.96MB)
日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプ NISMO日産NISMO インテリジェントキーケースフルカバータイプNISMO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のフルカバータイプのキーケースです。
材質TPU、ポリカーボネート縦(cm)8.6厚さ(cm)1.5横(cm)4.1
シートバッグポケット XPLUSシートバッグポケットXPLUS
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
コーデュラ素材に裏にPVC加工をしたシートバッグポケット。汚れや雨も気にならないタフなつくり。ヘッドレストに取り付けします。
用途車の後部座席用収納ポケットとして。ティッシュ/ドリンクホルダー/多機能/アクセサリ/収納/小物入れ材質ポリエステル100%(裏面PVC加工)寸法(幅W×高さH)(cm)30×52
ファインレザーハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)ファインレザーハンドルカバーTomboy(トムボーイ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
本革調レザーで高級感がUP。
用途車のハンドルカバー材質合成皮革/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
ジェニュインレザーハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)ジェニュインレザーハンドルカバーTomboy(トムボーイ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ワンランク上の上質レザー。抗菌消臭仕様。
用途車のハンドルカバー材質再生皮革/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
オフロードマット Tomboy(トムボーイ)オフロードマットTomboy(トムボーイ)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
泥雪雨をしっかりキャッチ。水洗いOK。フロア形状に合わせてカットすればピッタリフィット。抗菌防臭仕様。
用途車のマット材質PVC(裏面滑り止めスパイク加工)
LEDフロアライト4連 SEIWA(セイワ)LEDフロアライト4連SEIWA(セイワ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
ナンバーフレームセット SEIWA(セイワ)ナンバーフレームセットSEIWA(セイワ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
クロームメッキ仕様のナンバーフレーム。錆に強いステンレスボルト付。軽自動車にも取付可能です。
用途車のドレスUP幅(mm)175クロームメッキ高さ(mm)375奥行(mm)26
FC-DRMS22用・オプション・15m延長ケーブル firstcomFC-DRMS22用・オプション・15m延長ケーブルfirstcom
3,298税込3,628
1個
欠品中
ケーブル長(m)15
正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)4.8電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:3000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)2000寸法(cm)43.3×22.8×9.2出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22取扱説明書(1.94MB)動作温度範囲(℃)0~40
カー用品