34ページ目: カー用品

10,902件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーダーマウントベース セルスターレーダーマウントベースセルスター(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
セーフティレーダー用のマウントベースになります。
セーフティレーダー セルスターセーフティレーダーセルスター
38,980税込42,878
1個
当日出荷
新型移動オービスMSSS受信対応モデル!!光レーザー式オービスにも対応!!取締方法の異なる2種類の移動オービスに対応した受信アンテナセパレート型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容本体、マウントベース(本体用)、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット(本体用)、ダッシュボード取付用両面テープ(本体用)、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書質量(g)本体:116[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×22.5×56[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料・移動式小型オービス対応使用電池リチウム電池 CR2016×1送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4
ワンタッチスマホホルダードリンクイン Pellucid(旧MIRAREED)ワンタッチスマホホルダードリンクインPellucid(旧MIRAREED)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)195高さ(mm)180取付方式ドリンクホルダー奥行(mm)75
USB充電&同期ケーブルストロング カシムラUSB充電&同期ケーブルストロングカシムラ
779税込857
1個
当日出荷
USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
用途携帯の充電幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)30出力5V3A長さ(cm)120端子タイプC
Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラBluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリムカシムラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
ドアハンドルプロテクター FORジムニー IPFドアハンドルプロテクター FORジムニーIPF
4,898税込5,388
1セット
6日以内出荷
用途ジムニー/ジムニーシエラ専用
ソフト珪藻土コースター SEIWA(セイワ)ソフト珪藻土コースターSEIWA(セイワ)
999税込1,099
1個
当日出荷
マイクロファイバー層、珪藻土パウダー配合ゴム層、シリコンラバー層の3層構造です水滴をしっかり吸収するソフト珪藻土コースターです。マイクロファイバー層、珪藻土パウダー配合ゴム層、シリコンラバー層の3層構造です。純正ドリンクポケットの底に敷くことでドリンクのカタカタ音を防止します。
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×68×4
カットシェイプロング ボンフォームカットシェイプロングボンフォーム
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
フロア形状に合わせてカット出来ます。強力ノンスリップ加工。
用途ドライブ材質表:熱可塑性エラストマー(TPE)/裏:ポリエステルBK幅(cm)125高さ(cm)40
本革調ダストポケット CAPStyle本革調ダストポケットCAPStyle(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シートポケットにかけるだけで使える便利な収納ポケット内側は防水仕様で濡れたものも入れられます本革調レザーを使用した質感の高い仕上がり入れ口はマグネットで開閉がラクラク付属の取り付けパーツでお好みの場所に取り付けられます
材質表面生地:PUレザー、内側生地:PVCブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約290×270×70材質(マグネット)ネオジム
自動車用芳香剤 プルム Meltec(大自工業)自動車用芳香剤 プルムMeltec(大自工業)
499税込549
1個(45g)
当日出荷から3日以内出荷
TOTWの蝶々シリーズ 清楚で上品なイメージ感を醸し出す正統派芳香剤!
用途芳香剤成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素取付置き型形式ゲルタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約67×40
ドア傷防止マグネットシート カシムラドア傷防止マグネットシートカシムラ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
マグネット製で何度も脱着できるドア傷防止シート。汎用品のワンサイズで様々な車に取り付け可能。家庭用ヘアドライヤー等で温めて形状を変形させ、様々な車種に貼り付け可能。カーボン調デザインでドアハンドル周辺を簡単にドレスアップ。
幅(mm)93ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×1×80
HDMI→RCA変換ケーブル USB1ポート カシムラHDMI→RCA変換ケーブル USB1ポートカシムラ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応材質ABS樹脂/PVC樹脂ブラック質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40電源USB電源 5V 1Aケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m入力端子HDMIタイプAメスUSBポートUSB出力専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
ブラインドシェード キャラバン用 BRAHMSブラインドシェード キャラバン用BRAHMS
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から14日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーニッサン
BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチBNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブルブロードウォッチ
699税込769
1本
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に直径(Φmm)4ケーブル長(m)5画素数200万~400万使用場所屋内
PROTOTIPO プロトタイプ MOMOPROTOTIPO プロトタイプMOMO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
GT-MOBILE マグネット式車載ホルダー エアージェイGT-MOBILE マグネット式車載ホルダーエアージェイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
車のエアコンルーバーに簡単装着!片手でもスマホをしっかりホールドできるマグネットタイプの車載ホルダーです。 スマホの取付は付属のメタルプレートを背面に貼り付けてOK。 薄型プレートなので、スマホケースの内側に貼り付けることもできます。
材質本体:アルミ合金、シリコン、鉄、マグネット/メタルプレート:鉄/保護シール:PET質量(g)約31.5取付方式エアコンルーバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:35×35×36、マグネットプレート:30×30×0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.79MB)
フロントサンシェード Meltec(大自工業)フロントサンシェードMeltec(大自工業)
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
キルト生地+ダブルシェードの3層構造!熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!シェード両面に消臭、抗菌付
ブラック/シルバー材質(本体)アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
カローラクロス専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤックカローラクロス専用 スマートフォンホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
専用設計でピッタリフィット カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。 内装に合わせた革シボ調+シルバーです。 ※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
用途【スマートフォン対応サイズ】 ・厚み:13mmまで。幅:55~80mm ・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。材質PC、ABS、シリコーンブラック、シルバーメーカートヨタ適合車種カローラクロス
ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックヤリス専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、助手席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
種別助手席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
ヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤックヤリス・ヤリスクロス専用 ビルトインETCカバー槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス・ヤリスクロス
高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]高画質バックカメラ・ナイトビューBRIDGE[自動車用品]
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC
正弦波カーインバーター 1000W BESTEK正弦波カーインバーター 1000WBESTEK
18,980税込20,878
1台
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
ステッカー カーサイン ヘルプマーク ボンフォームステッカー カーサイン ヘルプマークボンフォーム
599税込659
1個
3日以内出荷
外見からはわからなくても手助けや配慮が必要な方のためのマークです。 ステッカータイプで工具なしで誰でも簡単に取り付けができます。 助け合いのしるしヘルプマーク。 安心の日本製
材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)86×140レッド質量(g)20タイプステッカー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×195×2
シートカバー ファインテックスEX 後席用 ボンフォームシートカバー ファインテックスEX 後席用ボンフォーム
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ! 後席用シートカバー。 驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー。 キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用。 安心安全!後席シートベルト対応。 ズレに強い固定ベルト付ききます。 しっかり覆える!枕カバー付き(3個) 取り付けがとっても簡単にできます。
材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング形状後席カバー寸法(mm)(背カバー)1250×570、(座カバー)1250×570、(枕カバー・センター)200×340、(枕カバー・両サイド)250×380質量(g)760
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付タイプアーム:角度調整ロングアーム耐荷重(kg)0.75適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチセット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書
90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できる。メーカートヨタ
ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24 コムテックドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-24コムテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に適合機種ZDR-016/注文コード 57040787、ZDR-025、ZDR-026/注文コード43124577、ZDR-035/注文コード71229026
BIGカーボンアッシュ 槌屋ヤックBIGカーボンアッシュ槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
業界最大級容量 約140本入るヘビー級サイズの灰皿 従来品の約1.5倍(メーカー比)の大容量灰皿。 簡易防滴構造により丸洗い可能。 タンブラー形状+斜め&広い開口部で灰が捨てやすい。 夜間の喫煙に便利なブルーLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 押し込むだけで消化できる1アクション火消し口を1個装備(ツマリ防止棒付)。 本体が上下分割できるので吸い殻が捨てやすい。
LED色ブルー材質PC/PBT(ガラス)/ABS
アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤックアンビエント レインボー ミニUSBライト槌屋ヤック
969税込1,066
1個
当日出荷
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック材質ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED
シートベルトバックルカバー  シリコーン 槌屋ヤックシートベルトバックルカバー シリコーン槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内装を傷付けないバックルシリコーンカバー。 シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 シリコーンカバーがガタガタ音を防止し、内装を保護。 ハードケースとクッションにより、バックルの形状にしっかりフィット。
材質シリコーン/PC適合幅(mm)最大約52(シートベルト)
車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用 ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用ボンフォーム
7,598税込8,358
1枚
3日以内出荷
優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット
ブラック材質(本体)(表地)合成皮革サイズ車種別適合質量(g)1250適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク 晴香堂(旧:オカモト産業)ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク晴香堂(旧:オカモト産業)
649税込714
1個
当日出荷
ブラウンマークスクリップ専用の詰替用 可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。 優しいフローラルムスク調の香り
香り香り有寸法(mm)134×86×88質量(g)2.4×2取付エアコン取付
DC24V→AC100V/280W DC-ACインバーター エスコDC24V→AC100V/280W DC-ACインバーターエスコ
9,250税込10,175
1個
当日出荷
矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコードアズワン品番64-7926-15
車載ホルダー サンワサプライ車載ホルダーサンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
車載ドリンクホルダー サンワダイレクト車載ドリンクホルダーサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。 直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。 ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。 電源は車のシガーソケットより供給できます。 コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。 シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種DC12V マイナスアース車ケーブル長(m)1定格入力DC12V使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)36コネクタ仕様シガープラグ定格入力電圧(V)DC12セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W 2.1A大橋産業(BAL)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119 セルスター液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119セルスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
サテライトスピーカー 80W BRAITH(ブレイス)サテライトスピーカー 80WBRAITH(ブレイス)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール最大出力(W)80定格出力(W)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67周波数特性75~1800Hz適合車種DC12V車専用RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
専用設計で取付ピッタリフィット。 エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付。
用途80系ハリアーの右ハンドル車のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー適合細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル・コンビニコーヒー等ブラック取付ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着メーカートヨタ
カー用品