36ページ目: カー用品

10,902件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC/ACインバーター カシムラDC/ACインバーターカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車出力電圧(V)AC100ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコムFMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネルエレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。
Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
LED発炎灯「ピカッ太」 ジェイウィン(J win)LED発炎灯「ピカッ太」ジェイウィン(J win)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2電源アルカリ単3電池×4本(別売)光源超高輝度(赤色)×48個寸法(Φ×mm)35×260点灯方式点滅/連続点灯アズワン品番64-6569-28
Wドリンクイン コンパクト PF-316 槌屋ヤックWドリンクイン コンパクト PF-316槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極小設計。ドリンク1本分の純正ドリンクホルダーを2本分に増設。 純正ドリンクホルダーに入れるだけの簡単装着。 12枚のサイズ調整クッション付きで、様々なドリンクホルダー(四角・丸型等)に合わせて取り付けできる。 ドリンクを入れると開き、取り出すと閉じるプルオープン式ホールドカバー。 取付位置や使い勝手に合わせて、最適な場所へボトルスペーサー位置を調整して取り付けることができる。 ドリンクを置いた際のカタカタ音やすべりを軽減する底面クッション付き。
ブラック仕様コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶
DC充電器3A TYPE-C カシムラDC充電器3A TYPE-Cカシムラ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状USB Type-C質量(g)40使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC4.25~5.25出力電流(A)最大3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120
ルームミラー取付けステーセット 槌屋ヤックルームミラー取付けステーセット槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤) エレコム車載タブレット対応スタンド(ゲル吸盤)エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレットを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
付属品設置補助板×1材質PC/ABS/PU/TPU/鉄質量(g)170
ロングコードソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)ロングコードソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ入力電圧(V)DC12・DC24コード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE HKSスーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZEHKS(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
ソーラー電波クロック カシムラソーラー電波クロックカシムラ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
アッシュボトル 槌屋ヤックアッシュボトル槌屋ヤック(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
太缶サイズの大容量灰皿。 使いやすい大型火消し採用。 フタが大きく開いて使いやすく、吸殻も捨てやすい。 差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。
シルバー/ブラック
スマートフォンホルダー カーメイトスマートフォンホルダーカーメイト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
片手でカンタンにホールドできるクリップタイプのスマホホルダー。 高い密着性と耐久性を実現したハイブリッドゲル吸盤。 角度や向きの調整範囲が広いボールジョイント構造。 採用幅 : 50mm~100mm 重さ : 200g以下のスマートフォンに対応
質量(g)160適合スマートフォン:(幅)50~100mm、(重さ)200g以下取付場所直径80mm以上の平面な場所取付方式ゲル吸盤
ドリンクホルダー カーメイトドリンクホルダーカーメイト
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コンビニコーヒーが傾かない。 スポッと収まる安定感。4点支持でドリンクをホールド。
質量(g)97RoHS指令(10物質対応)対応
835-1100mm スノーブラシ(伸縮型) エスコ835-1100mm スノーブラシ(伸縮型)エスコ
3,500税込3,850
1個
欠品中
1本でスクレーパーとブラシの役割を果たし、氷の欠片や霜を動かすのに役立ちます。
ブラシ幅(mm)210伸縮サイズ(mm)835~1100エスコ品番EA928AG-591材質毛:PVS、スクレーパー:ABS、柄:スチール毛丈(mm)40スクレーパ57mm、95mm
正弦波インバータ TSシリーズ 電菱正弦波インバータ TSシリーズ電菱(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
ポラスカイシールド・偏光カーバイザー 三興ポラスカイシールド・偏光カーバイザー三興(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
フロントガラスへ差し込む朝方や夕方の太陽、雪面などの路面のギラギラ等、車に反射するまぶしい光をカットする【偏光】カーバイザーです。 紫外線は99%以上カット!!クリップで挟むだけの簡単取り付けで快適なカーライフを!! 耐衝撃性能と耐熱性能に優れた日本製のポリカーボネート板を採用。 サングラスは苦手という方にもオススメです。
シートベルトパッド カーボン 槌屋ヤックシートベルトパッド カーボン槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
機能性+スポーティーカーボン調シートベルトパッド。 シートベルトの圧迫感や首元の擦れ・疲れを柔らかなクッション素材で軽減。 シートベルトに巻き付けて、マジックテープで留めるだけの簡単装着。 全席使用可能。
ブラック対応幅(mm)(最大シートベルト)約52
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)KYO-EI(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
キュー 置き型 晴香堂(旧:オカモト産業)キュー 置き型晴香堂(旧:オカモト産業)
599税込659
1個(110g)
当日出荷から5日以内出荷
キューシリーズに置き型タイプが登場! 気になるニオイを消臭し、さわやかな香りが車内に広がります。 ポップ&シンプルデザインで、ドリンクホルダーにピッタリサイズ。
リンゴのチカラ ダイヤケミカルリンゴのチカラダイヤケミカル
649税込714
1個(90g)
当日出荷
りんごのかたちのかわいい消臭芳香剤
タイプゲル
フリーポケットL 槌屋ヤックフリーポケットL槌屋ヤック(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォンとリモコン、携帯電話とタバコ等同時に収納可能。 タバコやリモコン等の収納にも便利。 充電器コネクタが通せる底穴付き。
対応iphone6/6plus
シガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4A エレコムシガーチャージャー microBリール65cm+USBポート 2.4Aエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)質量(g)約42対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)使用電源アクセサリソケット定格出力電圧(V)DC5
オスーノ用オプション シートカバー ササキコーポレーションオスーノ用オプション シートカバーササキコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合本体ER-801
ステアリングダンパー RS5400シリーズ Ranchoステアリングダンパー RS5400シリーズRancho(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料(0.61MB)
ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 窓枠形状 Meltec(大自工業)ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 窓枠形状Meltec(大自工業)
689税込758
1枚
当日出荷
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット! 吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約700(H)×425(W)
デザイナーズコロンタンクブラックワイルド ダイヤケミカルデザイナーズコロンタンクブラックワイルドダイヤケミカル(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(160mL)
当日出荷
ドリンクホルダーにぴったりな大容量液体芳香剤「デザイナーズコロンタンク」に高級感のあるブラックタイプが登場。
エルデュラン エア詰替用 晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュラン エア詰替用晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)
629税込692
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
シリーズエルデュラン
LEDライト2 プラグ カーメイトLEDライト2 プラグカーメイト
969税込1,066
1個
当日出荷
やさしい光の間接照明インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプですシェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明質量(g)29電源電圧DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
緊急脱出ハンマー EMERSON(エマーソン)緊急脱出ハンマーEMERSON(エマーソン)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用ホルダー付
付属品ホルダー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
ピタリックスボディカバー ケンレーンピタリックスボディカバーケンレーン(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定できます。
仕様スソは全周ロープ絞り式、ドアミラー袋付材質ポリエステル100% 厚地使用(防水加工)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種セダン車材質(ロープ)ビニロンロープ
DC/ACインバーター80W カシムラDC/ACインバーター80Wカシムラ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能 首振り機構付き 定格80W/最大100W出力
定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
光る缶灰皿3 ホワイト 槌屋ヤック光る缶灰皿3 ホワイト槌屋ヤック
639税込703
1個
当日出荷
夜間の喫煙に便利なLED照明付きの灰皿。 たばこ置きや、差し込むだけで消化できる1アクション火消し口付き(スーパースリムタバコにも対応) フタの開く角度でLEDの点灯消灯ができ電池の消耗が少なく経済的。(リチウム電池CR1616使用) フタを閉じると火消しつまり防止棒が火消し口に入り灰の詰まりを防止。
スマホポケット付きリアトレイ SEIWA(セイワ)スマホポケット付きリアトレイSEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマホポケット付きリアトレイ
用途スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。 トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。 ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。 ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。 ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。仕様スマホポケット付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30
ドアガードCL SEIWA(セイワ)ドアガードCLSEIWA(セイワ)(3件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。 弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。 取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
フィットクッション ボンフォームフィットクッションボンフォーム
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
疲れの原因となる着座時のスキマを徹底的に分析した機能クッションシリーズ
ブラック材質(裏地)合成皮革材質(表地)ポリエステル100%材質(中材)ウレタンフォーム
シガーコンバーター 5A Meltec(大自工業)シガーコンバーター 5AMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター付属品両面テープ材質本体 ABS樹脂質量(g)190出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74入力DC24V電源コード(m)0.9ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
スタンド Beat-SonicスタンドBeat-Sonic(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
補助ミラー後方確認用 カーメイト補助ミラー後方確認用カーメイト(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車体後方の下側に隠れている障害物や人を確認するための補助ミラーです。バックする時の安全確認に便利です視界の広い3D曲面のミラーなので、目視やサイドミラー・ルームミラーでは見えない範囲を補えますミラー部分の位置調整や角度調整が可能です
用途隠れた障害物が見える車内取付の補助ミラー質量(g)142取付寸法(mm)120×40(平面)適合車種天井の高い軽自動車やコンパクトカー、ミニバンで、リアウィンドウの角度が約35度以下の車種にお勧めですRoHS指令(10物質対応)対応
BLANG エアスティックカートリッジ カーメイトBLANG エアスティックカートリッジカーメイト(1件のレビュー)
539税込593
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ成分香料形式含浸内容量(g)1×2個
おもり付スリムダストミニ本革調 カーメイトおもり付スリムダストミニ本革調カーメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ペットボトルが3本入るゴミ箱CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます底面に転倒防止のおもりを内蔵本革調モデル
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×210×100材質表生地:PVC、裏生地:ポリエステル質量(g)415RoHS指令(10物質対応)対応
カー用品