39ページ目: カー用品

10,902件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
16,980税込18,678
1個
当日出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
クラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤッククラウン専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用槌屋ヤック
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
クラウン AZSH35/TZSH35 の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできる ドリンクホルダー です。クラウンスポーツ AZSH36W 対応。エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。 ※表面にエンボスや発泡等の断熱加工がされたコンビニコーヒー等のカップを収納すると取り出しにくくなる場合があります。
メーカートヨタ
シートカバー 日産 Azurシートカバー 日産Azur(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカー日産
シートカバー スズキ Azurシートカバー スズキAzur
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。ブラックメーカースズキ
ANTIQUE ネックパッド graceANTIQUE ネックパッドgrace
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷
タイプネッククッション
カーフィルム 汎用 Pellucid(旧MIRAREED)カーフィルム 汎用Pellucid(旧MIRAREED)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
ペルシードのカーフィルムです。 可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。 指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%ゼロブラック寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)紫外線カット約100%
カーフィルム 汎用 Pellucid(旧MIRAREED)カーフィルム 汎用Pellucid(旧MIRAREED)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
ペルシードのカーフィルムです。 紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18%ダークスモーク寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)紫外線カット約99%
サンライズバケットミニバン 未来科学(トーポ)サンライズバケットミニバン未来科学(トーポ)
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ミニバン2列目/3列目/ラゲージマット。
用途車のマット材質PVCスモークサイズミニバン2列目/3列目/ラゲージ寸法(cm)120x40
消臭カットギアフリーカットマット 未来科学(トーポ)消臭カットギアフリーカットマット未来科学(トーポ)
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
自由な大きさにカット可能です。光触媒型消臭剤を配合で装着するだけで消臭効果を発揮。
用途車のマット材質PVCBKサイズフリー寸法(cm)45x150
タフネスボルトワッシャー 星光産業タフネスボルトワッシャー星光産業
989税込1,088
1個
4日以内出荷
ナンバープレートをワイルドに演出するタフネスデザインのナンバーボルトです。オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感のある車両などに最適です。ボルトは錆びにくいステンレス製で、ワッシャーは樹脂製です。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します。普通車や軽自動車の前後のナンバープレートに取付けできます。※4個入りの為、封印がある普通車・小型乗用車に使用する場合は1個余ります。取付け用の六角レンチが付属しています。別売のEX-209(タフネスフレームセット)と併用すれば、タフネス感が更にアップするのでおすすめです。
用途車外小物ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×22×22入数4
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー JVCケンウッドデジタルルームミラー型ドライブレコーダーJVCケンウッド
48,980税込53,878
1台
当日出荷
いつでも鮮明、高画質。 視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。 手軽にモニター表示の切替可能 後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載 バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載 使いやすいタッチパネル式操作 取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用 幅広い車種に装着可能「バンド式装着」 接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続 DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。 斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載 色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」 リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載 広範囲で録画する広視野角レンズ採用 ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」 最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載 一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶消費電流(A)最大1.8(2.5)撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOSF値F2.0画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°動作温度範囲(℃)-10~+60
ノンラスターキルトハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)ノンラスターキルトハンドルカバーTomboy(トムボーイ)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
低反発ウレタン使用。握り心地抜群。
用途車のハンドルカバー材質PVCレザー/ポリエステル/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
欠品中
専用設計でピッタリフィット
用途エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。本製品の飲料容器収納部は最大Φ74mmです。対応総重量は650g(600mlまで)です。
60系プリウス専用コンソールトレイ 槌屋ヤック60系プリウス専用コンソールトレイ槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィットします。カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイです。トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用しています。トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイです。内装に合わせた黒ツヤ調です。
USBフロアライト4 SEIWA(セイワ)USBフロアライト4SEIWA(セイワ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品幅(mm)90ブルー高さ(mm)180長さ(m)3奥行(mm)40
マルチモール SEIWA(セイワ)マルチモールSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
愛車のドレスUPに。車内外問わず取付可能です。強力両面テープ付属で簡単取付。
用途車のドレスUP幅(mm)8高さ(mm)2.4長さ(m)4
スキマポケット ジョイフルスキマポケットジョイフル
319税込351
1個
4日以内出荷
シートの隙間の小物入れに最適です。
用途車の車内用品材質PP幅(mm)345高さ(mm)130奥行(mm)20
腰サポートメッシュクッション ジョイフル腰サポートメッシュクッションジョイフル
739税込813
1枚
当日出荷
腰にフィットして汗によるムレも防止。
用途車のクッション材質ポリエステル幅(mm)150ブラック高さ(mm)100タイプ腰当て
シートのすきまクッション ジョイフルシートのすきまクッションジョイフル
499税込549
1個
6日以内出荷
運転席や助手席とセンターコンソールの間の隙間を埋めてスマホや小物、ゴミ等の落下を防ぎます。
用途車の車内用品材質PVC/ポリエステル幅(mm)60ブラック高さ(mm)440奥行(mm)60
サンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラック メディアカバーマーケットサンシェード 車 フロント 傘型 折りたたみ 収納ケース付 紫外線カット 車内温度上昇対策 コンパクト ブラックメディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1個
当日出荷
車のフロント用の折り畳み傘式のサンシェードです。紫外線を遮断し、強い太陽光をフィルタリング!夏の暑い時期の車内温度の上昇対策に効果的です。ハンドルや内装の劣化防止にも効果的です。仕様は折り畳み傘方式を採用。畳むとコンパクトで普通の折りたたみ傘のサイズになります。収納に便利なポーチ付き。
付属品収納ケースブラック質量(g)約460素材ポリエステル(コーティング加工)+合金骨数(本)10収納時寸法(cm)約35×12×10寸法(横×縦)(cm)開いた状態:138×79
ディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネル ATOTOディスプレイオーディオ S8シリーズ 2din タッチパネルATOTO
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
IPSスクリーン 720×1280:178°全視野角、高コントラストにより、日光の下での表示体験が大幅に向上します。 分割画面機能 GPSナビゲーション 時間補正機能付き内蔵アンプ/DSP/内蔵プリアンプ FM/AMラジオ プライバシー保護、音声コマンドアシスタント機能を備えたスーパーBluetooth。 インターネットへのアクセスは4種類:USBネットワークテザリング・Bluetoothテザリング・内部の4Gセルラーモデム・パーソナルホットスポット。 スマートフォンとS8の内蔵ディスプレイおよびコントロールをシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、道に集中しながら道順を調べたりすることができます。 スマートフォンに表示されているものをS8の大画面にキャストします。 S8を使用すると、ドライバーはいくつかの高頻度の画面操作をすばやく完了し、できるだけ道路に集中することができます。 車庫入れも楽に!車の周囲を360°分かりやすく。HDバーチャルサラウンドビューパーキング(周囲のBird's-Eyeビュー)&ライブリアビュー(LRV)※この機能には、指定されたカメラが1つだけ必要です(ATOTO AC-HD03LR 720Pカメラ、別売り) オリジナルのステアリングホイールコントロールと互換性があります(条件が適用される場合があります)。※ATOTO AC-44F8ワイヤレスステアリングリモコンは別売りです。 ATOTO AC-44P2 1080P USBDVRオンダッシュカメラ:一部のATOTO Androidカーナビシステムモデル(ATOTO A6 & S8シリーズ)と互換性があります。※ATOTO AC-44P2 ドライブレコーダーは別売りです。 ATOTO AC-UTP1 USBTPMSタイヤ空気圧監視センサーシステム:ATOTO A6 & S8 Androidカーナビシステムモデル用に指定されています。(外部センサー)別売りです。 ATOTOビデオ出力アダプタAC-AHV48-USB-RCA / AC-AHV68-USB-HDMI:ATOTO S8 Gen 2 & A6 PFカーナビシステムのみと互換できます。(S8 Gen 1、F7、SA102またはA6とは互換性がありません) 車両の速度に応じてオーディオの音量を自動制御します。 内蔵マイクは音声ウェイクアップ機能が対応します。
仕様システム情報:SoCチップ UIS9863オクタコア1.6GHz(ARM Cortext A55)、システムバージョン:Android Q(10.0)に基づいて開発したスタマイズATOTO AICE UI 11.0、システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、およびその他の12言語。メモリの組み合わせ:3G+32G、インターネットモジュール:プラス4GLTE(微分N/A)、CPAA:有線CPAA、無線CPAA、ブルートゥースモジュール:aptxおよびaptxHDを搭載したQualcomm5.0、DSP/内蔵パワーアンプ:DSP/4×49/4×29ms、単眼360アルゴリズム、ファイバー出力/QC3.0急速充電、ビデオ出力:プラグインモジュールの実装、Easy conectionスクリーンキャスト、スクリーンプロテクター、外部マイク、正面図と背面図のアプリのプレビュー(背面図LRV)、SCVS、Easy Conectionインターネット付属品電力ケーブル、4G LTEアンテナ、リアカメラ入力、RCAコネクタ、16P-転-20P電力ケーブル、外部マイク、USB延長ケーブル、GPSアンテナ、アダプティブケージ、ダブル-DINサイドのブラケット、可動式取り付けブラケット、マニュアル、取り付けネジブラック保証期間1年画面サイズ258mm×160mm、※前面フレーム:170mm×95mm×36 mm
スムースCフィット ダイヤケミカルスムースCフィットダイヤケミカル
739税込813
1個
当日出荷
シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
用途車の芳香剤成分香料/ゲル化剤/界面活性剤幅(mm)147取付シート下高さ(mm)34奥行(mm)110内容量(g)200香りライトスカッシュ
QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン Pellucid(旧MIRAREED)QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコンPellucid(旧MIRAREED)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
傘フックホルダー 星光産業傘フックホルダー星光産業
599税込659
1個
当日出荷
傘も杖もスッキリ収納。ヘッドレストシャフトに取付けるだけ。
用途車内の小物幅(mm)130高さ(mm)180奥行(mm)13
天井ネット プラウド天井ネットプラウド
799税込879
1個
4日以内出荷
天井スペースやデッドスペースを有効活用で収納力UP.取付簡単。
用途ドライブ用品材質ポリエステル幅(mm)800オリーブカーキ高さ(mm)530
ドアエッジガード 小 阿部商会ドアエッジガード 小阿部商会
9,198税込10,118
1パック(100個)
当日出荷
作業中や預かり車等の接触によるキズを防止します。
幅(mm)25長さ(m)0.1
Bluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延 カシムラBluetooth ミュージックレシーバー USB 低遅延カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。) Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。 AUX延長ケーブル付属(約1m) A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。 ※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。 ※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応付属品AUX延長ケーブル(約1m)ブラック質量(g)12接続方式Bluetooth入力電圧(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10周波数範囲2.402GHz~2.480GHz動作温度(℃)0~40無線通信方式Bluetooth ver.5.2BluetoothBluetoothバージョン5.2対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD無線距離(m)約10以内(Bluetooth)対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
ドアポケットボトルダスト 槌屋ヤックドアポケットボトルダスト槌屋ヤック
999税込1,099
1個
6日以内出荷
軟質ボトルタイプの大容量ドアポケット用ゴミ箱です。 たまったゴミを捨てる時は上下に分割して捨てることができます。 フタは押し込むタイプで、スムーズにゴミを捨てることができます。 高さ210mmのストレート形状です。 軟質ボトルで振動によるカタカタ音を軽減します。
ブラック
ユニバーサルフック 槌屋ヤックユニバーサルフック槌屋ヤック
899税込989
1個
当日出荷
帽子やバッグ等の荷物を引っ掛けることができるヘッドレスト取付のオール樹脂製の丈夫なフックです。
ブラック対応総質量:10kg取付可能ポール径(Φmm)(ヘッドレスト)12・13・14
アンビエントレインボーミニ USBポート付き 槌屋ヤックアンビエントレインボーミニ USBポート付き槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
ブラック
3Dデジタルクロック 槌屋ヤック3Dデジタルクロック槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモークコード長さ(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22電池コイン電池(LR41×2個)
自動車用 救急セット Meltec(大自工業)自動車用 救急セットMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
いざという時に持っていて安心!自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!伸長時、約3.8mバッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!バッテリー適合サイズ:B17~D23セット内容牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m付属品手袋、白旗質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
ハイトアジャストツインドリンク SEIWA(セイワ)ハイトアジャストツインドリンクSEIWA(セイワ)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
シリコンフラップで優しくしっかりホールドし、細缶を置いても振動によるカタカタ音がしません高さ調節機能により縁に段差のあるドリンクホルダーにも取り付け可能です。シリコンフラップで優しくしっかりホールドし、細缶を置いても振動によるカタカタ音がしません。ドリンクホルダー形状が楕円の為、スマホも置くことができます。4カ所の固定ブロックで純正ドリンクホルダーにガッチリ固定できます。360度回転可能な為、取り付け後でもお好みの位置に調節できます。
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×194×94
ハンドルカバー QKディンプルレザー ボンフォームハンドルカバー QKディンプルレザーボンフォーム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
取り付け超簡単!ステアリンググリップ握りたくなる手触り!レザー調タイプステアリングにはめ込むだけ!取付簡単ステアリングのドレスアップに最適幅広い車種に対応
材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル、(樹脂リング)ポリカーボネート質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×360×45適合サイズSサイズ/Mサイズ兼用
シートカバー Lee 前席用 ボンフォームシートカバー Lee 前席用ボンフォーム
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
適合軽自動車から普通車までのほとんどのシート形状エプロンタイプ 前席1枚用 幅60cmワイドタイプ寸法(mm)600×1460対応サイドエアバック車対応
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラセパレートソケット 2USB-PD20Wカシムラ
2,198税込2,418
1個
欠品中
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
セパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2A カシムラセパレートソケット 3リバーシブルUSB 自動判定 7.2Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
1つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
ブラック質量(g)120使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 3ポート合計:7.2入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×50
ブラインドシェード ハイエース バン用 BRAHMSブラインドシェード ハイエース バン用BRAHMS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷から13日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカートヨタ車種ハイエースバン
シングルパークシェード Meltec(大自工業)シングルパークシェードMeltec(大自工業)
929税込1,022
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌
仕様吸盤数:2材質[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC
inno ローダウンドリップステーセットLDK カーメイトinno ローダウンドリップステーセットLDKカーメイト
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
質量(kg)3.3ブラック
カー用品