40ページ目: カー用品

10,902件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤックスーパーオゾナイザー5槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭ブラック/シルバーオゾン濃度0.03ppm以下
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラDC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付きカシムラ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
シートカバー ファインテックスEX 後席・ラゲージ用 ボンフォームシートカバー ファインテックスEX 後席・ラゲージ用ボンフォーム
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ! 後席・ラゲージ用カバー。 驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー。 キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用。 取り付けがとっても簡単にできます。 後席用シートカバーとしても使用できます。 安心安全!後席シートベルト対応。 ラゲージと後席シートの両方で使えます。
材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング形状ラゲージ・後席寸法(mm)1250×1600
緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載 トライメイト緊急脱出用レスキューハンマー シートベルトカッター搭載トライメイト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
用途レスキューハンマーとして材質ABS寸法(mm)122×78×32ブラック質量(g)26
シガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラック エレコムシガーソケット カーチャージャー 27W(5V/5.4A) 2ポート USB Type-C×1 USB A×1 抜け防止 ブラックエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
質量(g)約24定格入力電圧(V)DC12/24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1定格出力電流合計最大5.4A(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3A、USB-Aポートは2.4A)使用電源アクセサリーソケット定格出力電圧(V)DC5保証期間1年間発光色赤・青対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用地区日本ブラックその他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
90系ノア・ヴォクシー専用 サイドBOXゴミ箱 槌屋ヤック90系ノア・ヴォクシー専用 サイドBOXゴミ箱槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付。 捨てたゴミが見えないフタ付き。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 本体側面のガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせたシボ柄。メーカートヨタ
高感度GPSレシーバー ZERO109C コムテック高感度GPSレシーバー ZERO109Cコムテック(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
シガーソケットに挿すだけで使用でき、速度取締機や取締ポイントなどを液晶表示と音声でお知らせ。 GPSで新型オービスにも対応。ガリレオ衛星対応。5種類の衛星に対応で測位精度がさらに向上。 最新データを無料でダウンロード更新可能。
液晶サイズ0.96インチTFT適合車種12V車保証期間1年電源電圧(V)DC12消費電流(mA)250以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×70.1×23.3(シガープラグ・突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~60質量(g)71.5受信方式パラレル33ch周波数(MHz)受信:1575.42、1598.0625~1605.375機能最速GPS測位:〇、受信可能衛星:(GPS/グロナス/ガリレオ/みちびき/GAGAN)、最新GPSデータダウンロード更新方法:microSDHC、ハイブリッド車/アイドリングストップ車対応、4段階GPS警告表示/警告ボイス、[制限速度/到達距離/自車速度]/アナウンス、カメラ設置方向識別アナウンス、アラーム/ナレーション、ワンタッチミュート、オートボリュームダウン機能、LSC機能(低速時に音声をミュート)、ダイナミックスピーカー、明るさ調整機能、オートディマー機能、ロードセレクト機能、時報機能、お知らせ機能(あいさつアナウンス/GPS受信アナウンスなど)、オープニング音基本仕様GPS搭載
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)9
ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテックドライブレコーダー用カメラケーブルコムテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)7
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TSコムテック
699税込769
1セット
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテックドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TSコムテック
699税込769
1セット
当日出荷
用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
ドライブレコーダー HDR965GW コムテックドライブレコーダー HDR965GWコムテック
34,980税込38,478
1台
欠品中
夜間の後方も鮮明に記録が可能! リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載 前後2カメラFullHD200万画素 microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。 ※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下動作温度範囲(℃)-10~60記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)音声録音○(ON/OFF可)記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶適合車種12V/24V車保証期間3年(消耗品は除く)F値F2.0《リヤカメラ》F2.0レンズ材ガラス画質高画質/低画質の2種類から選択可能解像度320×240
液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
欠品中
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
サイズ7インチ 液晶画面 (152mm×91mm)特性反射防止取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
LEDホルダー KATO-DENKI(加藤電機)LEDホルダーKATO-DENKI(加藤電機)(1件のレビュー)
399税込439
1個
5日以内出荷
高輝度LED用カバー(1個入り)。
アズワン品番64-9313-19
初心者マーク マグネット&吸盤タイプ 各1枚入 槌屋ヤック初心者マーク マグネット&吸盤タイプ 各1枚入槌屋ヤック
569税込626
1個
4日以内出荷
車外用マグネットタイプと車内用吸盤タイプのセット
用途初心者ドライバーの安全運転にタイプマグネット/吸盤材質マグネットシート・PC・PVC
さらによく見えるミラー 超高反射 ワイド 槌屋ヤックさらによく見えるミラー 超高反射 ワイド槌屋ヤック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。 高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。 後方視界大幅アップ。 後部座席までしっかり見える。 距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡ブラック材質PC/鏡
よく見えるミラー 高反射 槌屋ヤックよく見えるミラー 高反射槌屋ヤック(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。 明るい後方視界を確保する高反射鏡を採用。 ドライバーの立場で考えた設計思想セーフティドライブをバックアップ。 上部取付脚の間隔が広いです。 距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状平面鏡ブラック材質ABS/鏡
暑さに強い丈夫なシェード クレトム暑さに強い丈夫なシェードクレトム(3件のレビュー)
2,088税込2,297特価
1個
当日出荷
生地内部に芯材を補強し、長時間の直射日光でも熱で折れたり、曲がったりせず丈夫です。ルームミラー部分が大きく開くのでドライブレコーダー装着車にもおすすめです。吸盤を使わないので脱落の心配もありません。
シルバー
ハンドルカバー ファイテンカーボン アクアチタン ボンフォームハンドルカバー ファイテンカーボン アクアチタンボンフォーム
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
運転中のカラダをリラックス状態へサポート ファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いたカーボン調ハンドルカバー 本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています 「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。 この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします
ブラック材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
美消臭PVCトレイカーキ ジョイフル美消臭PVCトレイカーキジョイフル
759税込835
1個
当日出荷
使い方イロイロ。消臭機能をプラスしたPVCトレイ。
寸法(mm)41×300×380材質PVC
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品 工進充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SR-350-AAA-0
アシストグリップ ロングタイプ 握りやすいリング DSSKアシストグリップ ロングタイプ 握りやすいリングDSSK
1,098税込1,208
1組
当日出荷
車のアシストグリップに取り付けて頂ければ、乗り降り時のサポートにお役立て頂きます!
用途車の乗り降りをサポートします。走行時に握って頂ければ、揺れの対策にもなります。
ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画 エンプレイスドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画エンプレイス
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応液晶サイズ4.0インチ画素数200万画素、リアカメラ:200万画素記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8質量(g)本体:85、リアカメラ:30カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps音声マイク、 スピーカー内蔵センサー3軸Gセンサー電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)消費電流(mA)最大500動作温度(℃)-10~60録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。ブラック
カースピーカー KFC-ST01 JVCケンウッドカースピーカー KFC-ST01JVCケンウッド
5,798税込6,378
1台
9日以内出荷
純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。 25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。 純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。 ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(kHz)5~25能率(dB)90/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9質量(kg)0.064(1個)付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター
カーマット フレックスガード ミニバン 2/3列目 ボンフォームカーマット フレックスガード ミニバン 2/3列目ボンフォーム
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ハサミで簡単にカットできるので幅広い車種にぴったりと合わせることができます。 防水素材なのでお手入れ簡単!丸洗もOK。
ブラック材質(本体)TPS樹脂、(スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂) ※裏面スベリ止めスパイク加工質量(g)2690寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×1.5×115
Qi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付け カシムラQi自動検知電動ホルダー キャパシタ付 吸盤取り付けカシムラ
5,198税込5,718
1個
欠品中
自動で検知 ワイヤレス充電&電動ホルダースマホの充電コイル位置を検知、位置合わせを行うことで高い充電効率で充電できる
材質(本体)ABS質量(g)288取付方式吸盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×110×205ケーブル長(cm)95
DC充電器リール 3A Type-C 極小 カシムラDC充電器リール 3A Type-C 極小カシムラ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)80
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダッシュボードの曲面に貼付けることが出来るホルダーです。 貼付け部品は軟質素材なので曲げながら貼付けることができます。 小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまでをホールド可能です。 背面にボールジョイントと2箇所の角度調節機能を装備しています。
質量(g)100耐荷重(g)210
シートオーガナイザー SEIWA(セイワ)シートオーガナイザーSEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ドリンクと小物をまとめて収納できるサイドポケットです。 シートサイドに差し込むだけで簡単に取り付けできます。 差し込み部を付け替えることで、運転席側・助手席側どちらでも使用できます。 分割タイプのベンチシートでも使えます。 底面のケーブル通し穴からお手持ちの充電ケーブルを通し、充電しながら機器を収納できます。
質量(g)338
4WAYティシュカバー カーボン SEIWA(セイワ)4WAYティシュカバー カーボンSEIWA(セイワ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カーボン柄の生地を縫製したティシュボックスケースです。 車内で置き場所に困るティシュボックスを収納してご使用できます。 取り付けベルトと固定ステーにより4種類の取り付け方法で、お好きな場所へ装着できます。 取り付けベルトで、サンバイザー・アームレスト・ヘッドレストに。 固定ステーで、シートバックポケットやドアポケットに。
質量(g)202
らくらくハンドルカバー ワイドメッシュ ベッスルらくらくハンドルカバー ワイドメッシュベッスル
749税込824
1枚
10日以内出荷
用途ソフトハンドルカバーブラック幅(cm)39高さ(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)4
DXフリーカットマット ベッスルDXフリーカットマットベッスル
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
汎用マット
用途カーマット仕様ハーフブラック幅(cm)150高さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.3
シリコーンナンバーフレーム BK 槌屋ヤックシリコーンナンバーフレーム BK槌屋ヤック(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
図柄入りナンバープレートも傷付けにくいシリコーン素材を採用したナンバーフレーム。 封印はそのままで取り付けできるフロント・リア共用形状。 ブラックカラーでさりげなく装着が可能。
材質シリコーン素材ブラック
USBカーチャージャー 4.8A 2ポート 多摩電子USBカーチャージャー 4.8A 2ポート多摩電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V4.8A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
ハンドルカバー カラーメイクアップ ボンフォームハンドルカバー カラーメイクアップボンフォーム
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ドライブを楽しく快適にする女性が喜ぶデザインのハンドルカバー。女性に人気のラパンやムーヴキャンバスなどの車両カラーを参考に開発した商品。ボディーカラーに合わせたハンドルのカスタマイズができます。いつも清潔!抗菌防臭加工済。
形状S36.5~37.9cmサイズS材質(本体)[表地]合成皮革質量(g)約430サイズ(cm)約36.5~37.9使用上の注意※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。※必ず適合車種表、適合サイズをご確認の上ご使用ください。
サポートクッション ファイテン ボンフォームサポートクッション ファイテンボンフォーム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
運転中のカラダをリラックス状態へサポートファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を用いた低反発肘掛けパッド。本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されたサポートクッション。「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用。裏面にノンスリップ素材を採用。ズレに強い。軽自動車に多い大型アームレスト用のサイズ。
ブラック材質(本体)[表地]ナイロン・ポリエステル、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]合成ゴム質量(g)約140タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×34使用上の注意※感覚には個人差があります。本品を使用し使用部位に異常を感じたり、違和感のある場合は速やかに使用を中止してください。※運転に支障をきたす場合は使用を中止してください。※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ)モニタリングDcパワープラグSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
600x500mm サンシェード(2枚) エスコ600x500mm サンシェード(2枚)エスコ
770税込847
1パック
当日出荷
仕様取付位置:サイド、リアウインドウ寸法(mm)約600(W)×500(H)ブラック質量(g)約100(約50×2枚)取付け方法吸盤(4個付)
融雪・シャワー コンパル融雪・シャワーコンパル
279税込307
1パック
当日出荷
ペットボトルにつけることで、手を汚さずにまんべんなく、効果的に融雪ができます。 狙ったところに散布ができる、散布ボード付です。 口内径約2cmのPETボトルに適合します。
用途玄関前・駐車スペースなどの融雪剤散布に。トラスコ品番195-2051セット内容付属品:ロート(コートボール紙)材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン質量(g)15.5アズワン品番64-8324-18
光MAX 消臭剤 PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 消臭剤PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(4L)
当日出荷
車内のイヤなニオイが消える「安定化CLO2」を配合した消臭&除菌剤の業務用大容量タイプです。 気になるタバコ臭・カビ臭・ペット臭や、シートに染み付いた加齢臭等、気になるとこ ろに使うだけで手軽に除菌・消臭ができ、車内空間をクリーンにします。 さらに、使用した箇所の有効成分が気化し、浮遊するウイルス・菌を酸化分解して除去。 香りでごまかさないから香り付き消臭剤が苦手な方でも安心してお使いいただけます。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120香り無香
カー用品