カー用品 :「はと」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日9月25日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-70 自動車用 応急パンク修理剤 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
突然のパンクでも安心の1本! タイヤを外さずにスピード修理できる、エアゾールタイプの応急パンク修理剤です。 これ1本で、軽自動車~ミニバンサイズまで対応。普段から常備しておくことで、急なパンクトラブルでも安心。 使い方はとっても簡単、タイヤのエアバルブから本液を注入するだけ! 液体ゴムがタイヤ内で泡状に広がり、パンクの穴を補修します。しかも同時に空気も入ります。スペアタイヤを積んでいない車の常備品・純正パンク修理剤の代用品にも最適です。
付属品取扱説明書 質量(g)309 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×87×66
1本(335mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

軽自動車に最適なボディーカバーです。 着脱時に便利な着脱アシストゴム・片付けラクラク収納袋付!カバーをすることでボディーの汚れ・傷みを防ぎ、愛車を守ります。 車の塗装はとてもデリケートです。放置していますと、ボディーの劣化がどんどん劣化が進みます。 季節・昼夜を問わず、ボディーを守るにはボディーカバーが必要です。 春…雨、砂埃から愛車を防ぐ 夏…旅行先や空港、アウトドアの木の下や紫外線対策に 秋…酸化しやすい鳥のフン、動物のイタズラを防止 冬…塩分を含んだ雪や盗難・子供のイタズラなどから守ります。
用途自動車用ボディーカバー 材質ポリエステル100% タフタ生地 撥水加工 カラーコーティング
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンポイントで施された"FORCARLIFE"のパッチが魅力のデオドラントバッグ。消臭・抗菌・除湿効果のある竹炭を使用しています。車内だけでなく、洋服やキャンプグッズの収納ケースに入れておいたり。用途に合わせて選べるサイズ展開が嬉しい。ハトメ付きなので、麻紐やS字フックで吊り下げて使うことも出来ます。
用途車内、クローゼットやキャンプグッズの収納ケースの消臭・抗菌・除湿に 材質竹炭、ポリエステル、ポリエステル不織布、スチール 取付置き型、吊り下げ
1個
300 税込330
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター アズワン品番65-2226-45
1台
30,400 税込33,440
翌日出荷

レザーとカーボンを使用したスタイリッシュなデザインのハンドルカバー 取付けはとっても簡単で、リングには隙間が見えにくい特許登録リングを使用しています。
レッド サイズS ハンドル径(Φmm)36.5~37.9 材質(表)合成皮革
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アシストグリップやヘッドレストポールに取り付けて、衣類や小物を吊り下げることができる便利な収納ベルト。 天井後部座席スペース有効活用。 使用用途に合わせてさまざまな物を掛けることができる8個のフリーループと2個のカラビナ用ハトメ穴付き。 長さ調節機能付きバックルでアシストグリップやヘッドレストポールの左右幅が85~112cmの車種に対応。
ブラック 耐荷重(kg)5.0
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング