カー用品 :「アームケース」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
ボールジョイントで360度角度調整可能。前後に稼働するアームで手帳ケースもしっかりホールド。
用途車の携帯ホルダー
幅(mm)170
高さ(mm)180
取付方式吸盤
奥行(mm)90
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート
寸法(mm)吸盤:約64
質量(g)約118
取付方式ゲル吸盤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100
対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)
アズワン品番64-0908-41
耐荷重(g)約300
設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!
お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。
繰り返し貼り替えることもできます。
横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。
前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。
ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。
スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。
シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様ゲル吸盤取付、フリップケース対応
付属品ゴム足×2 設置補助板×1
材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
色ブラック
質量(g)124
取付方式ゲル吸盤
対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)71×130×98※展開方法による
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチ開閉。スイングアームで360度回転。ベルトでアシストグリップへ固定。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/アシストグリップ取付ベルト×1/取扱説明書×1
取付アシストグリップ
質量(g)約250以下
適合幅(mm)約55~88
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。
手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。
ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。
タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。
強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1
適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
吸盤タイプなので、取り外して他のお車への乗せ換えも手軽に行えます。
吸盤の粘着力が低下してもウェットティシュや水洗いなどゲル表面のお手入れだけで、簡単に元の強力な吸着力に戻ります。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
ボールジョイントと支点部の2軸構造3D可動でホルダーの角度を自由に調節可能。
サッと入れられるスライド式可動アームにより片手で手帳型ケースを装着したスマートフォンを簡単に出し入れができます。
くの字型のアームとソフトスプリングが手帳型ケースを優しくホールドします。
色ブラック
取付方式吸盤貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×65×124
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151
収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下
耐荷重(g)300まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2
取付シガーソケット取付
最大出力5V3A
適合幅(mm)約58~88
耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
自動でアームが稼働しQI正規認証ワイヤレス充電機能内蔵携帯ホルダー。ケースや手帳型カバー装着のまま設置可能です。スーパーキャパシタ搭載でエンジンを切っても開閉が3回まで出来ます。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の車内用品
幅(mm)140
取付吸盤
高さ(mm)170
奥行(mm)88
出力10W
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。スイングアームで360度回転します。エアコン取付。
用途車の携帯ホルダー
セット内容ホルダー本体×1/スイングアーム×1/エアコン取付フック×1/補助ステー×各1(大・小)
取付エアコン
適合幅(mm)約55~88
耐荷重(g)ホルダー部:約280以下
適合厚さ(mm)約20まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
自動でアームが稼働しQI正規認証ワイヤレス充電機能内蔵携帯ホルダー。ケースや手帳型カバー装着のまま設置可能です。スーパーキャパシタ搭載でエンジンを切っても開閉が3回まで出来ます。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
用途車の車内用品
幅(mm)140
取付エアコン
高さ(mm)170
奥行(mm)88
出力10W
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
自動開閉アーム。キャパシタ内臓。伸縮式の調整アーム採用。360°ボールジョイントで角度調整可能。手帳型やハードケース対応。Qi対応最大15Wの急速充電。USB電源ケーブル付。
用途車の携帯関連
付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)137
質量(g)250
使用温度範囲(℃)0~45
奥行(mm)180
最大出力(W)15
入力電圧(V)5/9/12USBType-C
適合幅(mm)80以内
適合高さ(mm)約130~164以内
適合厚さ(mm)15以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
スマホで押すだけのワンタッチホールド機構です
手帳型ケースやスリムケースなどのケース付からケースレスまで幅広く収納できるホルダーです
手帳型ケースを押し潰さないようにホールドできる特殊な形状のアームです
背面のボールジョイントでホルダーの向きを正面360°回転、前後に180°の角度調整ができます
吸着ゲル付きの吸盤でしっかりと取付けできます
取付けにくい場所用に補助板が付属しています
適合幅57~88mm 厚み6~20mm 重さ250gまで
取付方式ゲル付き吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×107×152
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ
質量(g)175
取付方式エアコンフィン
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用)
質量(g)250
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部)
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)175
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スマホを置くと重さでアームが動き、自動でホールドするスマホホルダーです。スマホを持ち上げるだけでホールドが自動解除され、簡単に取出せます。使用していない時はアームが格納され,、コンパクトサイズになり、見た目がすっきりします。アームは前後(スマホの厚さ)方向にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広く収納できます。ダッシュボードにしっかり取付けられるゲル吸盤タイプです。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×112×165
収納幅(mm)59~88
収納厚(mm)7~13
収納可能質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)
質量(g)200
取付方式吸着シート
使用温度範囲(℃)0~45
最大出力(W)10
入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スマートフォンを上から差し込むだけで簡単に収納できるホルダーです。吸盤スタンドアームは大きくスイングし、前に伸びるのでローダウンに最適です。車内に馴染みやすい薄型デザインです。アームは左右・前後にスライドし、ステイは上下にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広いサイズを収納できます。ゲル付き吸盤でダッシュボードにしっかり取付けできます。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×71×160
収納幅(mm)60~96
収納厚(mm)22以下
収納可能質量(kg)0.25
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)184
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。
片手でスマートフォンを置くだけで、左右のアームが開閉し、優しく挟んで固定できます。
吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。
調節範囲が広く、ハイポジションからローポジションまでお好みの高さに固定できます。
画面を隠さずホールドするため、ホールドしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。
充電コードを接続したままホールドできます。
アームが幅57mmから最大90mmまで可動し、手帳型ケースも対応します。
色ブラック
取付方式吸盤貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×67×127
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
STH-01 ストロングマグネットスマホホルダーのアップデートモデル。運転中の振動でもズレにくく、手帳型ケースもがっちりホールド。ボールジョイント採用で回転&角度調整が自在。新型貼付けベースでアームは角度調整可能、貼付け面は緩曲面にも対応。強力粘着テープで簡単&しっかり取付け。重さ:約320gまで(iPhone15ProMAX対応)。付属品。スマホ側に取り付ける金属プレート付属
用途強力タイプのマグネットスマホホルダー!大型オンダッシュモニター車にもおすすめ!
本体質量(g)105
パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)109
材質(本体)PC+ABS樹脂
質量(g)210
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)330
規格ワイヤレス規格:Qi
出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A
最大出力(W)ワイヤレス充電:10
入力DC12V/24V
耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ
質量(g)135
取付方式クリップ式
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150
入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)。12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)。吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好。カメラ用三脚にも取り付け可能。【スマホ・タブレット対応可能サイズ】。約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)。厚さ:18mmまで 。重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)。※三脚ネジ付き。【吸盤】。ローアングルアームタイプ。付属品。吸盤補助プレート×1枚。クッション用スポンジ×2個付き
用途スマホからタブレットまでホールド可能!
本体質量(g)250
パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付)
質量(g)275
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)10
入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C)
適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。
ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
付属品エアコン取付用クリップ/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)120
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~35
入力5V/0.5A
ケーブル入力:type-c
耐荷重(g)300以内
対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。
赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。
USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ
質量(g)200
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)5~35
使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130
入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C
保証期間6ヶ月
ワイヤレス通信Qi
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。