カー用品 :「ウレタン黒 スプレー」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 コード長さ(m)4 消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり) 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり) 映像出力ガイドライン表示なし
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角100°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

サラッと快適!吸湿速乾クッション。いつも清潔丸洗いOK!。さらっと快適!吸湿速乾ニット使用
材質(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SCK-106P3N 車種別サイドカメラキット(標準タイプ ) データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 電源DC9~15V/1A 信号形式映像:NTSC 消費電流(mA)約40 解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本) 材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装 防水性IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°) 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SCK-108G3N 車種別サイドカメラキット シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書 タイプLEDなし 出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 電源DC9~15V 1A 仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装 有効画素数32万 消費電流(mA)400 解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
16,980 税込18,678
8日以内出荷

SCK-108G3A 車種別サイドカメラキット  シングルタイプ トヨタ GR86/スバル BRZ用 データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラバーにより純正風に取付でき、見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見えやすい視認性の高い高品質設計。安全確認をしっかりサポートできます。
仕様【映像信号】NTSC セット内容サイドカメラ本体、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、カメラカバー、電源ハーネス、取り付け部材一式、LED制御ユニット、接続説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)、車種別取付説明書 質量(g)【LED制御ユニット】(配線含む)40 タイプLED内蔵 出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 電源DC9~15V 1A/【LED制御ユニット】DC12V 2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50 仕上【カメラカバー】ウレタン製艶消し黒塗装 有効画素数32万 消費電流(mA)400/【LED制御ユニット】40 解像度【水平】500TV本(角度調整式カメラ:450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 動作温度(℃)【LED制御ユニット】-20~+65 画角水平100°/垂直80°(角度調整式カメラ:水平110°/垂直80°)
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷

SCK-103D3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途デリカD:5(CV1W・2W・4W・5W)用。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 信号方式映像:NTSC RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SCK-104J3K 車種別サイドカメラキット(角度調整機能付き) データシステム 動画あり
車種別に専用設計したカメラカバーだから純正風にスマートな取り付けが可能。左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートします。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計です。データシステム社製「車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)」は、「道路運送車両の保安基準」の「外装の技術基準」に抵触しない形状にて設計されております。 。但し、装着状態によってはこの規制に適合しない場合があります。
用途ジムニー(JB64W)、ジムニーシエラ(JB74W)。リフトアップされた車両に対応。カメラ角度を調整して最適な範囲を映せます。 仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし) カバーカメラ:艶消し黒塗装ウレタン製 電源DC9~15V 信号形式映像:NTSC 有効画素数約32万 解像度水平:約500TV本(角度調節カメラ:約450TV本) 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ1A 動作温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約40mA 画角水平100°、垂直80°(角度調節カメラ:水平110°、垂直80°)
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

SCK-106P3A 車種別サイドカメラキット(LED内蔵タイプ) データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプです。街灯が届きにくい場所でも安全運転をサポートします。※LED内蔵タイプは保安基準適合外のため、車検非対応となります。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)【LED制御ユニット】40 電源(V)【LED制御ユニット】DC12 電源DC9~15V/1A 信号形式映像:NTSC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50 消費電流(mA)【LED制御ユニット】約40 解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本) 材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装 ヒューズ容量(A)【LED制御ユニット】2 防水性IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°) 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15 有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1 カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷