カー用品 :「エアコン取り付け」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65 ブラック 高さ(mm)185 質量(g)160 奥行(mm)130 取付け方法エアコンルーバー 耐荷重(g)300以内 適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応のエアコン取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。傾き防止フラップ付きのエアコンフィン取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

MagSafeに直接取り付けできるロングアームマグネットホルダーです。横型/縦型エアコンフィン専用、金属製のエアコンフックでしっかり取付できる締め込み式です。長さが調節できる可動式のロングアームを採用、エアコンを隠さず、見やすい位置に固定できます。
付属品スマホ貼り付け用金属プレート、アルコールクリーナー、透明保護シール、位置決めテンプレート 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×130×90 対応エアコン口形状:角型縦ルーバー、角型横ルーバー(フィンの隙間8mm以上、奥行12mm以上30mm以内、厚さ3mm以下、幅10mm以上)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ 質量(g)40 電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む) 入力USB5V Type-C 対応SCMS-T:対応 端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応 マルチペアリング(履歴保持):2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

スマホの自重で自動ホールドする縦置き/横置き両対応のエアコン取付スマホホルダーです。最大50mmの横方向スライドが可能なロングアームを採用、ボールジョイントで見やすい角度への調節が可能です。ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。
質量(g)110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×105×150 対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約124 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7 設置方法エアコンルーバーに取り付け 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
付属品エアコン取付用クリップ、USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m) ブラック 質量(g)130 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~35 入力5V 0.5A Type-C 適合サイズ幅:約62~88mm以内 厚み:30mm以内 重量:300g以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×110
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル 寸法(mm)直径Φ59×奥行27 質量(g)51 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)0~40 入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m) 取付方式エアコン吹出口 本体質量(g)105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)144 質量(g)220 奥行(mm)171 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 入力5V2A/9V1.67A USB Type-C 適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー。エアコンルーバー取り付けタイプ。フックと台座の支点で取り付け後も落下しにくい。上下左右の角度調整が可能。安心の1年保証
材質ABS樹脂、金属、マグネット 本体質量(g)約51 対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×83×78 保証期間1年間 耐荷重(g)約300以下
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー セット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個 ブラック 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で簡単 ウィングキャッチ 様々なスマートフォンに対応 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォンにやさしい材質選定 充電しながらホールド可能 エアコン取り付けのいいところ しっかり簡単エアコン取り付け 調整範囲が広いボールジョイント
ブラック/レッド 質量(g)50 取付方式エアコン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×105×127
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤 香りホワイトアンバー 分類車用芳香剤 取付エアコン取付
1個(2.4g×2個)
929 税込1,022
4日以内出荷

車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコンルーバーから香り広がるエアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
仕様●容量:2.4g●本体寸法:W38×H38×D21.6mm●本体重量:14g アズワン品番68-1979-44
1個
608 税込669
6日以内出荷

車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコンルーバーから香り広がるエアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤 香りホワイトアンバー 分類車用芳香剤 取付エアコン取付
1個(2.4g×2個)
639 税込703
6日以内出荷

車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコンルーバーから香り広がるエアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤 香りホワイトアンバー 分類車用芳香剤 取付エアコン取付
1個(2.4g)
559 税込615
6日以内出荷

エアコン取り付けタイプのドリンクホルダーです。 コンビニカフェカップから600mlペットボトル、ペットボトルコーヒー、太缶、細缶などを収納できます。 底面トレイ形状でドリンクの水滴垂れを防止。軟質(エラストマ)素材なので、走行時の振動などによるカタカタ音がしません。また、飲みこぼしや、ホコリなどを簡単に拭き取ることができます
ブラック×メタルブラック 取付け方法エアコン取付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)98×93×100
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

エアコン取り付けタイプのドリンクホルダーです。 コンビニカフェカップから600mペットボトル、太缶、細缶などを収納できます。 3箇所のシリコンフラップで収納物をやさしく、しっかりホールドします。 フラップは軟質(シリコン)素材なので、走行時の振動などによるカタカタ音がしません。 とって付きのカップやカップスリーブにも対応します。 カーボン柄なので、車内をスタイリッシュに演出します。
メタルブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76 × 90 × 108
1個
859 税込945
当日出荷

MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)。iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ。最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A。変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 本体質量(g)155 パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180 USBケーブル(m)Type-C→C:1.2 取扱説明書(1.09MB)
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

星光産業A/Cホルダー
スクエアフォルムでシンプルなエアコン取付けのドリンクホルダーです。エアコンからの風を遮りにくい大開口デザインで、温冷効果を最大限に活かします。新設計フラップを採用し、コンビニコーヒーや、くびれたペットボトルも快適に出し入れできます。EVA素材のコースターが走行中の不快なカタカタ音を低減します。専用クリップを挿し込む簡単な取付けです。コンビニコーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトル (直径53~73mm)までホールド可能です。
幅(mm)95 高さ(mm)76 質量(g)130 奥行(mm)107 収納径(Φmm)53~73
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のエアコン吹き出し口に付属のエアコン取り付け用クリップ2本を使用して取り付ける、汎用タイプのドリンクホルダーです。 運転中でもドリンク容器が入れやすくするため、容器をスムーズに誘い込むホルダー形状にしました。 また、出し入れのしやすさを考慮し、クワトロホルダー部は摩擦の少なく耐久性の高いポリカーボネート樹脂を採用しております。 それによって、すべり止め加工をしているカップタイプのドリンク容器でも出し入れがスムーズにできます。(メーカー従来品比) コンビニコーヒーだけでなくペットボトルや太缶、細缶まで使用できます。 直径74mmまでのカフェカップ、缶、丸型ペットボトルや、対角寸法74mmまでの角型ペットボトルを収納できます。 ドリンク容器以外でも車用の灰皿や芳香剤、空気清浄機なども直径74mmまでであればホールドできます。 ※細缶タイプのドリンクは、本製品に収納することはできますが4点でのクワトロホールドはしません。
質量(g)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×112×86
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大容量のシート下用芳香剤 座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。 また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。 香り立ちの良い固形ゲルがたっぷり入っているので、しっかり香ります。 エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。 香りの調整 アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。 開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付き 剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。 持続期間 約45日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)221 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×25 香りブリリアントシャワー
1個(165g)
539 税込593
6日以内出荷

特濃タイプ 香料の配合率を上げた濃厚な香りです。 大容量350gのシート下専用芳香剤 座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。 また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。 香り立ちの良い水ゲルがたっぷり350g入っているので、しっかり香ります。 エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。 こぼれず、香り立ちが良い水ゲルタイプ 水ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 香り強さ/持続期間の調整可能 アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。 開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付き 剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。
ブラック 質量(g)435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×170×35
1個(350g)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型エアコン専用ドリンクホルダー。 丸型エアコンにすっきり取付けできます。
シルバー&ブラック 適合径(Φmm)~68
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 アルミ製ボディ 半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 中身が詰替えできます 「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。 同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。 香りの強さが調節可能 本体背面の開口部の広さを調節できます。 広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーボン調デザインにより、スタイリッシュを演出するドリンクホルダーです。 エアコンの吹き出し口に取り付け、エアコンの送風でドリンク類を保冷・保温できます。 2種類のクリップを付属。横型、タテ型、丸型など様々な形状のエアコン吹き出し口に対応。(※「お求めいただく前に」を参照) 500ml以下のペットボトル、ボトル缶、太缶、細缶・カフェカップを収納できます。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64× 90× 98
1個
629 税込692
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュラン エア グランツ
威厳溢れる輝き、上質を極めた厳選香料。圧倒的存在感のエルデュランシリーズにエアコンルーバー取り付けタイプが登場。 優美な輝きを放つシルバーパーツの存在感と濃厚な香りが車内に煌めきを与えます。
用途芳香剤 シリーズエルデュラン
1個(4.7g)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内の気になる臭いを元から断つ! 車内のイヤなニオイや雑菌を本気で消したい方に最適!CLO2を使ったエアコンルーバータイプの消臭&除菌剤です。 アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙食の完全滅菌にも使用されているCLO2が、車内の悪臭の元になる雑菌を強力にカット。しかも、エアコンルーバー取り付けタイプだから、エアコンの風で車内の隅々まで行き届くため、車内空間がいつもクリーンになり快適に過ごせます。 また、香りでごまかさないので、香りつきの消臭剤が苦手な方も安心してお使いいただけます。 効果は約3ヶ月持続。 エアコン吸入口付近にも取り付けできる両面テープ付き。
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム 材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
989 税込1,088
当日出荷

エアコンドリンク8ペア
用途エアコンルーバーに取り付けて、送風によるドリンク類の保冷、保温ができます。 オートフラップ採用で、ペットボトル(500mL)・太缶・細缶・紙パック(250mL)を入れるだけでしっかりホールドできます。 仕様ブラック/2コ入 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×87×54
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

ネオジム磁石でiPhoneをホールドしながら無線充電可能なApple iPhone12以降用の専用充電ホルダーです。 エアコンルーバー取り付けタイプ、クリップがボールジョイントなので360°角度調整可能です。 異物・過熱検知機能を搭載しており、自動的に充電を停止します。 iPhoneをかざすと磁石が反応して本体にピタッと吸着します。
出力iPhone/7.5W ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×39
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
適合ジムニー専用 ブラック 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95 メーカースズキ 適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
1個
3,298 税込3,628
欠品中

サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション 本体質量(g)41 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 入力USB Type-A(DC5V) 取扱説明書(0.73MB)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷