カー用品 :「エアーボート」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
水洗式なのでとても清潔。。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。電動式水洗機能を装備した最高級モデル。連続使用回数(目安)約58回の大容量タイプ。軽く押すだけで水が流れるのでお年寄りや介護などにおすすめ。補水タイミングが一目でわかる「洗浄水タンク目盛り」を採用。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」ももちろん採用。トイレットペーパーホルダーも装備。シャッターレバーは、手が届きやすい位置に設計。AQUA RINSEを入れやすくする「ジョウゴ」付。排水口キャップはAQUA KEM GREEN用の軽量カップ兼用。分割開閉可能な便座カバー
用途介護に、キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に使える「電動水洗式ポータブルトイレ」
質量(kg)5.5
色ホワイト
タンク容量(L)(洗浄水)15、(汚水)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)448×388×450
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
用途水洗式ポータブルトイレ
タンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水)
目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり
方式【水洗】手動式(ピストンポンプ)
連続使用回数約33回(目安)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。