カー用品 :「オートクルーズ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
電子式スロットル車のレスポンスをSPORTS(7段階)・ECO(5段階)・ノーマルの3モードの12段階で調整できるスロットルコントローラー機能と、走行中も速度の加減速などができるオートクルーズ機能が付いている電子スロットルコントローラーです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×22×14
関連資料適合表
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着
オートクルーズ機能
基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h)
軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能
アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能
確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示
誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計
衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能)
スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整
スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能
オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン
機能オートクルーズ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ブレーキスイッチ配線をさらに簡単にカプラーオンできるハーネスキット。
用途ピボット専用 ブレーキハーネス
種類ブレーキハーネス
適合車種日産ノートE13
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
有機EL表示のコントローラーはスロコンとオートクルーズ機能が見やすく、小型サイズで様々な場所に設置しやすく、オートクルーズ操作は新設計のレバースイッチでハンドルを握ったままでもさらに操作しやすくなった最上級モデルです。オートクルーズは設定速度で自動走行するため長時間の疲労軽減、無駄なアクセル操作による燃費悪化、うっかりした速度超過などを防ぎ快適な運転が可能です。レバースイッチによりオートクルーズ速度の設定、増速、減速、復帰、解除の各操作が簡単に行えます。(動作範囲 40~140km/h)。新設計のレバースイッチは、コラムカバーの左右に両面テープで装着でき、ハンドルを握ったままでも操作がしやすくなります。※ スイッチ操作部は強い力により破損する場合もありますので、足や車輌スイッチなどが当たらない場所に設置してください。スロットルコントローラーはアクセルの踏み込み量に応じたレスポンス(エンジン回転上昇量)を、クルマの特性、走行シーン、ドライバーの好みなどに応じワンタッチで調整できます。スポーツ7段階、レスポンス5段階、ECO5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能です。純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。
用途オートクルーズ付きスロコン
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
関連資料適合表
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。