カー用品 :「カーファン 扇風機」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
DCモーター搭載の静音タイプ。自動首振り機能。3段階風量調整。
用途車の扇風機
材質ABS/PP
幅(mm)180
色BK
高さ(mm)210
奥行(mm)165
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。
強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。
安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。
大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。
電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315
色ホワイト/ブラック
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用
仕様手動で上下左右の角度調整可能
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
寸法(mm)ファン:120、ガード:150
取付方式クリップ
消費電力(W)9
定格電圧(V)DC12
電源コード(m)約2.5
首振角度(°)上下左右60
風量調整無段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.75
取扱説明書(7.3MB)
最大風量(m/s)約7.0
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用
材質本体:ABS樹脂、ファン:PP
質量(g)約500
タイプツインタイプ
消費電力(W)6.5
電源シガーソケット
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)左右180、上下360
ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108
風量調整強弱2段階
ヒューズ2A
最大消費電流(A)0.65
取扱説明書(1.5MB)
最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。
大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)145
色(羽根)クリアグレー
高さ(mm)176
奥行(mm)315
色(本体)ホワイト
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180
色ブラック
高さ(mm)187
取付方式クリップ/ビス止め
奥行(mm)167
直径(Φcm)羽:約15
コード長さ(m)3
本体質量(g)590
最大消費電力(W)弱:3、強:6
ヒューズ管:1A
入力電源12(DC V)
首振り60
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個
アズワン品番65-5658-53
1個
¥5,280
税込¥5,808
翌々日出荷
強弱切替や自動首振り機能付き。上下角度も変えられます。大型クリップで車内のアシストグリップ等に取付出来ます。5mのロングコード付。
用途車の扇風機
材質ABS/PP/スチール
幅(mm)180
色BK
高さ(mm)210
奥行(mm)165
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚みが約5cmの薄型扇風機です。風向き調節・風量切替スイッチ付。
用途車の扇風機
材質ABS/PP
幅(mm)220
色白
高さ(mm)210
奥行(mm)100
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。