カー用品 :「キャタツ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 3~5尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック(SILVER/BLACK) 質量(g)7000 最大積載量(kg)20 適合車種スズキ エブリイ ワゴン/バン :年式 H27.2~ 型式 DA17系、ニッサン NVクリッパー バン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、ニッサン NVクリッパーリオ ワゴン :年式 H27.3~ 型式 DR17系、マツダ スクラム ワゴン/バン :年式 H27.3~ 型式 DG17系、ミツビシ タウンボックス ワゴン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系、ミツビシ ミニキャブ バン ハイルーフ :年式 H27.3~ 型式 DS17系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載。 車の加工不要。 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。 ベースアームは格納可能。 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本) バックドアストッパー18付属
シルバー/ブラック 質量(g)7000 最大積載量(kg)30 適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 最大積載量 30kg(片側15kg) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック 質量(g)6900 適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック 質量(g)10200 最大積載量(kg)60 適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 積載部バー高さ目安寸法:2,080mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック 質量(g)9600 最大積載量(kg)50 適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅/標準ルーフ :年式 H29.8~(2017.8~) 型式 E26系
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・ロッキープラスのオプションパーツ ガードバー、ROCKY(ロッキー)RW-54です。・インナーキャリア(RW-10V)の枠外の長尺物(脚立等)を急ブレーキによるズレからガードします。・インナーキャリアの前後方向に取付可能です。・リングフック付き(2ヶ)です。
材質ガードパイプ:スチール塗装(黒) 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒) 長さ(mm)キャリア(1セット):1070 高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345 最大積載量(kg)(1セット当たり)15 幅内寸(mm)キャリア(1セット):940 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

カーメイトダウンアジャスター
エコ商品
天井とのスペース確保に最適!脚立を積む時も必要です! ハンガーバーを最大95mm下げられます。 ロングボードのセンターフィンも装着したまま積載可能! ハイエース・ワゴンGLに装着するとハンガーバーを使用しない時に 天井まで上げられ邪魔になりません。
ブラック 質量(g)160 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×57×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納 付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個 トラスコ品番194-7797 材質本体:SPCC、天板:MDF ブラック 高さ(mm)外形:720 奥行(mm)外形:1298 間口(mm)外形:210 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)165 有効内寸法・高さ(mm)240
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)360 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
高さ(mm)(天井までの高さ)260 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 幅外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:940 材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
高さ(mm)(天井までの高さ)370 最大積載量(kg)15 高さ外寸(mm)キャリア:58 長さ外寸(mm)キャリア:1030 幅内寸(mm)キャリア:820 材質(脚部)スチール塗装(黒) 適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239 適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング