カー用品 :「クレードル」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
INA450に3艇・4艇積む場合のオプション。1艇追加用オプション。付属品/クレードル×2個、ベルト(4m)×2本、ノブボルト×4個、プレート×2個、バックルパッド×2個、取扱説明書×1
用途INA450に3艇・4艇積む場合のオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
大音量3Wセパレートスピーカー付きワイヤレスイヤホンマイク。
スマートフォンを手で持たずに通話や音楽を楽しめる。
イヤホンマイクをクレードル充電スタンドに収納した状態でも通話できるスピーカートーク機能付き。
聞き取りやすいセパレートタイプの3Wスピーカー付き。
イヤホンをクレードル充電スタンドからはずすだけで通話が始まる、自動受話機能付き。
イヤホンをクレードル充電スタンドに置くだけで充電できる。
両面テープで貼るだけの簡単取付。
付属品microUSB充電ケーブル:約50cm、スピーカーコード:約1.9m
材質PC・ABS・スチール
色ブラック・シルバー
発光色レッド光、ブルー光
通信方式Bluetooth
マイク/スピーカーワイヤレスイヤホンマイク/3Wセパレートスピーカー
Bluetooth対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
かんたん接続、シンプル機能のBluetoothヘッドセット。
2台の機器と同時待受け可能なマルチポイント接続対応。
連続待受け最大150時間、音楽再生最大約5.5時間、連続通話最大約4.0時間。
Bluetooth Ver5.0
仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ)
材質ABS他
色ブラック
質量(g)本体:約10、ケーブル:約19、充電クレードル:約12、車載充電器:約28
形式BM27
接続方式Bluetooth
定格入力電圧(V)車載充電器:DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約16×57×33、充電クレードル:約33×46×33、車載充電器:39×92×30
通信方式Bluetooth 5.0
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
材質(ケーブル)PVC他
充電時間(時間)約1.5時
USBケーブル長(cm)約90
定格出力電圧(V)車載充電器:5/最大150mA
アズワン品番64-8294-75
プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
ペアリング最大ペアリング登録8台
通信距離(m)見通距離約10(Class2)
USBタイプ端子:USB-Aコネクタ/microUSB
再生時間(時間)音楽:最大約5.5
通話時間(時間)最大約4.0
連続待受時間最大約150
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
付属品保証書付き・取扱説明書
材質アルミ合金・シリコンラバー
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34
高さ調整範囲(mm)1~73
関連資料(1.01MB)
タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
付属品保証書付き・取扱説明書
材質アルミ合金・シリコンラバー
質量(g)173
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40
高さ調整範囲(mm)1~59
関連資料(1.31MB)
タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下
シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。1艇用。ベルトのバックル部分で積載物を傷付けないための「バックルパッド」を装備。
用途シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット
付属品クレードル×4個、ベルト(4m)×2本、ノブボルト×8個、プレート×4個、バックルパット×2個、取扱説明書×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。