カー用品 :「グリース〈」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット
ペルシードのスターターキット(5点セット)です。 フィルム貼りの必需品、使いやすさを求めたワークキットです。 ガンタイプスプレー:350mlの大容量で洗剤液を作る回数を削減、作業性アップ。 ゴムヘラ:硬い面と柔らかい面を1つのボディに合わせたワイドタイプ。 ロングプラヘラ:ゴムヘラでは届かないリヤガラスや窓ガラスの角の仕上げに。 カッターナイフ:フィルムの仕上げに便利。窓ワクに合わせたラインで綺麗にカットできます。 グリースペンシル:フィルムにキズを付けず型取りができる。
セット内容スプレーボトル/ワイドゴムヘラ/ロングプラヘラ/カッターナイフ/グリースペンシル(白えんぴつ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スプレーボトル:約228×87×31/ワイドゴムヘラ:約60×70×10/ロングプラヘラ:約228×84×4/カッターナイフ:約131×20×11/グリースペンシル:約88×7×7
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-7034999。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。販売備考:純正フロントアッパーアーム用。純正では廃盤の為低コストでボールジョイントを交換できます。グリース注入用ニップル付なので簡単にグリスアップできます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:フロントアッパーボールジョイント。重量[キログラム]:0.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン,グリースニップル。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。リペア:品番:NAB-7034999-E
付属品クラウンナット,Cリング,割りピン,グリースニップル 質量(kg)0.5 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプフロントアッパーボールジョイント 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-7034999-E
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください 香りアルコール 仕様AOXフリー 無色 温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30 引火点(℃)13 密度(g/cm3)0.88 ベースイソプロパノール
1本(300mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-7034999-E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。販売備考:NA0-7034999/NB0-7034999用リペアキット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:フロントアッパーボールジョイント ダストブーツリペアキット。重量[キログラム]:0.055。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。付属品:クラウンナット,Cリング,割りピン,グリース,ボールジョイントブーツ,ロックリング。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品クラウンナット,Cリング,割りピン,グリース,ボールジョイントブーツ,ロックリング 質量(kg)0.055 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプフロントアッパーボールジョイント ダストブーツリペアキット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

フィルム施工に最適な豪華7点セット。
用途車のフィルム セット内容ビッグゴムヘラ/ロングゴムヘラ/スリムプラヘラ/スプレーボトル/カッターナイフ&カーターガード/グリースペンシル(白えんぴつ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カッターナイフ&カーターガード:約131×32×31 、グリースペンシル(白えんぴつ):約88×7×7 、スプレーボトル:約228×87×31 、スリムプラヘラ:約209×38×4 、ビッグゴムヘラ:約70×95×10 、ロングゴムヘラ:約228×84×4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷