カー用品 :「コード受け」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
コネクタ形状Lightning
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)5
出力電流(A)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54
コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
コネクタ形状microUSB
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)45
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)(最大)2.4
コード長さ(cm)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V車、24V車で使用できます。
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
付属品保証書付き・取扱説明書
材質アルミ合金・シリコンラバー
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳み時100×66×19~34
高さ調整範囲(mm)1~73
関連資料(1.01MB)
タブレットサイズ(目安)(推奨)10インチ以下
360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます
付属品保証書付き・取扱説明書
材質アルミ合金・シリコンラバー
質量(g)173
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40
高さ調整範囲(mm)1~59
関連資料(1.31MB)
タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。
青く光る通電LED付き。
充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)23×47×76
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。