カー用品 :「シーラー 自動車 黒」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけの簡単装着です
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
高級感のあるカーボン調シートを表面にあしらったキーカバーです。ケースに純正リモコンキーを入れるだけなので装着が簡単です
用途高級感カーボン調リモコンキーカバー
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180
色ブラック
高さ(mm)187
取付方式クリップ/ビス止め
奥行(mm)167
直径(Φcm)羽:約15
コード長さ(m)3
本体質量(g)590
最大消費電力(W)弱:3、強:6
ヒューズ管:1A
入力電源12(DC V)
首振り60
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Colulu (コルル) カーファンシート シートクーラーは、強力な風量と温熱機能を搭載し、夏は涼しく冬は暖かく、一年中快適にお使いいただける車用シートクーラーです。シート全体に31か所の空気口と2つの高出力ファンを備え、全身にまんべんなく風を届けます。冷風モードではわずか5秒で急速に冷却し、暑い日もすぐに快適なドライブ環境を整えます。温熱モードでは30秒で加熱が始まり、腰や背中をやさしく温めてくれます。車種を選ばず使えるスマートなデザインで、SUVから軽自動車まで幅広く対応します。
用途小さなお子様を乗せて長時間運転するママ・パパ、一年を通して快適な座り心地を求める方、季節の変わり目も快適に過ごしたい方に。
付属品取扱説明書 / シガーアダプター×1
電源車用DC12V対応
寸法(cm)133×52
定格消費電力送風(最大)20W / 1A、温熱 30W / 2.5A
主な機能送付3段階 / 温熱3段階
給電方式シガーソケット
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品取付ブラケット、バインドネジ(シルバー×1・ブラック×1)、グロメット、両面テープ、エプトシーラー、型紙、取扱説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
車の後部座席用のDVDプレーヤーとして最適。
フロントオーブンでディスクの交換が簡単。
本体操作、リモコン操作どちらも可能。
ACアダプター付属で家でも使える。
用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。
画面サイズ10.1インチワイド
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A
色ブラック
方式映像信号:NTSC/PAL/自動
本体質量(g)950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260
最大消費電力(W)12
AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)
DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可
解像度1024×600ピクセル
対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー
視野角(左右:上下)上下110°、左右140°
接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1
スピーカー2CHステレオ(2W×2)
再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。
動作温度範囲(℃)5~35
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。