カー用品 :「スマートバンド」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンバンド製のスマートフォンホルダー(ラン、サイクル用のセット)。4.7~7.2インチのスマートフォンに対応。 工具不要で自転車のステムやハンドルバー、腕に取付できます。 伸縮性に優れたシリコン素材。ガーミンサイクルコンピュータにも対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スマホホルダー:70×126×8、自転車用マウント:59×174×25、ランニング用マウント:74×59×7 質量(g)スマホホルダー:39、自転車用マウント:44、ランニング用マウント:21 セット内容スマホホルダー ×1、自転車用マウント ×1、ランニング用マウント ×1、Run Tie-Armband ×3 (S/ L/ ×L)、タイストラップ ×1
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スクエア形状で、L字ファスナーを採用し、開け閉めが簡単です。ファスナー付きの小銭入れを搭載し、少量の小銭を入れたり、アクセサリ類を収納できます。カード収納ポケットが1つ搭載しています。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納しやすいサイズ感です。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様●カード収納ポケット:内側/1個●ファスナー付きポケット:内側/1個 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 製品質量(g)約35 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×2.5 取扱説明書なし
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンバイザーに取付ける便利な小物入れが充実したティッシュケースです。サンバイザーに面ファスナーでかんたん取付けでき、すぐに手に届く位置に取付け可能です。カードポケットはもちろん、サングラス等を収納できる大型メッシュポケットや、駐車券の一時置きに便利なラバーバンド、メンテナンスのメモ等に便利なペンホルダーが装備されています。スマート&便利なフラップタイプで、ティッシュへのホコリの付着などを防止します。ティッシュBOXは厚み50~60mmまで対応
幅(mm)265 ブラック 高さ(mm)345 質量(g)160 奥行(mm)8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238以下×118以下×60以下
1個
999 税込1,099
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)SPC52829 AVM BLACK 34092
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:34092。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。最新のスマートフォン(特にiPhone10以降のモデル)をご使用する場合は、アンチバイブレーションモジュールの装着を推奨します。※ 本品の動きを制限する恐れがあるため、シリコンバンドを外してご使用ください。また、スマートフォンの脱落を防ぐため、フォンケース装着の際は取り付けを目視でもご確認ください。※ 車両から伝わる振動・衝撃によるダメージをより軽減するためのモジュールです。スマートフォンの全ての故障を回避できるものではありません。※ フォンケースに付属する樹脂製の変換アダプターは使用できません。販売備考:スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

SEIWA(セイワ)ミニポケット
スポーティな印象を与えるカーボン調生地を使用した収納ポケットです。 粘着テープでの貼り付けか、面テープバンドでAC吹き出し口やヘッドレストシャフトにも取り付けができます。 スマートフォン、電子タバコ、お菓子などの小物をスッキリ収納できます。 本体がアール形状になっているので、片手でもカンタンに収納しやすくなっています。 本体底面に、充電ケーブルなどを通せるコード通し穴がついています。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)117×112×35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

車内の空いたスペースに貼り付けるだけで、小物を収納するポケットになります。 スマートフォン/携帯電話/タバコにピッタリのサイズ。 本体の芯材にEVA素材を使用し、収納物への衝撃を和らげます。 本体側面のゴムバンドの伸縮により、幅のある収納物にも対応します。 粘着テープ貼り付け済みです。
カーボン調(ブラック)×レッド サイズSサイズ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)120×90×30
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

レッドラインが車内に映えるカーボン柄のサンバイザーポケットです。 メッシュポケットには、スマートフォン・コード類・充電器・お菓子など小物が収納できます。 カードポケットには駐車券やETCカード等を3枚収納できます。 マルチゴムバンドはちょっとの間だけ挟みたい時などにとても便利です。 サンバイザーの高さが260mmまでの大型バイザー(NBOX・タント・キューブ・ステップワゴンなど)にも対応しています。
カーボン調(ブラック)×レッド 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)275×190×4
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)。表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30 使用電源(V)DC12~24 接続端子USB 入数1個 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

カーボン調の生地とレッドステッチコンビのスタイリッシュなサンバイザーポケット。 大型バイザー対応(サンバイザー縦寸:140~260mmに対応) 一体感のあるフラップデザインが特長のフルサイズとなっています メッシュポケットはスマホが入ります。マチ付きなので厚みのある物も収納可能です。 伸びるゴムのペン差しでペンの太さに関わらず固定できます。 マルチゴムバンドは駐車券を一瞬だけ挟みたい時やメッシュポケット以外の物を挟んで収納したい時に便利です。 5枚収納可能なカードポケットのうち1ヶ所は、カード全体が隠れるシークレット仕様になっております。
カーボン調(ブラック)×レッド 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×330×15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

いつでも鮮明、高画質。 視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。 手軽にモニター表示の切替可能 後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載 バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載 使いやすいタッチパネル式操作 取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用 幅広い車種に装着可能「バンド式装着」 接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続 DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。 斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載 色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」 リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載 広範囲で録画する広視野角レンズ採用 ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」 最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載 一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度
用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階 付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス 質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35 電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60) 機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策 消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410 液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶 消費電流(A)最大1.8(2.5) 撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOS F値F2.0 画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162° 動作温度範囲(℃)-10~+60
1台
48,980 税込53,878
当日出荷