カー用品 :「センサーカメラ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。
用途電装パーツ
有効画素数720(H)×480(V)34万画素
質量(g)約75(ケーブル含まない)
電圧(V)DC12~24
ケーブル長(m)10+15
レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)
本体サイズ(mm)約32×30×38
動作温度(℃)-20~70
取扱説明書(1.9MB)
画角水平最大160、垂直最大120
イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー
前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質
後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能
夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視!
信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。
フロントガラスもバックカメラも超広角
フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用
多彩な機能
サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、
タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置
付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド
材質ABS
寸法(mm)約90x50x35
質量(g)約65(スタンド除く)
電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm
解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)
LCD仕様3.0インチ
音声録音あり
ケーブル長(cm)バックカメラ:約580
メモリーカード最大128GB
取扱説明書(0.44MB)
画角(撮影)前方約150度、後方約130度
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
12V/24V両対応、自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。バックセンサー&カメラを取りつければ、運転席からモニターで車の後方をうつし、距離によって警告音でお知らせします。より安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。
用途車の後方をしっかり守ります。後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセット。24V対応版
仕様ガイドライン表示:有り
付属品モニター、バックカメラ&センサー、ケーブル(AB各1本)、電源ケーブル、ステー、プレート、ネジ(2種各2本)、固定シート、日本語取扱説明書
質量(g)モニター:110、カメラ&センサー:94、スピーカー:22
電源ACC(アクセサリー電源)より給電 12V/24V両対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:114×86×42、カメラ&センサー:65×24×30、スピーカー:53×24×39
消費電流(A)0.25
保証期間12カ月
ケーブル長(cm)電源ケーブル:125cm、センサーケーブル:50cm、スピーカーケーブル:240cm、スピーカー延長ケーブル:400cm、モニターケーブル:50cm、Aケーブル:660cm、Aケーブル延長ケーブル:400cm
モニタ4.3インチ、解像度480×272
カメラ仕様720×576、画角:170度(水平:125度)、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
前後をしっかりと記録するNX-DR W22
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110(窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)フロントカメラ:約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約57×24×27
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)320(DC12V時) / 170(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS / リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)フロントカメラ:約50×54×24(突起部分含まず)
画素数100万
フレームレートフロントカメラ:27.5fps / リアカメラ:25fps
画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ
超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。
IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
対応機種GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70G
レンズF1.9 対角180° 水平143° 垂直75°
本体寸法(mm)縦50×幅21×高さ28
質量(g)約46
防水保護等級IPX7
ケーブル長(m)約7
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
車のミラーに付属バンドで固定するデジタルミラー型ドライブレコーダーです。カメラレンズを上下左右に±15°動かせるアングル調節機構を搭載。ミラーの向きや角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。デジタルインナーミラー機能で録画しながらデジタルインナーミラーとしても使えます。前方カメラWQHD(2560×1440)、広報ミラーFullHD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。また、暗所撮影にはソニー製STRVISセンサーを前後カメラに採用することで、夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影。対向車のヘッドライトや逆行、トンネルなど明暗さが大きくなる画像を自動補正。色と美の少ないきれいな映像を映します。
仕様【録画目安(前後2カメラ使用時)】8GB:40分、32GB:2時間50分、64GB:5時間50分、128GB:11時間40分
セット内容IDR-07MR本体/ゴムバンド長&短(各2本)/リアカメラ(コード長 約0.5m)/リアカメラ用コード(約7m)/シガープラグコード(約3.5m)/クリーニングクロス/取扱説明書・保証書
質量(g)本体:370、リアカメラ:35
形式動画MP4(H.264)/写真:JPG
電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)IDR-07MR:291×71×38、IDR-07専用リアカメラ:57×27×34
機能WDR,上書録画、タイムスタンプ、Gセンサー、GPS(別売GPSアンテナが必要です)
記録媒体microSDカード最大128GB Class10以上
液晶サイズ11.88インチIPSタッチスクリーン
バッテリー内蔵:スーパーキャパシタ
視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°
素子【撮影】本体:500万画素1/2.8CMOSセンサー、STARBIS技術搭載、リアカメラ:200万画素18/2.8CMOSセンサーSTARBIS技術搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS
前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー
地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル
LED信号機対応
前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。
あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。
フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。
あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。
コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。
録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。
前の車のナンバーも捉えられる水準です。
ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。
明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。
水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。
(最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°)
周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
取付方式分離型
本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24
電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
液晶サイズ1.5型
消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)
解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式動画MOV(H.264)
画素数200万画素/100万画素
フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。
セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他
取付方式一体型
電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4m
レンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59°
センサーGセンサー:3軸Gセンサー
解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps
動作温度(℃)0~65
保管温度(℃)-20~70
モニタ2.45インチ液晶
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードmicroSD 16GB ~ microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
動作温度範囲(℃)-10~60
GPSブラケットに内蔵
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止
解像度600TVL
電源(V)作動:DC12~DC32
角度(°)可視:水平105度/対角135度
範囲赤外線視野:15m
仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ
有効画素数NTSC:960(H)×480(V)
関連資料1(1.46MB)
設置形態バックビュー
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応
液晶サイズ4.0インチ
画素数200万画素、リアカメラ:200万画素
記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8
質量(g)本体:85、リアカメラ:30
カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080
フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps
音声マイク、 スピーカー内蔵
センサー3軸Gセンサー
電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)
消費電流(mA)最大500
動作温度(℃)-10~60
録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。
色ブラック
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
<ドライブレコーダー機能>
使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト)
万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。
本機やパソコンで映像チェック
5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。)
大容量32GBのmicroSDHCカード付属
別売品なしで駐車録画が可能
<デジタルミラー機能>
WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ
ルームミラー切り替え
見やすい広視野角液晶
昼夜の画面の明るさ設定
カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け
STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ
電源電圧(V)12(定格14.4)
保存温度(℃)-40~85
液晶サイズ10型(10.0インチ)
記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG
動作温度(℃)-20~60
画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)
対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上
フレームレート27.5fps(フロント/リア)
サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ。夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー。PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用。フロントカメラもセパレートカメラを採用。デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能。運転支援機能搭載。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み
付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)
質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8
取付方式分離型
本体質量(g)313.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素
記録媒体microSDカード
消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下
液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶
総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
適合車種12V車
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5~100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40~85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30~85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。
マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。
超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ
付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書
質量(g)105
規格VCCI クラスA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
電源電圧(V)DC12/24
記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°
トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3
フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps
画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属
付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)
質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず)
外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53)
ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)
センサーGセンサー:内蔵
設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階
電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30
記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画
消費電流(mA)420(最大520)
単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2)
解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)
録画時間手動:前5秒、後15秒
素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS
動画フォーマット:H.264(MP4)
F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8
記録時間イベント:前5秒、後15秒
記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上
フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)
画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163°
動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60
録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)
再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード)
モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶
システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能
付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)
適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)
材質ABS
サイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く
電源(V)D5
対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロック
バッテリー内蔵:300mAH/3.7V
メモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)
使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%
スピーカー有り
音声録音有り
関連資料(0.83MB)
電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
<ドライブレコーダー機能>
使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト)
万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。
本機やパソコンで映像チェック
5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。)
大容量32GBのmicroSDHCカード付属
別売品なしで駐車録画が可能
<デジタルミラー機能>
フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。
ルームミラー切り替え
見やすい広視野角液晶
昼夜の画面の明るさ設定
カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け
STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラー交換タイプ
電源電圧(V)12(定格14.4)
保存温度(℃)-40~85
記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG
動作温度(℃)-20~60
F値1.8
対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上
フレームレート27.5fps(フロント/リア)
2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度WQHD録画(2560×1440)/368万画素カラーCMOS
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶(フロントカメラ)
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示 フロントカメラ)
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能 フロントカメラ)
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ フロントカメラ)
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護 フロントカメラ)
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能 フロントカメラ)
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生 フロントカメラ)
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ミラー型 高画質 FHD フルHD GPS 12V 24V 自動繰返し録画 車用品 カー用品
セット内容本体(フロントカメラ)、リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m)、GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.95m)、取付用バンド×2個、DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m)、取扱説明書(保証書付)、録画中シール ※microSDカード別売
質量(g)約393、【リアカメラ】約135(ケーブル含む)
取付方式分離型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×39×92(取付部含まず)、【リアカメラ】約55×39×29
記録媒体microSDカード16~128GB対応(Class10以上推奨)
液晶サイズ(IPS液晶)11.26inch
インターフェースmini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×39×92(取付部含まず)
解像度【フロント】WQHD(2560×1440)、【リアカメラ】Full HD(1920×1080)※動画・静止画共通
保証期間6ヶ月
視野角【フロント】対角143°、水平120°、垂直64°/【リアカメラ】対角128°、水平115°、垂直60°
画素数前:368万画素/後:200万画素
インターフェイスmini USBポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口
スクリーン11.26インチ(IPS液晶)
関連資料(0.17MB)
フレームレート【フロント】28fps/【リアカメラ】25fps
イメージセンサー【フロント】約368万画素カラーCMOS/【リアカメラ】約200万画素カラーCMOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
STARVIS 2(TM)技術搭載センサー採用。夜間などの低照度下でも今まで以上に低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できます。フロントカメラにはWQHD370万画素のセンサーを搭載。Full HD(200万画素)より約1.8倍高精細な映像で、周囲の状況を鮮明に記録します。HDR機能を搭載。白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。
付属品シガープラグコード(約4m)、フロント用カメラケーブル(約4m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
寸法(mm)(録画)フロント: WQHD 2560×1440、FullHD 1920×1080、HD 1280×720、リヤ:FullHD 1920×1080、HD 1280×720
質量(g)フロントカメラ:112.2、リヤカメラ:28.2
本体寸法(mm)フロントカメラ:92.4(W)×58.4(H)×29.2(D)、(取付ステー装着時)92.4(W)×81.3(H)×29.2(D)、リヤカメラ:39(W)×29(H)×24.7(D)、(取付ステー装着時)39(W)×47.7(H)×24.7(D)(突起部を除く)
電源電圧(V)DC12
記録方式衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
有効画素数フロント:最大370万画素、リヤ:最大200万画素
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶
総画素数フロント:500万画素、リヤ:200万画素
撮像素子フロント:1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2(TM)技術搭載、リヤ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS 2(TM)技術搭載
記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音○(ON/OFF可)
適合車種12V
画質高画質/中画質/低画質
F値フロント:F1.8、リヤ:F1.8
最大消費電流(A)通常時:330mA以下/スーパーキャパシタ充電時:730mA以下
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角(レンズ)フロント:水平134° 垂直70° 対角160°、リヤ:水平138° 垂直70° 対角168°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS○
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)
付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書
サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)
質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390
使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70
電源DC12V・24V
有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素
解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)
防水仕様IP67(バックカメラ)
画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°
映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)
画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
CMOSセンサー搭載、昼夜問わず2カメラFHD1080P画質で鮮明な映像を実現。2カメラ共に140°の画角で死角を最小化。リアルタイムで明るさを調節・表現する新しいISP機能を搭載、夜間や暗所でも画質を調整し鮮明でクリアな映像を記録します。高温及び低温に強い耐久性を持ち、いつも安定したパフォーマンスを発揮。異常な温度が検出された場合は機器故障防止のため自動で電源が遮断されます。
容量microSD最大25GBまで
質量(g)フロント:100/リア:30
チャンネル数2カメラ:IROAD JX1
入力電圧(V)DC12~24/DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロント:108.2×57×32.9/リア:59.6×27.9×27.9
センサー衝撃:3軸加速度Gセンサー
解像度フロント:1080p FULL HD/リア:1080p Full HD
保管温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
画角フロント:対角40°、水平116°、垂直61°、リア:対角140°、水平106°、垂直58°
動作温度範囲(℃)-20~70
ビデオ仕様デイコーダー:TP9950/フォーマット:AVI/ファイルサイステム:FAT32
Wi-Fi外付け(2.4GHz)
イメージセンサーフロント:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ/リア:CMOSセンサー(Approx.2MP)1/2.8インチ
録画方式一般・事故・手動・音声
GPS内蔵型GPS
対応ソフトウェアIROAD X-Viewer(PC)ーWindows7以上、Mac OS X 10.7.64Bit以上
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
リアカメラ搭載 2カメラで前後を記録。あおり運転対策に!
movioブランド ドライブレコーダーシリーズより、前後共に高画質の同時録画に対応したドライブレコーダーです。(フロントカメラFull HD画質 200万画素、リアカメラHD画質 100万画素)これまで視界の妨げになっていたフロントガラスに取り付けるモデルに対して、本製品はミラー型のカメラ本体をゴムバンドでルームミラーにかぶせて取り付けができ、視界を良好にすることを実現しました。フロントカメラだけでなくリアカメラも高画質720P HD画質の録画に対応しているので、これまで後方の映像を鮮明に録画できなかった問題を解消いたしました。万が一後方からあおられても後方車のあおり運転の様子やナンバープレートを記録することが可能です。リアカメラのケーブルは長さ7mとなっており、多くの車種に配線できます。給電はシガーソケットからおこなうのでだれでも簡単に設置することができます。フロントカメラの画角は170°に対応しており、広範囲をカバーする撮影が可能です。衝撃を感知すると自動で稼働するGセンサーや駐車モード、古いファイルから自動で上書きできる上書き録画にも対応しており、機能が充実しているところも特徴です。
仕様ファイルサイズ:2GBで約10分録画可能(メーカー検証結果。録画状況により異なります。)
付属品本体、リアカメラ、USBケーブル、カーチャージャー(12V/24V対応)、ゴムバンド×2、リアカメラ取付用ステッカー×2(予備1枚付)、リアカメラ取付用ネジ×2、取扱説明書兼保証書
電源カーチャージャー(12V/24V対応)
ケーブル長(m)3(カーチャージャー)/7(リア)
本体質量(g)192
レンズ1/2.9
機能Gセンサー:オフ/弱/中/強、駐車モード:オフ/オン、上書録画時間:オフ/1分/3分/5分、画面オフ:30秒/1分/2分
記録媒体microSDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64GBまで対応 Class6以上対応) ※Class4非対応。別途購入が必要です。
インターフェースUSB2.0
使用可能温度範囲-20~80℃
本体サイズ(mm)300×72×8(突起部除く)
解像度1080P、720P( フロント )/ 720P(リア)
保証期間ご購入後12か月
取付け方法(目安)ルームミラー横幅18cm以上、厚さ1~4cm程度
保存形式MOV(ビデオ) / JPEG(写真)
録画時間最大約5(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラ同時使用時)、約7(SDカード64GBでフロントカメラ解像度1080P、リアカメラオフ使用時)※リアカメラのみの録画はできません。
画素数200 万(フロント) / 100 万(リア)
スクリーンサイズ:4.18インチ
フレームレート30fps(フロント ) / 25fps(リア)
画角170°(フロント ) / 90°(リア) 対角
イメージセンサーCMOS Image Sensor
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps
記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6
質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0《リヤカメラ》F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°
付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1
質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)
消費電力(W)4.2
センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)
電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)
ディスプレイ3.0 インチ液晶
撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)
音声録音ON/OFF 可能
記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P
F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8
映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)
フレームレート27.0 fps
画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS搭載
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。
用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。
セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3
角度(°)【水平】140・90
解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720
画素数200万
モニタ10.3インチ(20×1.5×3)
防水性【カメラ・ケーブル】IP68
1セット
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。
ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。
最大2台のドライブレコーダーを接続できます。
ドップラーセンサーによる自動録画機能
ドライブレコーダー2台接続可能
車のACC(アクセサリーキー)との連動
マルチパワーボックス接続可能
仕様アース方式:マイナスアース方式
質量(g)約46(取り付けステー除く)
感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)
対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種
電源電圧(V)DC+12
消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)
保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。
用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。
使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース
映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)
消費電流(mA)約50
撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ
画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°
最低照度(Lux)0.3
作動温度(℃)-30~+85
防水性IP68
仕様122万画素 1280(H)×960(V)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
DC12V/24V対応。前・後方 2カメラで安心。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)
本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30
本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載
機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)
解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps
音声ON/OFF可能
画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR
画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。
カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
材質ウレタン
電源(V)DC12
出力正像/鏡像切替
ケーブル長(m)4
表面処理カバー:つや消し黒塗装
消費電流(mA)約37
解像度水平解像度:約480TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43
画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
【7つの機能で快適なドライブをサポート!】。後続車接近お知らせ機能。先行車接近継続お知らせ機能。先行車接近お知らせ機能。先行車発進お知らせ機能。前方信号お知らせ機能。ドライブサポート機能。車速アラーム機能。
付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)
取付【フロントカメラ】フロントガラス/ダッシュボード【リヤカメラ】ヤガラス/リヤトレイ
質量(g)【フロントカメラ】108.9g【リヤカメラ】28.8g
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ】67×49.3×30.9【リヤカメラ】39×29×28.2【取付ステー装着時】39×47.7×28.2
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応12V車
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
有効画素数【フロントカメラ】最大200万画素【リヤカメラ】最大200万画素
機能【HDR・WDR機能(※HDR固定)】LED信号機対応/ノイズ対策、SDカードメンテナンスフリー、SDカード寿命告知機能、カメラ輝度調整(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、タイムラプス録画機能、ノイズ対策、フロントカメラ上下反転機能(Gセンサーで自動的に上下反転を行います)、リヤカメラ上下反転機能(リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能)、リヤカメラ鏡像機能(ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)【運転支援】後続車接近、お知らせ機能、先行車発進、お知らせ機能、先行車接近、お知らせ機能、先行車接近継続、お知らせ機能、前方信号、お知らせ機能、ドライブ、サポート機能、車速アラーム機能
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDカード(付属:32GB/Class10)※8GB~128GB対応 Class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】580以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶
総画素数【フロントカメラ】 200万画素【リヤカメラ】200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
保護機能SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能
撮像素子【フロントカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー【リヤカメラ】1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示常時点灯/速度連動/時計表示/OFF
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
F値【フロントカメラ】F2.1【リヤカメラ】F2.1
記録時間【8GB】約30分~約50分【16GB】約60分~約105分【32GB(付属)】約135分~約210分※初期設定:約135分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
フレームレート27.5fps/17.5fps
画角【フロントカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)【リヤカメラ】水平114° 垂直59°(対角139°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式【駐車監視】衝撃クイック録画/常時・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式本体液晶 、専用ビューワ:ソフト メーカーHPよりダウンロード※Windows(R) 10/11専用(タブレットPC除く)
GPS○
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
DC12V/24V対応。2.7型液晶モニター搭載。STARVIS搭載・200万画素。HDR機能搭載。フォーマットフリー機能。Gセンサー機能搭載。安心の日本国内生産。リアカメラ増設可能。GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUS。スーパーキャパシタ搭載。『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)
有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載
機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)
解像度1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分
画面サイズ2.7インチ液晶モニター
言語表示日本語/英語
フレームレート27.5fps
音声ON/OFF可能
画像補正HDR
画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。
リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。
有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
電源(V)DC9~15
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1
カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
色ブラック
質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4 インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)アルミ合金
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角110°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現。交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載。前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラー。スマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能。カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載。駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
仕様【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画
セット内容ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)
電源DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37
センサーGセンサー:有
解像度【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
画面サイズミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶
画素数【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
フレームレート27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps
画像補正【フロント・リアカメラ仕様】WDR
画角【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8
カメラ仕様360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素
GPS有(外付、みちびき対応)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
コード長さ(m)4
消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)
映像出力ガイドライン表示なし
1
2
3
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。