カー用品 :「タケルくん」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日8月13日(水)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あったカーケトル 1L Meltec(大自工業) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC12V 容量(mL)1000 最大容量(L)1 コード長さ(m)約1.3 沸騰時間目安約60分(満水時)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CK-754 あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業) 動画あり
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)約550 コード長さ(m)約1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D) 入力電圧(V)DC24 消費電流(A)10 最大容量(L)1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

自動車の12v電源を家庭用100V電源に変換する小型インバーターです。 車のシガーライターソケットに差し込むだけで、携帯電話やPDA、ポータブル機器、デジカメのバッテリーを車内で充電することが出来ます。
ブラック 材質PC樹脂 寸法(mm)50×106×32 質量(g)59 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(Hz)55 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12(DC11・DC15) 定格出力(W)20(抵抗電源付加及びスイッチング式電源負荷) 出力波形矩形波 入力電流(A)2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz 出力電圧(V)DC12、DC5 質量(g)107 出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99 消費電力(VA)30 使用環境温度(℃)0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

おすすめ人気ランキング