カー用品 :「タブレット用アーム」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
iPad・タブレットをマグネットで固定できるタブレットアーム。ホワイトボードやテレビスタンド、キャビネットなどの金属に強力設置。
用途10.2インチ、10.5インチ、11インチタブレットに対応したタブレットアーム。
材質アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー部/ABS樹脂
対応機種【タブレット】幅191~272mm、高さ110~190mm、厚さ5~18mmのサイズの機種
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート
質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188
取付方式吸盤
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113
対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
色ブラック
質量(g)約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約120×94×132
ホルダー寸法(mm)約165×150×45
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。
アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。
ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。
充電ケーブルを接続したままホールドできます。
Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー
質量(g)286
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41
適合幅(mm)120~190
耐荷重(g)500
適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~
適合厚さ(mm)15
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。
特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。
助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。
各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。
アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。
取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1
使用工具スパナ(12mm)、手袋
耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時
取付場所シートレール
固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)。12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)。吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好。カメラ用三脚にも取り付け可能。【スマホ・タブレット対応可能サイズ】。約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)。厚さ:18mmまで 。重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)。※三脚ネジ付き。【吸盤】。ローアングルアームタイプ。付属品。吸盤補助プレート×1枚。クッション用スポンジ×2個付き
用途スマホからタブレットまでホールド可能!
本体質量(g)250
パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。
用途車の携帯ホルダー
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135
収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下
耐荷重(g)700まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ
耐荷重(kg)0.8
適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
設置方法ヘッドレストに取付
適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種
アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
小型タブレット対応のスマホスタンドLサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!。端末サイズに合わせてスタンドアーム5段階調整可能。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
タイプアーム:角度調整ロングアーム
耐荷重(kg)0.75
適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど
適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチ
セット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書
取付方式マグネット
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
アーム長さ(mm)約59
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。