カー用品 :「デジタルオーディオプレーヤー」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC12/5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55 消費電力(VA)350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz 出力電圧(V)DC12、DC5 質量(g)107 出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99 消費電力(VA)30 使用環境温度(℃)0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g)170 最大出力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33 定格出力(W)65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm)約700(有効長) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大18W(単体使用時)のUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。7色のイルミネーション機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/3、9V2 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76MHz~108MHz 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート BluetoothBluetooth Ver5.3 再生可能ファイル形式mp3、WAV、WMA、FLAC、APE(16bit / 8-48kHz) 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。※32GBまでのUSBメモリーに対応。ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。FM送信、AUX出力に対応。角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。9種パターンのイルミネーション機能搭載。電圧表示機能搭載。
ブラック 電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4 入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る) 対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式 周波数範囲(MHz)送信:76~108 入力端子USBメモリー専用ポート 対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT 出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャック BluetoothBluetooth Ver5.0 対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP 対応プロファイルSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワダイレクトFMトランスミッター
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-10~40 適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2 適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど 対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード 周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み 定格出力DC5V/3.4A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス スロットmicroSDカードスロット 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 保管温度範囲(℃)-20~60 USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート) 定格入力DC12V/24V 通信距離(m)10(理論値) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。16chD級パワーアンプ内蔵24chDSP。ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載。TI社製ADC/AKM社製DAC搭載。16chハイレベル入力+2chRCA入力装備。16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能。USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)。 iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)。Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)。EPS(Error Protection System)搭載。純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷